コンセント/スイッチ/プレート :「LED電球100v」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
分電盤の分岐回路に接続するだけのリーズナブル調光システム。
幅(mm)600
質量(kg)14
取付壁直付型
高さ(mm)375
タイプシーンマネジャーG対応タイプ
奥行(mm)120
入力電圧(V)[各調光ユニット用]単相2線AC100または200 50/60Hz(照明器具電圧による)(単相3線の場合:制御部と同一電源のR-NまたはT-Nを使用)[制御部用]単相2線AC100(50/60Hz)(単相3線の場合:調光ユニットと同一電源のR-NまたはT-Nを使用)
周囲環境周囲温度0~40℃相対湿度45~85%(ただし結露しないこと)
回路数調光:8回路
負荷容量最大1600W(16A)/回路
分電盤の分岐回路に接続するだけのリーズナブル調光システム。
幅(mm)800
質量(kg)18
取付壁直付型
高さ(mm)375
タイプシーンマネジャーG対応タイプ
奥行(mm)120
入力電圧(V)[各調光ユニット用]単相2線AC100または200 50/60Hz(照明器具電圧による)(単相3線の場合:制御部と同一電源のR-NまたはT-Nを使用)[制御部用]単相2線AC100(50/60Hz)(単相3線の場合:調光ユニットと同一電源のR-NまたはT-Nを使用)
周囲環境周囲温度0~40℃相対湿度45~85%(ただし結露しないこと)
回路数調光:12回路
負荷容量最大1600W(16A)/回路
『電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
- 結束バンド/結束工具/固定具
- コンセント/スイッチ/プレート
- ケーブル収納・配線
- ライティングレール
- LAN製品
- 電線/ケーブル
- 検査・測定
- 電気部品
コンセント/スイッチ/プレート の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。