コンセント/スイッチ/プレート :「江戸組紐」の検索結果
暗くなると自動で点灯!明るくなると自動で消灯!
設定した時間(2~8時間)がくると自動で消灯!
用途屋外用
イルミネーションに
外灯や看板に
作業灯や灯光器に
最大設定時間8時間
仕様時間誤差/3分以内:1回
適合照明器具750W以下(街灯、ガーデンライト、イルミネーション、投光器など)ヒーター使用器具1500W以下トランス使用器具750W以下モーターを使用した器具400W以下
容量最大1500Wまで(照明器具は750Wまで)
品番CDS24
質量(g)約280
タイプ防雨型
消費電力(W)1
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×70×45
定格周波数(Hz)50/60
定格入力電圧(V)AC100
感度光センサー/20~30ルクス(※接地する向きや角度、天候等により「ON/OFF」のタイミングがずれることがあります。)
コード長さ(cm)入力側/約20、出力側/約15
タイマー設定2・4・6・8時間
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
『電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
- 結束バンド/結束工具/固定具
- コンセント/スイッチ/プレート
- ケーブル収納・配線
- ライティングレール
- LAN製品
- 電線/ケーブル
- 検査・測定
- 電気部品
コンセント/スイッチ/プレート の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。