絞り込み
ブランド
- PANDUIT(パンドウイット)
- Panasonic(パナソニック)(2,069)
- 神保電器(1,329)
- 明工社(527)
- 東芝ライテック(255)
- アメリカン電機(247)
- エスコ(237)
- ハタヤリミテッド(219)
- TERADA(寺田電機製作所)(162)
- 日動工業(152)
- LAMP(スガツネ工業)(116)
- ELPA(115)
- スマイルキッズ(68)
- オーム電機(67)
- 大和電器(61)
- 摂津金属工業(52)
- 河村電器産業(41)
- KOWA(宏和工業)(31)
- TRUSCO(24)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

モジュラージャックガード用専用工具 取り外し専用工具
PANDUIT(パンドウイット)¥649税込¥7141個当日出荷モジュラージャックガード用専用工具です。鍵のみの販売になります。用途モジュラージャックガード用専用工具。トラスコ品番194-9216材質ナイロン、合成樹脂色黒
パッチコードロック(LANケーブルロック)
PANDUIT(パンドウイット)¥7,698~税込¥8,468~1袋(10個)当日出荷ケーブル、IP電話や他のネットワーク機器、重要な接続部が不正に取り外されるのを防ぎます。高密度の環境でも、隣接するモジュラージャックやプラグの邪魔になりません。プラグにロックするときやモジュラージャックからの取り外しを物理的に安全に行えます。専用工具でのみ抜き差しが可能です。用途ネットワーク機器等からのLANケーブルの外れ防止に。付属品専用工具×1個材質ポリカーボネート幅(mm)13.9高さ(mm)18.7奥行(mm)19.6
RJ45⇔M12(Dコードタイプ)変換アダプタ
PANDUIT(パンドウイット)¥7,398税込¥8,1381個当日出荷制御盤の外板に取付可能な、RJ45⇔M12(Dコードタイプ)変換アダプタです。用途RJ45(制御盤内)からM12(制御盤外)に変換する際に仕様IP20(RJ45勘合部)、IP65(ハウジング部)IP68(M12勘合部)適合トラスコ品番828-1527質量(g)36規格Cat5までの伝送規格に適合推奨穴径(mm)23×24.6×48.2(パネル取付時)
ヒンジ式ダクト型 水平ケーブル管理パネル 表面ダクト1U
PANDUIT(パンドウイット)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷19インチラックに取り付け可能な樹脂製ケーブル管理パネルです。 脱着可能なヒンジ式カバーにより、上下どちらからも開閉可能です。 パッチコード用貫通穴が広いため、ケーブルも通線も容易です。 ダクトのスリットの幅が広いため、パッチコードの管理が容易です。 奥行きのある裏面ダクトにより、水平ケーブルの処理が容易です。 全てのケーブル管理パネルには、ケーブル余長が隠されて、きれいな配線管理をすることができます。仕様ラックユニット数:1U奥行(mm)81
かんたん成端モジュラープラグ
PANDUIT(パンドウイット)¥1,998税込¥2,1981袋(1個)当日出荷2ピース構造のハウジングと簡単工具で簡単に成端でき、施工時間の短縮はもちろん、施工後の品質及び性能に均一性をもたらします。最大20回再成端可能です。TGスタイルジャックと同様の成端方式を採用しカンタン成端で高性能を実現しました。用途CAT6A、CAT6、CAT5e に対応したRJ45モジュラープラグ です。POE++対応で、IPカメラやアクセスポイントなどにも最適です。付属品成端補助工具:EGPT、EGJT-1トラスコ品番129-2271材質ポリカーボネイト色黒/青タイプ22-26 AWG の単線・より線ケーブル種類カテゴリ5e・6・6A使用温度範囲(℃)-10~65適合ケーブル5.08-8.38mmのUTPケーブルプラグタイプRJ45
モジュラージャックガード
PANDUIT(パンドウイット)¥20,980税込¥23,0781袋(100個)当日出荷未使用のポートにはめ込み、ネットワーク機器や情報コンセントへの不正な接続を防止できます。 RJ45ジャックの寸法規格に適合していれば使用できます。 専用工具でのみ取り外しが可能で、物理的セキュリティ用途に最適です。用途ネットワーク機器への不正アクセス防止材質ポリカーボネート、合成樹脂、ナイロンセット内容専用工具5個寸法(縦×横×高さ)(mm)11.63×13.01×10.12使用温度範囲-10~60℃使用場所屋内
フェースプレート
PANDUIT(パンドウイット)¥679~税込¥747~1個当日出荷から15日以内出荷一般的なスイッチボックスに取付可能な83.5mmのネジ取付間隔です。 パンドウイット社製モジュラージャックが直接取付可能です。 ラベルとラベルホルダー付きです。用途フェースプレート材質ABS、合成樹脂使用温度範囲(℃)-10~60使用場所屋内
パッチパネル用サポートバー&ストレインリリーフバー
PANDUIT(パンドウイット)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷パッチパネル背面のケーブル整理に有効です。タックタイ(結束バンド)を使ってケーブルを結束します。2ポストオープンラックと組み合わせて使用します。用途パッチパネル背面のケーブル整理仕様ラックユニット数:2Uトラスコ品番148-6750幅(mm)482.2色黒高さ(mm)10.2品名サポートバー(コの字型)種類コの字型使用温度範囲(℃)-10~60奥行(mm)71.4
RJ45 かんたん成端モジュラープラグ(アングルタイプ)
PANDUIT(パンドウイット)¥2,098~税込¥2,308~1袋ほか当日出荷カンタン成端プラグの新ラインナップです。入線部に45度の角度を付けたアングルタイプで狭いスペースでも使用可能です。カテゴリ5e、6、6Aにすべて対応しています。2ピース構造でかんたんに成端でき、施工時間の短縮、品質および性能に均一性をもたらします。最大20回の再成端が可能です。用途間仕切りやBOXへのジャックの取付時に、奥行が狭い場所などに。色黒タイプかんたん成端モジュラープラグアングルタイプ種類カテゴリ5e・6・6A適合ケーブル22~26 AWGプラグタイプRJ45
傾斜型フェースプレート
PANDUIT(パンドウイット)¥959~税込¥1,055~1個ほか当日出荷から15日以内出荷一般的なスイッチボックスに取付可能な83.5mmのネジ取付間隔です。 パンドウイット社製モジュラージャックが直接取付可能です。 ラベルとラベルホルダー付きです。 ケーブルの曲げ半径を滑らかに維持する傾斜型タイプです。用途フェースプレート使用温度範囲(℃)-10~60
2ポート用フェースプレート
PANDUIT(パンドウイット)¥679~税込¥747~1個ほか当日出荷から95日以内出荷メーカーのモジュラージャックを直接取付可能です。 一般的なスイッチボックスに取付可能な83.5mmのねじ取付間隔です。 ラベルとラベルホルダー付です。用途モジュラージャックの壁面取付。使用場所屋内
フェースプレート
PANDUIT(パンドウイット)¥749~税込¥824~1個当日出荷から翌々日出荷パンドウイット社製モジュラージャックを直接取付可能です。一般的なスイッチボックスに取付可能な83.5mmのねじ取付間隔です。ラベルとラベルホルダー付きです。フェースプレートの表面が丸みをおびています。用途モジュラージャックの壁面取付。材質ABS樹脂厚さ(mm)21.1色オフホワイト寸法D(mm)114.3寸法W(mm)21.1縦(mm)114.3
カテゴリ6a シールド付きRJ45JJ中継アダプター
PANDUIT(パンドウイット)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷CAT6Aのシールド付き中継アダプターです。RJ45シールドパッチコードに適合しており、迅速で簡単なプラグアンドプレイ接続が可能です。カテゴリ6Aタイプは1リンクにつき1個まで使用ができます。パンドウイット製のフェースプレートおよびシールド対応パッチパネルに取り付けが可能です。用途シールドでのLANケーブルの延長に。トラスコ品番239-1383幅(mm)15.89色黒高さ(mm)18.06タイプシールド付き種類6A使用温度範囲(℃)-10~75奥行(mm)27.51
USB用ブロックアウト Aタイプ用専用工具 取り外し専用工具(USB Type-A用)
PANDUIT(パンドウイット)¥969税込¥1,0661個当日出荷USB用ブロックアウトAタイプ用の専用工具です。鍵のみの販売になります。用途USB用ブロックアウトAタイプ用専用工具。トラスコ品番195-0472材質ガラス強化ナイロン、ステンレス色黒タイプUSB-A Type
スプリングシャッター付きローゼットキット
PANDUIT(パンドウイット)¥6,898~税込¥7,588~1個当日出荷モジュラージャック組み込みキットになります。ジャックにはシャッターがついているので防じん機能があります。シャッターの構造が押し出し式なので、LANケーブルの抜き差しがしやすくなっています。カバーの構造を改善し、設置後でも開け閉めがしやすくなりました。マグネットの性能が向上したため、保持しやすくなりました。カラーアイコン(別売り)の取り付けが可能で、ポートの識別が容易にできます。用途情報コンセント。ボックス型LANコンセント。付属品マグネット、結束バンドトラスコ品番836-8107材質ABS合成樹脂幅(mm)95.35色白高さ(mm)30種類CAT6奥行(mm)93.98ポート数4
110コネクティングブロック用5連パンチダウン工具
PANDUIT(パンドウイット)¥50,980税込¥56,0781個3日以内出荷ケーブルの成端と余長の切断を同時に行えます。1度に5ペアまで成端可能です。110コネクティングブロックの成端適合【モジュラープラグ】黒全長(mm)-10~60コード128-0427縦(mm)110コネクティングブロックアズワン品番64-5035-54
水平ケーブル管理パネル 高密度ヒンジ式 表面フィンガー付き 2U
PANDUIT(パンドウイット)¥13,980税込¥15,3781個15日以内出荷19インチラックに取付可能です。カテゴリ6Aなどの太径ケーブルや本数が多い場合に最適です。ワイドなパッチコード貫通穴です。ヒンジ式カバーで上下開閉・脱着可能です。ラック内前面のケーブルの整理に。色黒使用温度範囲(℃)-10~60奥行(mm)157収納本数(本)【CAT6A】50、【CAT6】78、【CAT5E】138、【ファオバー】348コード157-8784アズワン品番64-5035-05取付間隔(mm)465ユニット数【ラック】2U
水平ケーブル管理パネル 高密度ヒンジ式 表面フィンガー付き 1U
PANDUIT(パンドウイット)¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷19インチラックに取付可能です。カテゴリ6Aなどの太径ケーブルや本数が多い場合に最適です。ワイドなパッチコード貫通穴です。ヒンジ式カバーで上下開閉・脱着可能です。ラック内前面のケーブルの整理に。色黒使用温度範囲(℃)-10~60奥行(mm)157収納本数(本)【CAT6A】18、【CAT6】24、【CAT5E】48、【ファオバー】120コード158-9947アズワン品番64-5035-04取付間隔(mm)465ユニット数【ラック】1U
カテゴリ5E 細径ケーブル用モジュラープラグ AWG30撚線 1000個入り
PANDUIT(パンドウイット)¥159,800税込¥175,7801袋(1000個)30日以内出荷アーチ型のレバーでプラグの脱着や他の要因によるレバー折れを防止します。コンタクトの配列をチドリ型にしてストロークの影響を大幅に低減させました。コンタクトの配列をチドリ型にして、クロストークの影響を大幅に低減しました。CAT5E通信用コネクタ。仕様【導体外径】AWG30のより線使用温度範囲(℃)-10~60被覆可能外径(Φmm)3.09~3.30コード194-9949適合ケーブルAWG30のより線圧着工具MPT5-8AS、MPT5E適合工具【成端補助】SGPTアズワン品番64-5034-96プラグタイプRJ45カテゴリーカテゴリ5e絶縁体外径(Φmm)最大0.53
カテゴリ5E 細径ケーブル用モジュラープラグ AWG28単線・撚線 1000個入り
PANDUIT(パンドウイット)¥159,800税込¥175,7801袋(1000個)5日以内出荷アーチ型のレバーでプラグの脱着や他の要因によるレバー折れを防止します。コンタクトの配列をチドリ型にしてストロークの影響を大幅に低減させました。コンタクトの配列をチドリ型にして、クロストークの影響を大幅に低減しました。CAT5E通信用コネクタ。仕様【導体外径】AWG28の単線およびより線使用温度範囲(℃)-10~60被覆可能外径(Φmm)3.51~4.11のUTPコード194-9947適合ケーブルAWG28の単線およびより線圧着工具MPT5-8AS、MPT5E適合工具【成端補助】SGPTアズワン品番64-5034-95プラグタイプRJ45カテゴリーカテゴリ5e絶縁体外径(Φmm)最大0.69
かんたん成端シールドモジュラープラグ用ワイヤーキャップ
PANDUIT(パンドウイット)¥6,998税込¥7,6981袋(10個)翌々日出荷かんたん成端シールドモジュラープラグ用のワイヤーキャップです。最大20回再成端が可能で、再成端におけるコスト節約が可能です。用途かんたん成端シールドモジュラープラグ用ワイヤーキャップとして。トラスコ品番251-5251適合機種FPS6X88MTG長さ(mm)134幅(mm)210色黒高さ(mm)50タイプカテゴリ5e、6、6A種類シールド使用温度範囲(℃)-40~85適合ケーブル22~26AWGの単線または撚り線プラグタイプRJ45
シールド付モジュラージャック用左右45度アングルキャップ
PANDUIT(パンドウイット)¥7,998税込¥8,7981袋(10個)翌々日出荷から9日以内出荷ケーブルの挿入が左右45度からできるシールド付きモジュラージャック用のキャップです。シールド付きモジュラージャックと組み合わせることでケーブルを左右45度から挿入できます。ケーブルに角度をつけて引き出す場合や、スペースが限られた場所での使用に適しています。適切な曲げ半径の維持および性能の確保をし、ケーブルの見た目を整えながら、狭いスペースでジャック接続が可能です。用途シールド付モジュラージャック用左右45度キャップとして。
モジュラーパッチパネル枠
PANDUIT(パンドウイット)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷モジュールをはめ込むパッチパネル枠で、仕様にあわせてUTP、同軸、光モジュールを搭載可能です。搭載するモジュールを色分けすることで識別が可能です。用途ネットワーク配線の集中管理接続ポイント。付属品M6とインチネジ適合ジャック:UTP用モジュラージャックトラスコ品番200-2580材質ABS、合成樹脂、C.R.S幅(mm)482.6色黒高さ(mm)88.1タイプストレート種類UTP使用温度範囲(℃)-10~65奥行(mm)22.4ポート数48ユニット数ラック:2U
モジュラージャック細径タイプ(カテゴリ5e)
PANDUIT(パンドウイット)¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷ANSI / TIA-568-C.2カテゴリ5e標準に適合するように設計されています。NEXT性能を保証するために100%テスト済みです。終端キャップは優れたストレインリリーフを提供し、ケーブルの曲げ半径を制御し、ワイヤをしっかりと保持します。用途カテゴリ5e LAN配線用。適合ジャック:Cat5eトラスコ品番194-9169幅(mm)38.1色白高さ(mm)18.28種類UTP使用温度範囲(℃)-10~65奥行(mm)15.7ポート数1縦(mm)15.87横(mm)38.09適合ケーブルAWG28単線より線/AWG30単線カテゴリーカテゴリ5e
かんたん成端モジュラープラグ用ワイヤーキャップ ワイヤーキャップのみ
PANDUIT(パンドウイット)¥1,998税込¥2,1981袋(10個)翌々日出荷カンタン成端プラグ用成端工具です。上下45度方向にケーブル配線が可能です。最大20回再成端が可能ができ、再成端におけるコスト節約が可能です。用途間仕切りやBOXへのジャックの取付時に、奥行が狭い場所などに。トラスコ品番194-9189適合機種FPUD6X88MTG長さ(mm)142幅(mm)219色黒高さ(mm)69タイプカテゴリ5E、6、6A種類UTP使用温度範囲(℃)-40~75適合ケーブル22~26 AWGの単線または撚り線プラグタイプRJ45
カテゴリ6A 耐水防塵性シールド付きモジュラージャック
PANDUIT(パンドウイット)¥9,798税込¥10,7781個当日出荷IP67適合の耐水防塵性を持つ産業用イーサネットコネクタです。 IP67 定格のシールにより、過酷な産業環境でよく見られる塵や一時的な浸漬から保護するように設計されています。 ODVA Ethernet/IP^ 電気および機械性能の全要件に対応しています。 振動、温度、化学薬品に対する耐性があり、さらに電磁気性能を強化しています。 PoE 用途の IEEE 802.3af および IEEE 802.3at の要件に適合しています。用途工場内・工場事務所および商業ビル・住宅などの悪環境でのLANケーブルの接続にトラスコ品番239-2971質量(g)64種類シールド付使用温度範囲(℃)-20~70カテゴリーCAT6A
カテゴリ6A 耐水防塵性モジュラージャック
PANDUIT(パンドウイット)¥8,098税込¥8,9081個当日出荷IP67適合の耐水防塵性を持つ産業用イーサネットコネクタです。 IP67 定格のシールにより、過酷な産業環境でよく見られる塵や一時的な浸漬から保護するように設計されています。 ODVA Ethernet/IP^ 電気および機械性能の全要件に対応しています。 振動、温度、化学薬品に対する耐性があります。 PoE 用途の IEEE 802.3af および IEEE 802.3at の要件に適合しています。用途工場内・工場事務所および商業ビル・住宅などの悪環境でのLANケーブルの接続にトラスコ品番239-1409質量(g)45.9使用温度範囲(℃)-20~70カテゴリーCAT6A
カテゴリ6 上下45度シールドアングル モジュラージャック用キャップ
PANDUIT(パンドウイット)¥6,998税込¥7,6981袋(10個)9日以内出荷ケーブルの挿入が上下45度からできるシールド付きモジュラージャック用のキャップです。 シールド付きモジュラージャックと組み合わせることでケーブルを上下45度から挿入できます。 ケーブルに角度をつけて引き出す場合や、スペースが限られた場所での使用に適しています。 適切な曲げ半径の維持および性能の確保をし、ケーブルの見た目を整えながら、狭いスペースでジャック接続が可能です。用途角度をつけたシールドでのジャック接続に適合【ジャック】CAT6シールド付きモジュラージャックトラスコ品番239-2955色オフホワイト質量(g)20.3タイプシールド使用温度範囲(℃)-10~65適合ケーブルAWG22~26のシールド付単線または撚り線カテゴリーCAT6
カテゴリ6A 上下45度シールドアングル モジュラージャック用キャップ
PANDUIT(パンドウイット)¥7,998税込¥8,7981袋(10個)翌々日出荷ケーブルの挿入が上下45度からできるシールド付きモジュラージャック用のキャップです。 シールド付きモジュラージャックと組み合わせることでケーブルを上下45度から挿入できます。 ケーブルに角度をつけて引き出す場合や、スペースが限られた場所での使用に適しています。 適切な曲げ半径の維持および性能の確保をし、ケーブルの見た目を整えながら、狭いスペースでジャック接続が可能です。用途角度をつけたシールドでのジャック接続に適合【ジャック】CAT6Aシールド付きモジュラージャックトラスコ品番239-2925色青質量(g)20.3タイプシールド使用温度範囲(℃)-10~65適合ケーブルAWG22~26のシールド付単線または撚り線カテゴリーCAT6A
カテゴリ6A 上下45度アングル モジュラージャック
PANDUIT(パンドウイット)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷ケーブルの挿入が上下45度からできるシールド付きモジュラージャックです。 上下45度の角度でケーブルを挿入できるので、ケーブルに角度をつけて引き出す場合や、スペースが限られた場所での使用に適しています。 適切な曲げ半径の維持および性能の確保をし、ケーブルの見た目を整えながら、狭いスペースでジャック接続が可能です。用途角度をつけたシールドでのジャック接続に幅(mm)15.9高さ(mm)18.8質量(g)15.03タイプシールド使用温度範囲(℃)-10~65奥行(mm)44.1適合ケーブルAWG22~26のシールド付単線または撚り線カテゴリーCAT6A
カテゴリ6A 左右45度アングル モジュラージャック
PANDUIT(パンドウイット)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷ケーブルの挿入が左右45度からできるシールド付きモジュラージャックです。 左右45度の角度でケーブルを挿入できるので、ケーブルに角度をつけて引き出す場合や、スペースが限られた場所での使用に適しています。 適切な曲げ半径の維持および性能の確保をし、ケーブルの見た目を整えながら、狭いスペースでジャック接続が可能です。用途角度をつけたシールドでのジャック接続に幅(mm)15.9高さ(mm)18.8質量(g)15.03タイプシールド使用温度範囲(℃)-10~65奥行(mm)44.1適合ケーブルAWG22~26のシールド付単線または撚り線カテゴリーCAT6A
光ファイバー/マルチメディア アウトレット 4個口
PANDUIT(パンドウイット)¥21,980税込¥24,1781式(10個)13日以内出荷光ファイバー・マルチメディアアウトレット 4個口 オフホワイト CBX4IW-AY
光ファイバー/マルチメディア アウトレット 2個口
PANDUIT(パンドウイット)¥10,980税込¥12,0781式(10個)6日以内出荷光ファイバー・マルチメディアアウトレット 2個口 オフホワイト CBX2IW-AY
ステンレス製フェースプレート
PANDUIT(パンドウイット)¥2,398~税込¥2,638~1個ほか当日出荷から30日以内出荷工業環境に適合する耐衝撃性を有しています。 背面のガスケットにより密封性を有しています。 IndustrialNetと接続して使用の場合、IP67適合耐水防じん性があります。用途防水防じん性コネクタの取り付け使用温度範囲(℃)0~60
光ファイバー・マルチメディアアウトレット
PANDUIT(パンドウイット)¥11,980~税込¥13,178~1個4日以内出荷から15日以内出荷光、UTP、同軸などのモジュールを取付可能です。用途光ファイバー・マルチメディアアウトレット材質ABS、合成樹脂セット内容取付ネジ2本使用場所屋内使用温度範囲(℃)-10~60
フェースプレート枠 オフホワイト
PANDUIT(パンドウイット)¥769税込¥8461個欠品中一般的なスイッチボックスに取付可能な83.5mmのネジ取付間隔になっています。 ケーブルの曲げ半径を滑らかに維持する傾斜型タイプです。 パンドウイット社製のモジュラージャックを直接取付可能です。 各種アダプタを組み合わせたオリジナルのフェースプレートが作成できます。用途フェースプレート枠トラスコ品番828-1440材質ABS、合成樹脂色オフホワイト質量(g)38使用温度範囲-10~60℃取付寸法(mm)83.3寸法(縦×横×厚さ)(mm)114.3×69.8×14.7使用場所屋内
シールド対応ポートモジュラーパッチパネル枠
PANDUIT(パンドウイット)¥11,980~税込¥13,178~1個ほか翌々日出荷から15日以内出荷シールド用モジュラージャックとあわせてシールド仕様にできます。 パネルフレームが導電性の為、パッチパネルで接地処理可能です。 モジュールははめ込み式で、シールド以外にもUTP、同軸、光モジュールも搭載可能です。用途ネットワーク配線の集中管理接続ポイント材質ステンレススチール色黒使用温度範囲(℃)-10~60
カテゴリ5Eモジュラーパッチパネルキット 48ポート
PANDUIT(パンドウイット)¥74,980税込¥82,4781個95日以内出荷カテゴリ5Eモジュラージャック(CJ588BLY)と48ポートパッチパネル枠(CPP48WBLY)のキット品です。 全面から4ポートフェースプレートを外してメンテナンス可能です。用途ネットワーク配線の集中管理接続ポイント仕様48ポート2Uトラスコ品番828-1473材質ABS、合成樹脂、ポリカーボネート、りん青銅、C.R.S質量(kg)1色黒使用温度範囲-10~60℃寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)482.6×22.4×88.1使用場所屋内