絞り込み
ブランド
  • PANDUIT(パンドウイット)
  • Panasonic(パナソニック)(2,055)
  • 神保電器(1,185)
  • 明工社(526)
  • 東芝ライテック(247)
  • アメリカン電機(244)
  • ハタヤリミテッド(220)
  • エスコ(169)
  • 日動工業(143)
  • TERADA(寺田電機製作所)(136)
  • ELPA(114)
  • LAMP(スガツネ工業)(114)
  • スマイルキッズ(68)
  • オーム電機(67)
  • 摂津金属工業(49)
  • 河村電器産業(34)
  • KOWA(宏和工業)(31)
  • TRUSCO(24)
  • GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)(22)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • モジュラージャックガード用専用工具 取り外し専用工具 PANDUIT(パンドウイット)

    モジュラージャックガード用専用工具 取り外し専用工具

    PANDUIT(パンドウイット)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    モジュラージャックガード用専用工具です。鍵のみの販売になります。
    用途モジュラージャックガード用専用工具。トラスコ品番194-9216材質ナイロン、合成樹脂
  • パッチコードロック(LANケーブルロック) PANDUIT(パンドウイット)

    パッチコードロック(LANケーブルロック)

    PANDUIT(パンドウイット)
    7,698税込8,468
    1袋(10個)
    当日出荷
    ケーブル、IP電話や他のネットワーク機器、重要な接続部が不正に取り外されるのを防ぎます。高密度の環境でも、隣接するモジュラージャックやプラグの邪魔になりません。プラグにロックするときやモジュラージャックからの取り外しを物理的に安全に行えます。専用工具でのみ抜き差しが可能です。
    用途ネットワーク機器等からのLANケーブルの外れ防止に。付属品専用工具×1個材質ポリカーボネート幅(mm)13.9高さ(mm)18.7奥行(mm)19.6
  • RJ45⇔M12(Dコードタイプ)変換アダプタ PANDUIT(パンドウイット)

    RJ45⇔M12(Dコードタイプ)変換アダプタ

    PANDUIT(パンドウイット)
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷
    制御盤の外板に取付可能な、RJ45⇔M12(Dコードタイプ)変換アダプタです。
    用途RJ45(制御盤内)からM12(制御盤外)に変換する際に仕様IP20(RJ45勘合部)、IP65(ハウジング部)IP68(M12勘合部)適合トラスコ品番828-1527質量(g)36規格Cat5までの伝送規格に適合推奨穴径(mm)23×24.6×48.2(パネル取付時)
  • JISプレート用 シャッター付きアダプタ(バネ式シャッター) PANDUIT(パンドウイット)

    JISプレート用 シャッター付きアダプタ(バネ式シャッター)

    PANDUIT(パンドウイット)
    6,798税込7,478
    1袋(10個)ほか
    当日出荷
  • ヒンジ式ダクト型 水平ケーブル管理パネル 表面ダクト1U PANDUIT(パンドウイット)

    ヒンジ式ダクト型 水平ケーブル管理パネル 表面ダクト1U

    PANDUIT(パンドウイット)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    19インチラックに取り付け可能な樹脂製ケーブル管理パネルです。 脱着可能なヒンジ式カバーにより、上下どちらからも開閉可能です。 パッチコード用貫通穴が広いため、ケーブルも通線も容易です。 ダクトのスリットの幅が広いため、パッチコードの管理が容易です。 奥行きのある裏面ダクトにより、水平ケーブルの処理が容易です。 全てのケーブル管理パネルには、ケーブル余長が隠されて、きれいな配線管理をすることができます。
    仕様ラックユニット数:1U奥行(mm)81
  • かんたん成端モジュラープラグ PANDUIT(パンドウイット)

    かんたん成端モジュラープラグ

    PANDUIT(パンドウイット)
    1,998税込2,198
    1袋(1個)
    当日出荷
    2ピース構造のハウジングと簡単工具で簡単に成端でき、施工時間の短縮はもちろん、施工後の品質及び性能に均一性をもたらします。最大20回再成端可能です。TGスタイルジャックと同様の成端方式を採用しカンタン成端で高性能を実現しました。
    用途CAT6A、CAT6、CAT5e に対応したRJ45モジュラープラグ です。POE++対応で、IPカメラやアクセスポイントなどにも最適です。付属品成端補助工具:EGPT、EGJT-1トラスコ品番129-2271材質ポリカーボネイト黒/青タイプ22-26 AWG の単線・より線ケーブル種類カテゴリ5e・6・6A使用温度範囲(℃)-10~65適合ケーブル5.08-8.38mmのUTPケーブルプラグタイプRJ45
  • 傾斜型フェースプレート PANDUIT(パンドウイット)

    傾斜型フェースプレート

    PANDUIT(パンドウイット)
    959税込1,055
    1個ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    一般的なスイッチボックスに取付可能な83.5mmのネジ取付間隔です。 パンドウイット社製モジュラージャックが直接取付可能です。 ラベルとラベルホルダー付きです。 ケーブルの曲げ半径を滑らかに維持する傾斜型タイプです。
    用途フェースプレート使用温度範囲(℃)-10~60
  • フェースプレート PANDUIT(パンドウイット)

    フェースプレート

    PANDUIT(パンドウイット)
    679税込747
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    一般的なスイッチボックスに取付可能な83.5mmのネジ取付間隔です。 パンドウイット社製モジュラージャックが直接取付可能です。 ラベルとラベルホルダー付きです。
    用途フェースプレート材質ABS、合成樹脂使用温度範囲(℃)-10~60使用場所屋内
  • RJ45 かんたん成端モジュラープラグ(アングルタイプ) PANDUIT(パンドウイット)

    RJ45 かんたん成端モジュラープラグ(アングルタイプ)

    PANDUIT(パンドウイット)
    2,098税込2,308
    1袋ほか
    当日出荷
    カンタン成端プラグの新ラインナップです。入線部に45度の角度を付けたアングルタイプで狭いスペースでも使用可能です。カテゴリ5e、6、6Aにすべて対応しています。2ピース構造でかんたんに成端でき、施工時間の短縮、品質および性能に均一性をもたらします。最大20回の再成端が可能です。
    用途間仕切りやBOXへのジャックの取付時に、奥行が狭い場所などに。タイプかんたん成端モジュラープラグアングルタイプ種類カテゴリ5e・6・6A適合ケーブル22~26 AWGプラグタイプRJ45
  • モジュラージャックガード PANDUIT(パンドウイット)

    モジュラージャックガード

    PANDUIT(パンドウイット)
    20,980税込23,078
    1袋(100個)
    当日出荷
    未使用のポートにはめ込み、ネットワーク機器や情報コンセントへの不正な接続を防止できます。 RJ45ジャックの寸法規格に適合していれば使用できます。 専用工具でのみ取り外しが可能で、物理的セキュリティ用途に最適です。
    用途ネットワーク機器への不正アクセス防止セット内容専用工具5個材質ポリカーボネート、合成樹脂、ナイロン使用温度範囲-10~60℃寸法(縦×横×高さ)(mm)11.63×13.01×10.12使用場所屋内
  • 2ポート用フェースプレート PANDUIT(パンドウイット)

    2ポート用フェースプレート

    PANDUIT(パンドウイット)
    679税込747
    1個ほか
    当日出荷から95日以内出荷
    メーカーのモジュラージャックを直接取付可能です。 一般的なスイッチボックスに取付可能な83.5mmのねじ取付間隔です。 ラベルとラベルホルダー付です。
    用途モジュラージャックの壁面取付。使用場所屋内
  • JISプレート用シャッターなしアダプタ オフホワイト PANDUIT(パンドウイット)

    JISプレート用シャッターなしアダプタ オフホワイト

    PANDUIT(パンドウイット)
    5,298税込5,828
    1袋(10個)
    当日出荷
  • カテゴリ6a シールド付きRJ45JJ中継アダプター PANDUIT(パンドウイット)

    カテゴリ6a シールド付きRJ45JJ中継アダプター

    PANDUIT(パンドウイット)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    CAT6Aのシールド付き中継アダプターです。RJ45シールドパッチコードに適合しており、迅速で簡単なプラグアンドプレイ接続が可能です。カテゴリ6Aタイプは1リンクにつき1個まで使用ができます。パンドウイット製のフェースプレートおよびシールド対応パッチパネルに取り付けが可能です。
    用途シールドでのLANケーブルの延長に。トラスコ品番239-1383幅(mm)15.89高さ(mm)18.06タイプシールド付き種類6A使用温度範囲(℃)-10~75奥行(mm)27.51
  • USB用ブロックアウト Aタイプ用専用工具 取り外し専用工具(USB Type-A用) PANDUIT(パンドウイット)

    USB用ブロックアウト Aタイプ用専用工具 取り外し専用工具(USB Type-A用)

    PANDUIT(パンドウイット)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    USB用ブロックアウトAタイプ用の専用工具です。鍵のみの販売になります。
    用途USB用ブロックアウトAタイプ用専用工具。トラスコ品番195-0472材質ガラス強化ナイロン、ステンレスタイプUSB-A Type
  • フェースプレート PANDUIT(パンドウイット)

    フェースプレート

    PANDUIT(パンドウイット)
    749税込824
    1個
    当日出荷
    パンドウイット社製モジュラージャックを直接取付可能です。一般的なスイッチボックスに取付可能な83.5mmのねじ取付間隔です。ラベルとラベルホルダー付きです。フェースプレートの表面が丸みをおびています。
    用途モジュラージャックの壁面取付。材質ABS樹脂厚さ(mm)21.1オフホワイト寸法D(mm)114.3寸法W(mm)21.1縦(mm)114.3
  • パッチパネル用サポートバー&ストレインリリーフバー PANDUIT(パンドウイット)

    パッチパネル用サポートバー&ストレインリリーフバー

    PANDUIT(パンドウイット)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    パッチパネル背面のケーブル整理に有効です。タックタイ(結束バンド)を使ってケーブルを結束します。2ポストオープンラックと組み合わせて使用します。
    用途パッチパネル背面のケーブル整理仕様ラックユニット数:2Uトラスコ品番148-6750幅(mm)482.2高さ(mm)10.2品名サポートバー(コの字型)種類コの字型使用温度範囲(℃)-10~60奥行(mm)71.4
  • スプリングシャッター付きローゼットキット PANDUIT(パンドウイット)

    スプリングシャッター付きローゼットキット

    PANDUIT(パンドウイット)
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷
    モジュラージャック組み込みキットになります。ジャックにはシャッターがついているので防じん機能があります。シャッターの構造が押し出し式なので、LANケーブルの抜き差しがしやすくなっています。カバーの構造を改善し、設置後でも開け閉めがしやすくなりました。マグネットの性能が向上したため、保持しやすくなりました。カラーアイコン(別売り)の取り付けが可能で、ポートの識別が容易にできます。
    用途情報コンセント。ボックス型LANコンセント。付属品マグネット、結束バンドトラスコ品番836-8107材質ABS合成樹脂幅(mm)95.35高さ(mm)30種類CAT6奥行(mm)93.98ポート数4
  • かんたん成端シールドモジュラープラグ用ワイヤーキャップ PANDUIT(パンドウイット)

    かんたん成端シールドモジュラープラグ用ワイヤーキャップ

    PANDUIT(パンドウイット)
    6,998税込7,698
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    かんたん成端シールドモジュラープラグ用のワイヤーキャップです。最大20回再成端が可能で、再成端におけるコスト節約が可能です。
    用途かんたん成端シールドモジュラープラグ用ワイヤーキャップとして。トラスコ品番251-5251適合機種FPS6X88MTG長さ(mm)134幅(mm)210高さ(mm)50タイプカテゴリ5e、6、6A種類シールド使用温度範囲(℃)-40~85適合ケーブル22~26AWGの単線または撚り線プラグタイプRJ45
  • シールド付モジュラージャック用左右45度アングルキャップ PANDUIT(パンドウイット)

    シールド付モジュラージャック用左右45度アングルキャップ

    PANDUIT(パンドウイット)
    7,998税込8,798
    1袋(10個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    ケーブルの挿入が左右45度からできるシールド付きモジュラージャック用のキャップです。シールド付きモジュラージャックと組み合わせることでケーブルを左右45度から挿入できます。ケーブルに角度をつけて引き出す場合や、スペースが限られた場所での使用に適しています。適切な曲げ半径の維持および性能の確保をし、ケーブルの見た目を整えながら、狭いスペースでジャック接続が可能です。
    用途シールド付モジュラージャック用左右45度キャップとして。
  • モジュラーパッチパネル枠 PANDUIT(パンドウイット)

    モジュラーパッチパネル枠

    PANDUIT(パンドウイット)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    モジュールをはめ込むパッチパネル枠で、仕様にあわせてUTP、同軸、光モジュールを搭載可能です。搭載するモジュールを色分けすることで識別が可能です。
    用途ネットワーク配線の集中管理接続ポイント。付属品M6とインチネジ適合ジャック:UTP用モジュラージャックトラスコ品番200-2580材質ABS、合成樹脂、C.R.S幅(mm)482.6高さ(mm)88.1タイプストレート種類UTP使用温度範囲(℃)-10~65奥行(mm)22.4ポート数48ユニット数ラック:2U
  • モジュラージャック細径タイプ(カテゴリ5e) PANDUIT(パンドウイット)

    モジュラージャック細径タイプ(カテゴリ5e)

    PANDUIT(パンドウイット)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ANSI / TIA-568-C.2カテゴリ5e標準に適合するように設計されています。NEXT性能を保証するために100%テスト済みです。終端キャップは優れたストレインリリーフを提供し、ケーブルの曲げ半径を制御し、ワイヤをしっかりと保持します。
    用途カテゴリ5e LAN配線用。適合ジャック:Cat5eトラスコ品番194-9169幅(mm)38.1高さ(mm)18.28種類UTP使用温度範囲(℃)-10~65奥行(mm)15.7ポート数1縦(mm)15.87横(mm)38.09適合ケーブルAWG28単線より線/AWG30単線カテゴリーカテゴリ5e
  • かんたん成端モジュラープラグ用ワイヤーキャップ ワイヤーキャップのみ PANDUIT(パンドウイット)

    かんたん成端モジュラープラグ用ワイヤーキャップ ワイヤーキャップのみ

    PANDUIT(パンドウイット)
    1,998税込2,198
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    カンタン成端プラグ用成端工具です。上下45度方向にケーブル配線が可能です。最大20回再成端が可能ができ、再成端におけるコスト節約が可能です。
    用途間仕切りやBOXへのジャックの取付時に、奥行が狭い場所などに。トラスコ品番194-9189適合機種FPUD6X88MTG長さ(mm)142幅(mm)219高さ(mm)69タイプカテゴリ5E、6、6A種類UTP使用温度範囲(℃)-40~75適合ケーブル22~26 AWGの単線または撚り線プラグタイプRJ45
  • カテゴリ6A 耐水防塵性シールド付きモジュラージャック PANDUIT(パンドウイット)

    カテゴリ6A 耐水防塵性シールド付きモジュラージャック

    PANDUIT(パンドウイット)
    9,798税込10,778
    1個
    当日出荷
    IP67適合の耐水防塵性を持つ産業用イーサネットコネクタです。 IP67 定格のシールにより、過酷な産業環境でよく見られる塵や一時的な浸漬から保護するように設計されています。 ODVA Ethernet/IP^ 電気および機械性能の全要件に対応しています。 振動、温度、化学薬品に対する耐性があり、さらに電磁気性能を強化しています。 PoE 用途の IEEE 802.3af および IEEE 802.3at の要件に適合しています。
    用途工場内・工場事務所および商業ビル・住宅などの悪環境でのLANケーブルの接続にトラスコ品番239-2971質量(g)64種類シールド付使用温度範囲(℃)-20~70カテゴリーCAT6A
  • カテゴリ6A 耐水防塵性モジュラージャック PANDUIT(パンドウイット)

    カテゴリ6A 耐水防塵性モジュラージャック

    PANDUIT(パンドウイット)
    8,098税込8,908
    1個
    当日出荷
    IP67適合の耐水防塵性を持つ産業用イーサネットコネクタです。 IP67 定格のシールにより、過酷な産業環境でよく見られる塵や一時的な浸漬から保護するように設計されています。 ODVA Ethernet/IP^ 電気および機械性能の全要件に対応しています。 振動、温度、化学薬品に対する耐性があります。 PoE 用途の IEEE 802.3af および IEEE 802.3at の要件に適合しています。
    用途工場内・工場事務所および商業ビル・住宅などの悪環境でのLANケーブルの接続にトラスコ品番239-1409質量(g)45.9使用温度範囲(℃)-20~70カテゴリーCAT6A
  • カテゴリ6 上下45度シールドアングル モジュラージャック用キャップ PANDUIT(パンドウイット)

    カテゴリ6 上下45度シールドアングル モジュラージャック用キャップ

    PANDUIT(パンドウイット)
    6,998税込7,698
    1袋(10個)
    9日以内出荷
    ケーブルの挿入が上下45度からできるシールド付きモジュラージャック用のキャップです。 シールド付きモジュラージャックと組み合わせることでケーブルを上下45度から挿入できます。 ケーブルに角度をつけて引き出す場合や、スペースが限られた場所での使用に適しています。 適切な曲げ半径の維持および性能の確保をし、ケーブルの見た目を整えながら、狭いスペースでジャック接続が可能です。
    用途角度をつけたシールドでのジャック接続に適合【ジャック】CAT6シールド付きモジュラージャックトラスコ品番239-2955オフホワイト質量(g)20.3タイプシールド使用温度範囲(℃)-10~65適合ケーブルAWG22~26のシールド付単線または撚り線カテゴリーCAT6
  • カテゴリ6A 上下45度シールドアングル モジュラージャック用キャップ PANDUIT(パンドウイット)

    カテゴリ6A 上下45度シールドアングル モジュラージャック用キャップ

    PANDUIT(パンドウイット)
    7,998税込8,798
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    ケーブルの挿入が上下45度からできるシールド付きモジュラージャック用のキャップです。 シールド付きモジュラージャックと組み合わせることでケーブルを上下45度から挿入できます。 ケーブルに角度をつけて引き出す場合や、スペースが限られた場所での使用に適しています。 適切な曲げ半径の維持および性能の確保をし、ケーブルの見た目を整えながら、狭いスペースでジャック接続が可能です。
    用途角度をつけたシールドでのジャック接続に適合【ジャック】CAT6Aシールド付きモジュラージャックトラスコ品番239-2925質量(g)20.3タイプシールド使用温度範囲(℃)-10~65適合ケーブルAWG22~26のシールド付単線または撚り線カテゴリーCAT6A
  • カテゴリ6A 上下45度アングル モジュラージャック PANDUIT(パンドウイット)

    カテゴリ6A 上下45度アングル モジュラージャック

    PANDUIT(パンドウイット)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    ケーブルの挿入が上下45度からできるシールド付きモジュラージャックです。 上下45度の角度でケーブルを挿入できるので、ケーブルに角度をつけて引き出す場合や、スペースが限られた場所での使用に適しています。 適切な曲げ半径の維持および性能の確保をし、ケーブルの見た目を整えながら、狭いスペースでジャック接続が可能です。
    用途角度をつけたシールドでのジャック接続に幅(mm)15.9高さ(mm)18.8質量(g)15.03タイプシールド使用温度範囲(℃)-10~65奥行(mm)44.1適合ケーブルAWG22~26のシールド付単線または撚り線カテゴリーCAT6A
  • カテゴリ6A 左右45度アングル モジュラージャック PANDUIT(パンドウイット)

    カテゴリ6A 左右45度アングル モジュラージャック

    PANDUIT(パンドウイット)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    ケーブルの挿入が左右45度からできるシールド付きモジュラージャックです。 左右45度の角度でケーブルを挿入できるので、ケーブルに角度をつけて引き出す場合や、スペースが限られた場所での使用に適しています。 適切な曲げ半径の維持および性能の確保をし、ケーブルの見た目を整えながら、狭いスペースでジャック接続が可能です。
    用途角度をつけたシールドでのジャック接続に幅(mm)15.9高さ(mm)18.8質量(g)15.03タイプシールド使用温度範囲(℃)-10~65奥行(mm)44.1適合ケーブルAWG22~26のシールド付単線または撚り線カテゴリーCAT6A
  • 光ファイバー/マルチメディア アウトレット 4個口 PANDUIT(パンドウイット)

    光ファイバー/マルチメディア アウトレット 4個口

    PANDUIT(パンドウイット)
    21,980税込24,178
    1式(10個)
    13日以内出荷
    光ファイバー・マルチメディアアウトレット 4個口 オフホワイト CBX4IW-AY
  • 光ファイバー/マルチメディア アウトレット 2個口 PANDUIT(パンドウイット)

    光ファイバー/マルチメディア アウトレット 2個口

    PANDUIT(パンドウイット)
    10,980税込12,078
    1式(10個)
    6日以内出荷
    光ファイバー・マルチメディアアウトレット 2個口 オフホワイト CBX2IW-AY
  • ステンレス製フェースプレート PANDUIT(パンドウイット)

    ステンレス製フェースプレート

    PANDUIT(パンドウイット)
    2,398税込2,638
    1個ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    工業環境に適合する耐衝撃性を有しています。 背面のガスケットにより密封性を有しています。 IndustrialNetと接続して使用の場合、IP67適合耐水防じん性があります。
    用途防水防じん性コネクタの取り付け使用温度範囲(℃)0~60
  • 光ファイバー・マルチメディアアウトレット PANDUIT(パンドウイット)

    光ファイバー・マルチメディアアウトレット

    PANDUIT(パンドウイット)
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷から15日以内出荷
    光、UTP、同軸などのモジュールを取付可能です。
    用途光ファイバー・マルチメディアアウトレットセット内容取付ネジ2本材質ABS、合成樹脂使用温度範囲(℃)-10~60使用場所屋内
  • フェースプレート枠 オフホワイト PANDUIT(パンドウイット)

    フェースプレート枠 オフホワイト

    PANDUIT(パンドウイット)
    769税込846
    1個
    欠品中
    一般的なスイッチボックスに取付可能な83.5mmのネジ取付間隔になっています。 ケーブルの曲げ半径を滑らかに維持する傾斜型タイプです。 パンドウイット社製のモジュラージャックを直接取付可能です。 各種アダプタを組み合わせたオリジナルのフェースプレートが作成できます。
    用途フェースプレート枠トラスコ品番828-1440材質ABS、合成樹脂オフホワイト質量(g)38使用温度範囲-10~60℃取付寸法(mm)83.3寸法(縦×横×厚さ)(mm)114.3×69.8×14.7使用場所屋内
  • シールド対応ポートモジュラーパッチパネル枠 PANDUIT(パンドウイット)

    シールド対応ポートモジュラーパッチパネル枠

    PANDUIT(パンドウイット)
    11,980税込13,178
    1個ほか
    翌々日出荷から15日以内出荷
    シールド用モジュラージャックとあわせてシールド仕様にできます。 パネルフレームが導電性の為、パッチパネルで接地処理可能です。 モジュールははめ込み式で、シールド以外にもUTP、同軸、光モジュールも搭載可能です。
    用途ネットワーク配線の集中管理接続ポイント材質ステンレススチール使用温度範囲(℃)-10~60
  • カテゴリ5Eモジュラーパッチパネルキット 48ポート PANDUIT(パンドウイット)

    カテゴリ5Eモジュラーパッチパネルキット 48ポート

    PANDUIT(パンドウイット)
    74,980税込82,478
    1個
    95日以内出荷
    カテゴリ5Eモジュラージャック(CJ588BLY)と48ポートパッチパネル枠(CPP48WBLY)のキット品です。 全面から4ポートフェースプレートを外してメンテナンス可能です。
    用途ネットワーク配線の集中管理接続ポイント仕様48ポート2Uトラスコ品番828-1473材質ABS、合成樹脂、ポリカーボネート、りん青銅、C.R.S質量(kg)1使用温度範囲-10~60℃寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)482.6×22.4×88.1使用場所屋内
  • 4ポート用家具用プレート 黒 PANDUIT(パンドウイット)

    4ポート用家具用プレート 黒

    PANDUIT(パンドウイット)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    事務家具用プレートで通信用アウトレット開口部に直接スナップイン方式で装着可能です。
    用途事務家具用プレートトラスコ品番828-1448材質ABS、合成樹脂質量(g)13使用温度範囲(℃)-10~60寸法(縦×横×厚さ)(mm)45.5×73.7×10.2mm使用場所屋内
  • 110コネクティングブロック用シングルパンチダウン工具 PANDUIT(パンドウイット)

    110コネクティングブロック用シングルパンチダウン工具

    PANDUIT(パンドウイット)
    49,980税込54,978
    1個
    95日以内出荷
    打ち込みタイプパッチパネル用の打ち込み工具です。
    用途110コネクティングブロックの打ち込みトラスコ品番828-1568質量(g)142使用温度範囲(℃)-10~60寸法(縦×横×厚さ)(mm)142.9×36.5×27
  • 1/2サイズブランクアダプタ枠 オフホワイト PANDUIT(パンドウイット)

    1/2サイズブランクアダプタ枠 オフホワイト

    PANDUIT(パンドウイット)
    1,698税込1,868
    1袋
    当日出荷
    フェースプレート枠(CBE□□Y)と組み合わせてオリジナルのフェースプレートが作成できます。 モジュラージャックを装着しない箇所に使用するブランクアダプタです。
    用途未使用ポートの保護トラスコ品番828-1459材質ABS、合成樹脂オフホワイト質量(g)50使用温度範囲(℃)-10~60寸法(縦×横×厚さ)(mm)33.9×39.7×2.9使用場所屋内
  • 1/2サイズ2ポート用平行型アダプタ枠 オフホワイト PANDUIT(パンドウイット)

    1/2サイズ2ポート用平行型アダプタ枠 オフホワイト

    PANDUIT(パンドウイット)
    1,798税込1,978
    1袋
    翌々日出荷
    フェースプレート枠(CBE□□Y)と組み合わせてオリジナルのフェースプレートが作成できます。 2ポート用平行型アダプタです。
    用途2ポート用アダプタトラスコ品番828-1460材質ABS、合成樹脂オフホワイト質量(g)35使用温度範囲(℃)-10~60寸法(縦×横×厚さ)(mm)33.9×41.5×2.4使用場所屋内ポート2ポート用
  • 1/2サイズ2ポート用傾斜型シャッター付きアダプタ枠 PANDUIT(パンドウイット)

    1/2サイズ2ポート用傾斜型シャッター付きアダプタ枠

    PANDUIT(パンドウイット)
    8,998税込9,898
    1袋
    当日出荷
    フェースプレート枠(CBE□□Y)と組み合わせてオリジナルのフェースプレートが作成できます。 2ポート用傾斜型シャッター付きアダプタです。
    用途2ポート用アダプタトラスコ品番828-1462材質ABS、合成樹脂オフホワイト質量(g)100使用温度範囲(℃)-10~60寸法(縦×横×厚さ)(mm)33.9×39.7×19.3使用場所屋内ポート2ポート用
コンセント/スイッチ/プレート