コンセント/スイッチ/プレート :「アダプタプレート」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
一般的なスイッチボックスに取付可能な83.5mmのネジ取付間隔になっています。
ケーブルの曲げ半径を滑らかに維持する傾斜型タイプです。
パンドウイット社製のモジュラージャックを直接取付可能です。
各種アダプタを組み合わせたオリジナルのフェースプレートが作成できます。
用途フェースプレート枠
トラスコ品番828-1440
材質ABS、合成樹脂
色オフホワイト
質量(g)38
使用温度範囲-10~60℃
取付寸法(mm)83.3
寸法(縦×横×厚さ)(mm)114.3×69.8×14.7
使用場所屋内
1個
¥719
税込¥791
翌々日出荷
フェースプレート枠(CBE□□Y)と組み合わせてオリジナルのフェースプレートが作成できます。
2ポート用平行型アダプタです。
用途2ポート用アダプタ
トラスコ品番828-1460
材質ABS、合成樹脂
色オフホワイト
質量(g)35
使用温度範囲(℃)-10~60
寸法(縦×横×厚さ)(mm)33.9×41.5×2.4
使用場所屋内
ポート2ポート用
1袋
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
フェースプレート枠(CBE□□Y)と組み合わせてオリジナルのフェースプレートが作成できます。
2ポート用傾斜型アダプタです。
用途2ポート用アダプタ
材質ABS、合成樹脂
色オフホワイト
質量(g)85
使用温度範囲(℃)-10~60
寸法(縦×横×厚さ)(mm)33.9×39.7×18.0
使用場所屋内
ポート2ポート用
フェースプレート枠(CBE□□Y)と組み合わせてオリジナルのフェースプレートが作成できます。
2ポート用傾斜型シャッター付きアダプタです。
用途2ポート用アダプタ
トラスコ品番828-1462
材質ABS、合成樹脂
色オフホワイト
質量(g)100
使用温度範囲(℃)-10~60
寸法(縦×横×厚さ)(mm)33.9×39.7×19.3
使用場所屋内
ポート2ポート用
1袋
¥8,998
税込¥9,898
9日以内出荷
フェースプレート枠(CBE□□Y)と組み合わせてオリジナルのフェースプレートが作成できます。
モジュラージャックを装着しない箇所に使用するブランクアダプタです。
用途未使用ポートの保護
トラスコ品番828-1459
材質ABS、合成樹脂
色オフホワイト
質量(g)50
使用温度範囲(℃)-10~60
寸法(縦×横×厚さ)(mm)33.9×39.7×2.9
使用場所屋内
1袋
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
『電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
- 結束バンド/結束工具/固定具
- コンセント/スイッチ/プレート
- ケーブル収納・配線
- ライティングレール
- LAN製品
- 電線/ケーブル
- 検査・測定
- 電気部品
コンセント/スイッチ/プレート の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。