コンセント/スイッチ/プレート :「袋 長」の検索結果
関連キーワード
かんたん成端シールドモジュラープラグ用のワイヤーキャップです。最大20回再成端が可能で、再成端におけるコスト節約が可能です。
用途かんたん成端シールドモジュラープラグ用ワイヤーキャップとして。
トラスコ品番251-5251
適合機種FPS6X88MTG
長さ(mm)134
幅(mm)210
色黒
高さ(mm)50
タイプカテゴリ5e、6、6A
種類シールド
使用温度範囲(℃)-40~85
適合ケーブル22~26AWGの単線または撚り線
プラグタイプRJ45
1袋(10個)
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
カンタン成端プラグ用成端工具です。上下45度方向にケーブル配線が可能です。最大20回再成端が可能ができ、再成端におけるコスト節約が可能です。
用途間仕切りやBOXへのジャックの取付時に、奥行が狭い場所などに。
トラスコ品番194-9189
適合機種FPUD6X88MTG
長さ(mm)142
幅(mm)219
色黒
高さ(mm)69
タイプカテゴリ5E、6、6A
種類UTP
使用温度範囲(℃)-40~75
適合ケーブル22~26 AWGの単線または撚り線
プラグタイプRJ45
1袋(10個)
¥1,798
税込¥1,978
9日以内出荷
『電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
- 結束バンド/結束工具/固定具
- コンセント/スイッチ/プレート
- ケーブル収納・配線
- ライティングレール
- LAN製品
- 電線/ケーブル
- 検査・測定
- 電気部品
コンセント/スイッチ/プレート の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。