コンセント/スイッチ/プレート :「通信」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
100%工場検査合格品です。製品上部に品質管理の番号の刻印があります。一括圧接により施工が簡単でスピーディーにできます。ケーブルの撚り戻しが極限まで抑えられる構造になっています。結線カラーコード付きで施工ミスを防止します。
用途カテゴリ6A通信用コネクタ。 適合ジャック:1 トラスコ品番825-7238 材質ABS、合成樹脂、ポリカーボネート、りん青銅、ガラスエポキシ多層型 オレンジ 高さ(mm)18.06 種類カテゴリ6A 使用温度範囲(℃)-10~65 ポート数1 縦(mm)16.06 横(mm)38.11 適合ケーブルAWG22~26の単線およびより線 カテゴリーカテゴリ6A
1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷

PANDUIT(パンドウイット)4ポート用家具用プレート 黒
事務家具用プレートで通信用アウトレット開口部に直接スナップイン方式で装着可能です。
用途事務家具用プレート トラスコ品番828-1448 材質ABS、合成樹脂 質量(g)13 使用温度範囲(℃)-10~60 寸法(縦×横×厚さ)(mm)45.5×73.7×10.2mm 使用場所屋内
1個
959 税込1,055
翌々日出荷

アーチ型のレバーでプラグの脱着や他の要因によるレバー折れを防止します。コンタクトの配列をチドリ型にしてストロークの影響を大幅に低減させました。コンタクトの配列をチドリ型にして、クロストークの影響を大幅に低減しました。CAT5E通信用コネクタ。
仕様【導体外径】AWG30のより線 使用温度範囲(℃)-10~60 被覆可能外径(Φmm)3.09~3.30 コード194-9949 適合ケーブルAWG30のより線 圧着工具MPT5-8AS、MPT5E 適合工具【成端補助】SGPT アズワン品番64-5034-96 プラグタイプRJ45 カテゴリーカテゴリ5e 絶縁体外径(Φmm)最大0.53
1袋(1000個)
139,800 税込153,780
30日以内出荷

アーチ型のレバーでプラグの脱着や他の要因によるレバー折れを防止します。コンタクトの配列をチドリ型にしてストロークの影響を大幅に低減させました。コンタクトの配列をチドリ型にして、クロストークの影響を大幅に低減しました。CAT5E通信用コネクタ。
仕様【導体外径】AWG28の単線およびより線 使用温度範囲(℃)-10~60 被覆可能外径(Φmm)3.51~4.11のUTP コード194-9947 適合ケーブルAWG28の単線およびより線 圧着工具MPT5-8AS、MPT5E 適合工具【成端補助】SGPT アズワン品番64-5034-95 プラグタイプRJ45 カテゴリーカテゴリ5e 絶縁体外径(Φmm)最大0.69
1袋(1000個)
139,800 税込153,780
5日以内出荷

おすすめ人気ランキング