8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FP6X88MTG かんたん成端モジュラープラグ PANDUIT(パンドウイット) 動画あり
PANDUIT(パンドウイット)かんたん成端モジュラープラグ
2ピース構造のハウジングと簡単工具で簡単に成端でき、施工時間の短縮はもちろん、施工後の品質及び性能に均一性をもたらします。最大20回再成端可能です。TGスタイルジャックと同様の成端方式を採用しカンタン成端で高性能を実現しました。
用途CAT6A、CAT6、CAT5e に対応したRJ45モジュラープラグ です。POE++対応で、IPカメラやアクセスポイントなどにも最適です。 付属品成端補助工具:EGPT、EGJT-1 トラスコ品番129-2271 材質ポリカーボネイト 黒/青 タイプ22-26 AWG の単線・より線ケーブル 種類カテゴリ5e・6・6A 使用温度範囲(℃)-10~65 適合ケーブル5.08-8.38mmのUTPケーブル プラグタイプRJ45
1袋(1個)
1,998 税込2,198
当日出荷

アーチ型のレバーでプラグの脱着や他の要因によるレバー折れを防止します。コンタクトの配列をチドリ型にしてストロークの影響を大幅に低減させました。コンタクトの配列をチドリ型にして、クロストークの影響を大幅に低減しました。CAT5E通信用コネクタ。
仕様【導体外径】AWG30のより線 使用温度範囲(℃)-10~60 被覆可能外径(Φmm)3.09~3.30 コード194-9949 適合ケーブルAWG30のより線 圧着工具MPT5-8AS、MPT5E 適合工具【成端補助】SGPT アズワン品番64-5034-96 プラグタイプRJ45 カテゴリーカテゴリ5e 絶縁体外径(Φmm)最大0.53
1袋(1000個)
139,800 税込153,780
30日以内出荷

アーチ型のレバーでプラグの脱着や他の要因によるレバー折れを防止します。コンタクトの配列をチドリ型にしてストロークの影響を大幅に低減させました。コンタクトの配列をチドリ型にして、クロストークの影響を大幅に低減しました。CAT5E通信用コネクタ。
仕様【導体外径】AWG28の単線およびより線 使用温度範囲(℃)-10~60 被覆可能外径(Φmm)3.51~4.11のUTP コード194-9947 適合ケーブルAWG28の単線およびより線 圧着工具MPT5-8AS、MPT5E 適合工具【成端補助】SGPT アズワン品番64-5034-95 プラグタイプRJ45 カテゴリーカテゴリ5e 絶縁体外径(Φmm)最大0.69
1袋(1000個)
139,800 税込153,780
5日以内出荷

制御盤の外板に取付可能な、RJ45⇔M12(Dコードタイプ)変換アダプタです。
用途RJ45(制御盤内)からM12(制御盤外)に変換する際に 仕様IP20(RJ45勘合部)、IP65(ハウジング部)IP68(M12勘合部)適合 トラスコ品番828-1527 質量(g)36 規格Cat5までの伝送規格に適合 推奨穴径(mm)23×24.6×48.2(パネル取付時)
1個
7,398 税込8,138
当日出荷

1袋(10個)ほか
6,798 税込7,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

19インチラックに取付可能です。カテゴリ6Aなどの太径ケーブルや本数が多い場合に最適です。ワイドなパッチコード貫通穴です。ヒンジ式カバーで上下開閉・脱着可能です。ラック内前面のケーブルの整理に。
使用温度範囲(℃)-10~60 奥行(mm)157 収納本数(本)【CAT6A】50、【CAT6】78、【CAT5E】138、【ファオバー】348 コード157-8784 アズワン品番64-5035-05 取付間隔(mm)465 ユニット数【ラック】2U
1個
11,980 税込13,178
15日以内出荷

19インチラックに取付可能です。カテゴリ6Aなどの太径ケーブルや本数が多い場合に最適です。ワイドなパッチコード貫通穴です。ヒンジ式カバーで上下開閉・脱着可能です。ラック内前面のケーブルの整理に。
使用温度範囲(℃)-10~60 奥行(mm)157 収納本数(本)【CAT6A】18、【CAT6】24、【CAT5E】48、【ファオバー】120 コード158-9947 アズワン品番64-5035-04 取付間隔(mm)465 ユニット数【ラック】1U
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷

ANSI / TIA-568-C.2カテゴリ5e標準に適合するように設計されています。NEXT性能を保証するために100%テスト済みです。終端キャップは優れたストレインリリーフを提供し、ケーブルの曲げ半径を制御し、ワイヤをしっかりと保持します。
用途カテゴリ5e LAN配線用。 適合ジャック:Cat5e トラスコ品番194-9169 幅(mm)38.1 高さ(mm)18.28 種類UTP 使用温度範囲(℃)-10~65 奥行(mm)15.7 ポート数1 縦(mm)15.87 横(mm)38.09 適合ケーブルAWG28単線より線/AWG30単線 カテゴリーカテゴリ5e
1個
2,798 税込3,078
当日出荷