コンセント/スイッチ/プレート :「pando」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
56件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モジュラージャックガード用専用工具です。鍵のみの販売になります。
用途モジュラージャックガード用専用工具。 トラスコ品番194-9216 材質ナイロン、合成樹脂
1個
649 税込714
当日出荷

ケーブル、IP電話や他のネットワーク機器、重要な接続部が不正に取り外されるのを防ぎます。高密度の環境でも、隣接するモジュラージャックやプラグの邪魔になりません。プラグにロックするときやモジュラージャックからの取り外しを物理的に安全に行えます。専用工具でのみ抜き差しが可能です。
用途ネットワーク機器等からのLANケーブルの外れ防止に。 付属品専用工具×1個 材質ポリカーボネート 幅(mm)13.9 高さ(mm)18.7 奥行(mm)19.6
1袋(10個)
7,598 税込8,358
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)モジュラージャックガード
未使用のポートにはめ込み、ネットワーク機器や情報コンセントへの不正な接続を防止できます。 RJ45ジャックの寸法規格に適合していれば使用できます。 専用工具でのみ取り外しが可能で、物理的セキュリティ用途に最適です。
用途ネットワーク機器への不正アクセス防止 材質ポリカーボネート、合成樹脂、ナイロン セット内容専用工具5個 寸法(縦×横×高さ)(mm)11.63×13.01×10.12 使用温度範囲-10~60℃ 使用場所屋内
1袋(100個)
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

制御盤の外板に取付可能な、RJ45⇔M12(Dコードタイプ)変換アダプタです。
用途RJ45(制御盤内)からM12(制御盤外)に変換する際に 仕様IP20(RJ45勘合部)、IP65(ハウジング部)IP68(M12勘合部)適合 トラスコ品番828-1527 質量(g)36 規格Cat5までの伝送規格に適合 推奨穴径(mm)23×24.6×48.2(パネル取付時)
1個
7,398 税込8,138
欠品中

19インチラックに取り付け可能な樹脂製ケーブル管理パネルです。 脱着可能なヒンジ式カバーにより、上下どちらからも開閉可能です。 パッチコード用貫通穴が広いため、ケーブルも通線も容易です。 ダクトのスリットの幅が広いため、パッチコードの管理が容易です。 奥行きのある裏面ダクトにより、水平ケーブルの処理が容易です。 全てのケーブル管理パネルには、ケーブル余長が隠されて、きれいな配線管理をすることができます。
仕様ラックユニット数:1U 奥行(mm)81
1個
7,698 税込8,468
当日出荷

1袋(10個)ほか
6,498 税込7,148
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1袋(10個)
4,998 税込5,498
当日出荷

FP6X88MTG かんたん成端モジュラープラグ PANDUIT(パンドウイット) 動画あり
PANDUIT(パンドウイット)かんたん成端モジュラープラグ
2ピース構造のハウジングと簡単工具で簡単に成端でき、施工時間の短縮はもちろん、施工後の品質及び性能に均一性をもたらします。最大20回再成端可能です。TGスタイルジャックと同様の成端方式を採用しカンタン成端で高性能を実現しました。
用途CAT6A、CAT6、CAT5e に対応したRJ45モジュラープラグ です。POE++対応で、IPカメラやアクセスポイントなどにも最適です。 付属品成端補助工具:EGPT、EGJT-1 トラスコ品番129-2271 材質ポリカーボネイト 黒/青 タイプ22-26 AWG の単線・より線ケーブル 種類カテゴリ5e・6・6A 使用温度範囲(℃)-10~65 適合ケーブル5.08-8.38mmのUTPケーブル プラグタイプRJ45
1袋(1個)
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
26,980 税込29,678
翌日出荷

CAT6Aのシールド付き中継アダプターです。RJ45シールドパッチコードに適合しており、迅速で簡単なプラグアンドプレイ接続が可能です。カテゴリ6Aタイプは1リンクにつき1個まで使用ができます。パンドウイット製のフェースプレートおよびシールド対応パッチパネルに取り付けが可能です。
用途シールドでのLANケーブルの延長に。 トラスコ品番239-1383 幅(mm)15.89 高さ(mm)18.06 タイプシールド付き 種類6A 使用温度範囲(℃)-10~75 奥行(mm)27.51
1個
4,898 税込5,388
翌日出荷

パンドウイット製 SmartKeeperセキュリティブロックシリーズ用のマスターキーです。Smartkeeperセキュリティブロックを解除するにはこのマスターキーが必要です。本体のLEDランプは、暗い場所での作業で力を発揮します。解除可能製品:SKRJ45RD-X、SKUSBA-V、SKUSBCの3種類のセキュリティブロックをこのマスターキーですべて解除可能です。RJ45アクセスポートや、USBポートへの不正な接続を防止します。1台のSmartKeeperマスターキーで一元管理が可能です。
用途SmartKeeperのセキュリティブロック解除に。 トラスコ品番195-0637 材質ダイカスト合金、ポリカーボネート 幅(mm)119.1 シルバー・黒 高さ(mm)19.7 タイプスマートキー 種類工具 使用温度範囲(℃)-20~60 奥行(mm)30.2 ポート数なし
1個
13,980 税込15,378
翌日出荷

フェースプレート枠(CBE□□Y)と組み合わせてオリジナルのフェースプレートが作成できます。 モジュラージャックを装着しない箇所に使用するブランクアダプタです。
用途未使用ポートの保護 トラスコ品番828-1459 材質ABS、合成樹脂 オフホワイト 質量(g)50 使用温度範囲(℃)-10~60 寸法(縦×横×厚さ)(mm)33.9×39.7×2.9 使用場所屋内
1袋
1,598 税込1,758
翌々日出荷

PANDUIT(パンドウイット)SmartKeeper ポートブロック
未使用のLANポートやUSBポートにはめ込むと、専用工具なしでは取り外しができなくなるため、物理的セキュリティ用途に最適です。使い方は、未使用のUSBポートにはめ込むだけです。
用途接続部を不正なアクセス、ほこり、ごみ、異物による損傷防止。 使用温度範囲(℃)-20~60 ポート数1 適合工具取外し用専用:SKMKEY
1袋(5個)ほか
4,498 税込4,948
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)1ポート用フェースプレート
メーカーのモジュラージャックを直接取付可能です。一般的なスイッチボックスに取付可能な83.5mmのねじ取付間隔です。ラベルとラベルホルダー付です。
用途モジュラージャックの壁面取付。 材質ABS合成樹脂 仕様UL94-HB 付属品取付ネジ2本(#6-32長さ25.4mm)、ラベル2枚、ラベルカバー2枚 トラスコ品番814-6594 オフホワイト 質量(g)57 使用温度範囲(℃)-60~60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69.8×21.1×114.3 使用場所屋内
1個
749 税込824
当日出荷

PANDUIT(パンドウイット)フェースプレート
一般的なスイッチボックスに取付可能な83.5mmのネジ取付間隔です。 パンドウイット社製モジュラージャックが直接取付可能です。 ラベルとラベルホルダー付きです。
用途フェースプレート 材質ABS、合成樹脂 使用温度範囲(℃)-10~60 使用場所屋内
1個
669 税込736
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ケーブルの成端と余長の切断を同時に行えます。1度に5ペアまで成端可能です。110コネクティングブロックの成端
適合【モジュラープラグ】黒 全長(mm)-10~60 コード128-0427 縦(mm)110コネクティングブロック アズワン品番64-5035-54
1個
48,980 税込53,878
61日以内出荷

PANDUIT(パンドウイット)モジュラーパッチパネル枠
モジュールをはめ込むパッチパネル枠で、仕様にあわせてUTP、同軸、光モジュールを搭載可能です。搭載するモジュールを色分けすることで識別が可能です。
用途ネットワーク配線の集中管理接続ポイント。 付属品M6とインチネジ 適合ジャック:UTP用モジュラージャック トラスコ品番200-2580 材質ABS、合成樹脂、C.R.S 幅(mm)482.6 高さ(mm)88.1 タイプストレート 種類UTP 使用温度範囲(℃)-10~65 奥行(mm)22.4 ポート数48 ユニット数ラック:2U
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

モジュールなしのローゼットボックスです。すべてのMini-Com[[TM上]]モジュールを取付可能で、工具不要で簡単に取り外しができます。ブランクのポートにモジュールを取り付け、拡張することができます。従来品よりサイズが小さくなり、取扱いやすくなりました。カラーアイコン(別売り)の取り付けが可能で、ポートの識別が容易にできます。カバーの構造を改善し、設置後でも開け閉めがしやすくなりました。マグネットの性能が向上したため、保持しやすくなりました。
用途情報コンセント。ボックス型LANコンセント。 付属品マグネット、結束バンド トラスコ品番194-9883 材質ABS合成樹脂 使用温度範囲(℃)-10~60 ポート数2(内1ブランク)
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

ケーブルの挿入が上下45度からできるシールド付きモジュラージャックです。 上下45度の角度でケーブルを挿入できるので、ケーブルに角度をつけて引き出す場合や、スペースが限られた場所での使用に適しています。 適切な曲げ半径の維持および性能の確保をし、ケーブルの見た目を整えながら、狭いスペースでジャック接続が可能です。
用途角度をつけたシールドでのジャック接続に 幅(mm)15.9 高さ(mm)18.8 質量(g)15.03 タイプシールド 使用温度範囲(℃)-10~65 奥行(mm)44.1 適合ケーブルAWG22~26のシールド付単線または撚り線 カテゴリーCAT6A
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ケーブルの挿入が左右45度からできるシールド付きモジュラージャックです。 左右45度の角度でケーブルを挿入できるので、ケーブルに角度をつけて引き出す場合や、スペースが限られた場所での使用に適しています。 適切な曲げ半径の維持および性能の確保をし、ケーブルの見た目を整えながら、狭いスペースでジャック接続が可能です。
用途角度をつけたシールドでのジャック接続に 幅(mm)15.9 高さ(mm)18.8 質量(g)15.03 タイプシールド 使用温度範囲(℃)-10~65 奥行(mm)44.1 適合ケーブルAWG22~26のシールド付単線または撚り線 カテゴリーCAT6A
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フェースプレート枠(CBE□□Y)と組み合わせてオリジナルのフェースプレートが作成できます。 2ポート用傾斜型シャッター付きアダプタです。
用途2ポート用アダプタ トラスコ品番828-1462 材質ABS、合成樹脂 オフホワイト 質量(g)100 使用温度範囲(℃)-10~60 寸法(縦×横×厚さ)(mm)33.9×39.7×19.3 使用場所屋内 ポート2ポート用
1袋
8,998 税込9,898
9日以内出荷

PANDUIT(パンドウイット)6ポート用フェースプレート
メーカーのモジュラージャックを直接取付可能です。 一般的なスイッチボックスに取付可能な83.5mmのねじ取付間隔です。 ラベルとラベルホルダー付です。
用途モジュラージャックの壁面取付。 材質ABS合成樹脂 仕様UL94-HB 付属品取付ネジ(6-32×1)、ラベル2枚、ラベルホルダー2個 トラスコ品番814-6597 オフホワイト 質量(g)50 使用温度範囲(℃)-60~60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69.8×21.1×114.3 使用場所屋内
1個
749 税込824
翌々日出荷

PANDUIT(パンドウイット)4ポート用フェースプレート
メーカーのモジュラージャックを直接取付可能です。 一般的なスイッチボックスに取付可能な83.5mmのねじ取付間隔です。 ラベルとラベルホルダー付です。
用途モジュラージャックの壁面取付。 使用場所屋内
1個
8,698 税込9,568
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

パッチパネル背面のケーブル整理に有効です。タックタイ(結束バンド)を使ってケーブルを結束します。2ポストオープンラックと組み合わせて使用します。
用途パッチパネル背面のケーブル整理 仕様ラックユニット数:2U トラスコ品番148-6750 幅(mm)482.2 高さ(mm)10.2 品名サポートバー(コの字型) 種類コの字型 使用温度範囲(℃)-10~60 奥行(mm)71.4
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

パッチパネルとカテゴリ6Aモジュラージャックのキット品です。前面から4ポートフェースプレート(CFFP4BL)を外してメンテナンスができます。モジュールをはめ込むパッチパネルなのでモジュールの交換ができます。ネットワーク配線の集中管理接続ポイント。
セット内容ラベルとラベルホルダー、M6とインチネジ 材質C.R.S、ABS、合成樹脂、ポリカーボネート、りん青銅、ガラスエポキシ多層型 形状アングル 幅(mm)482.6 高さ(mm)88.1 使用温度範囲(℃)-10~65 奥行(mm)112.4 ポート数48 被覆可能外径(Φmm)5.08~8.38のUTPを設定 コード194-9188 アズワン品番64-8469-39 導体外径(Φmm)4(AWG26)~0.65(AWG22)の単線及び導体撚り線 カテゴリーカテゴリ6A ユニット数【ラック】2U 絶縁体外径(Φmm)最大1.524
1個
129,800 税込142,780
31日以内出荷

19インチラックに取付可能です。カテゴリ6Aなどの太径ケーブルや本数が多い場合に最適です。ワイドなパッチコード貫通穴です。ヒンジ式カバーで上下開閉・脱着可能です。ラック内前面のケーブルの整理に。
使用温度範囲(℃)-10~60 奥行(mm)157 収納本数(本)【CAT6A】50、【CAT6】78、【CAT5E】138、【ファオバー】348 コード157-8784 アズワン品番64-5035-05 取付間隔(mm)465 ユニット数【ラック】2U
1個
11,980 税込13,178
15日以内出荷

ケーブルの挿入が上下45度からできるシールド付きモジュラージャック用のキャップです。 シールド付きモジュラージャックと組み合わせることでケーブルを上下45度から挿入できます。 ケーブルに角度をつけて引き出す場合や、スペースが限られた場所での使用に適しています。 適切な曲げ半径の維持および性能の確保をし、ケーブルの見た目を整えながら、狭いスペースでジャック接続が可能です。
用途角度をつけたシールドでのジャック接続に 適合【ジャック】CAT6Aシールド付きモジュラージャック トラスコ品番239-2925 質量(g)20.3 タイプシールド 使用温度範囲(℃)-10~65 適合ケーブルAWG22~26のシールド付単線または撚り線 カテゴリーCAT6A
1袋(10個)
7,798 税込8,578
翌々日出荷

光ファイバー・マルチメディアアウトレット 2個口 オフホワイト CBX2IW-AY
1式(10個)ほか
9,798 税込10,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)4ポート用家具用プレート 黒
事務家具用プレートで通信用アウトレット開口部に直接スナップイン方式で装着可能です。
用途事務家具用プレート トラスコ品番828-1448 材質ABS、合成樹脂 質量(g)13 使用温度範囲(℃)-10~60 寸法(縦×横×厚さ)(mm)45.5×73.7×10.2mm 使用場所屋内
1個
959 税込1,055
翌々日出荷

PANDUIT(パンドウイット)2ポート用フェースプレート
メーカーのモジュラージャックを直接取付可能です。 一般的なスイッチボックスに取付可能な83.5mmのねじ取付間隔です。 ラベルとラベルホルダー付です。
用途モジュラージャックの壁面取付。 使用場所屋内
1個ほか
649 税込714
翌々日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

モジュラージャック組み込みキットになります。ジャックにはシャッターがついているので防じん機能があります。シャッターの構造が押し出し式なので、LANケーブルの抜き差しがしやすくなっています。カバーの構造を改善し、設置後でも開け閉めがしやすくなりました。マグネットの性能が向上したため、保持しやすくなりました。カラーアイコン(別売り)の取り付けが可能で、ポートの識別が容易にできます。
用途情報コンセント。ボックス型LANコンセント。 付属品マグネット、結束バンド トラスコ品番836-8107 材質ABS合成樹脂 幅(mm)95.35 高さ(mm)30 種類CAT6 奥行(mm)93.98 ポート数4
1個
8,498 税込9,348
翌々日出荷

アーチ型のレバーでプラグの脱着や他の要因によるレバー折れを防止します。コンタクトの配列をチドリ型にしてストロークの影響を大幅に低減させました。コンタクトの配列をチドリ型にして、クロストークの影響を大幅に低減しました。CAT5E通信用コネクタ。
仕様【導体外径】AWG30のより線 使用温度範囲(℃)-10~60 被覆可能外径(Φmm)3.09~3.30 コード194-9949 適合ケーブルAWG30のより線 圧着工具MPT5-8AS、MPT5E 適合工具【成端補助】SGPT アズワン品番64-5034-96 プラグタイプRJ45 カテゴリーカテゴリ5e 絶縁体外径(Φmm)最大0.53
1袋(1000個)
139,800 税込153,780
30日以内出荷

アーチ型のレバーでプラグの脱着や他の要因によるレバー折れを防止します。コンタクトの配列をチドリ型にしてストロークの影響を大幅に低減させました。コンタクトの配列をチドリ型にして、クロストークの影響を大幅に低減しました。CAT5E通信用コネクタ。
仕様【導体外径】AWG28の単線およびより線 使用温度範囲(℃)-10~60 被覆可能外径(Φmm)3.51~4.11のUTP コード194-9947 適合ケーブルAWG28の単線およびより線 圧着工具MPT5-8AS、MPT5E 適合工具【成端補助】SGPT アズワン品番64-5034-95 プラグタイプRJ45 カテゴリーカテゴリ5e 絶縁体外径(Φmm)最大0.69
1袋(1000個)
139,800 税込153,780
5日以内出荷

RJ45 かんたん成端モジュラープラグ(アングルタイプ) PANDUIT(パンドウイット) 動画あり
カンタン成端プラグの新ラインナップです。入線部に45度の角度を付けたアングルタイプで狭いスペースでも使用可能です。カテゴリ5e、6、6Aにすべて対応しています。2ピース構造でかんたんに成端でき、施工時間の短縮、品質および性能に均一性をもたらします。最大20回の再成端が可能です。
用途間仕切りやBOXへのジャックの取付時に、奥行が狭い場所などに。 タイプかんたん成端モジュラープラグアングルタイプ 種類カテゴリ5e・6・6A 適合ケーブル22~26 AWG プラグタイプRJ45
1袋ほか
1,998 税込2,198
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

IP67適合の耐水防塵性を持つ産業用イーサネットコネクタです。 IP67 定格のシールにより、過酷な産業環境でよく見られる塵や一時的な浸漬から保護するように設計されています。 ODVA Ethernet/IP^ 電気および機械性能の全要件に対応しています。 振動、温度、化学薬品に対する耐性があります。 PoE 用途の IEEE 802.3af および IEEE 802.3at の要件に適合しています。
用途工場内・工場事務所および商業ビル・住宅などの悪環境でのLANケーブルの接続に トラスコ品番239-1409 質量(g)45.9 使用温度範囲(℃)-20~70 カテゴリーCAT6A
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷

ケーブルの挿入が上下45度からできるシールド付きモジュラージャック用のキャップです。 シールド付きモジュラージャックと組み合わせることでケーブルを上下45度から挿入できます。 ケーブルに角度をつけて引き出す場合や、スペースが限られた場所での使用に適しています。 適切な曲げ半径の維持および性能の確保をし、ケーブルの見た目を整えながら、狭いスペースでジャック接続が可能です。
用途角度をつけたシールドでのジャック接続に 適合【ジャック】CAT6シールド付きモジュラージャック トラスコ品番239-2955 オフホワイト 質量(g)20.3 タイプシールド 使用温度範囲(℃)-10~65 適合ケーブルAWG22~26のシールド付単線または撚り線 カテゴリーCAT6
1袋(10個)
6,998 税込7,698
翌々日出荷

PANDUIT(パンドウイット)ステンレス製フェースプレート
工業環境に適合する耐衝撃性を有しています。 背面のガスケットにより密封性を有しています。 IndustrialNetと接続して使用の場合、IP67適合耐水防じん性があります。
用途防水防じん性コネクタの取り付け 使用温度範囲(℃)0~60
1個ほか
2,398 税込2,638
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

光、UTP、同軸などのモジュールを取付可能です。
用途光ファイバー・マルチメディアアウトレット 材質ABS、合成樹脂 セット内容取付ネジ2本 使用場所屋内 使用温度範囲(℃)-10~60
1個
10,980 税込12,078
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)傾斜型フェースプレート
一般的なスイッチボックスに取付可能な83.5mmのネジ取付間隔です。 パンドウイット社製モジュラージャックが直接取付可能です。 ラベルとラベルホルダー付きです。 ケーブルの曲げ半径を滑らかに維持する傾斜型タイプです。
用途フェースプレート 材質ABS、合成樹脂 使用温度範囲(℃)-10~60 使用場所屋内
1個ほか
959 税込1,055
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

一般的なスイッチボックスに取付可能な83.5mmのネジ取付間隔になっています。 ケーブルの曲げ半径を滑らかに維持する傾斜型タイプです。 パンドウイット社製のモジュラージャックを直接取付可能です。 各種アダプタを組み合わせたオリジナルのフェースプレートが作成できます。
用途フェースプレート枠 トラスコ品番828-1440 材質ABS、合成樹脂 オフホワイト 質量(g)38 使用温度範囲-10~60℃ 取付寸法(mm)83.3 寸法(縦×横×厚さ)(mm)114.3×69.8×14.7 使用場所屋内
1個
719 税込791
翌々日出荷