コンセント/スイッチ/プレート :「配線用差込接続器」の検索結果

特価
本日9月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250919
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
67件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
22,980 税込25,278
8日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱性・耐油性・耐摩耗性・耐薬品性に優れているナイロン樹脂製です。安全なナイロン樹脂グリップです。
材質ナイロン樹脂 適合電線(mm2)2PNCT・VCT5.5~8 防水×
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NEMA規格5-15互換品です。端子ねじM4を使用します。電線接続方式は圧着端子式です。
トラスコ品番850-1153 材質カバー:ビニル樹脂製
1個
639 税込703
翌々日出荷

38mm2電線から60Aコンセントを通じて14mm2電線に分岐(ダウンサイジング)することができるT型分岐用コネクタボディのコードセット品です。T型分岐用コネクタボディの両端に、それぞれ38mm2で100A定格のプラグとコードコネクタボディが結線されています。高容量電源設備の新設時のレイアウト構築に組み入れることで、後のレイアウト変更の省力化に貢献します。
形状引掛形 極数接地形3P 定格電流(A)100 難燃性UL94 V-0
1個
119,800 税込131,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。
種類埋込コンセント 形状引掛タイプ 定格電流(A)30 ボス径(Φmm)40.5 長さ(mm)107 幅(mm)42 厚さ(mm)33 適合圧着端子R5.5-5 適合電線IV Φ2.6、Φ3.2 5.5mm2 電線接続方式圧着端子式、引締式、巻締式 コンセント個数1
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

壁面内などに設置された埋込コンセントに取り付けるプレートです。
適合本体ボス径40.5Φmm用
1個
329 税込362
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。
種類埋込コンセント 形状引掛タイプ 極数接地3P 定格電流(A)20 ボス径(Φmm)40.5 長さ(mm)107 適合圧着端子R5.5-4、R3.5-4 適合電線IV Φ2.6、Φ2 3.5mm2 コンセント個数1
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類埋込コンセント 形状引掛タイプ コンセント個数1
1個
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
739 税込813
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

プレート表面にPULL⇔LOCK、ヌケル⇔ロックの表示がある引掛形埋込コンセント用のプレートです。
適合本体ボス径34.5Φmm用 ボス径Φ34.5用
1個
359 税込395
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
379 税込417
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

電線接続方式は圧着端子式と引締式です。端子ねじM4を使用します。
種類埋込コンセント 形状平刃タイプ 極数接地2P 定格電流(A)20
1個
869 税込956
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電線接続方式は圧着端子式です。端子ねじM3.5を使用します。
種類埋込コンセント 極数接地2P 定格電流(A)15
1個
特価
709 税込780
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
329 税込362
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
719 税込791
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

種類防水コンセント 形状引掛タイプ 定格電流(A)60 コンセント個数1個口
1個
17,900 税込19,690
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類フロアコンセント 形状抜止タイプ コンセント個数2
1個
1,798 税込1,978
8日以内出荷

種類埋込コンセント 形状平刃タイプ 極数接地2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 コンセント個数2 コンセント形状接地2P 15A 125V
1個
1,198 税込1,318
8日以内出荷

種類埋込コンセント 形状引掛タイプ 極数接地2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 コンセント個数2 コンセント形状(引掛形)接地2P 15A 125V
1個
1,298 税込1,428
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類埋込コンセント 形状引掛タイプ 極数接地2P 定格電圧(V)250 定格電流(A)15 コンセント個数2 コンセント形状(引掛形)接地2P 15A 250V
1個
1,598 税込1,758
8日以内出荷

壁面内などに設置された埋込コンセントに取り付けるプレートです。
適合本体ボス系70.4Φmm用 タイプ2ヶ用ボックス 寸法P(mm)101
1個
519 税込571
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
699 税込769
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

種類埋込コンセント 形状平刃タイプ 定格電圧(V)250 コンセント個数1
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

種類防水コンセント 形状引掛タイプ コンセント個数1個口
1個
2,198 税込2,418
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

壁面内などに設置された埋込コンセントに取り付けるプレートです。
適合本体ボス径57Φmm用 タイプ2ヶ用ボックス
1個
519 税込571
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。
種類埋込コンセント 形状引掛タイプ ボス径(Φmm)34.5 長さ(mm)107 電線接続方式圧着端子式、引締式、巻締式 コンセント個数1
1個
719 税込791
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類埋込コンセント 形状平刃タイプ 極数接地2P 定格電圧(V)125 コンセント個数2
1個
699 税込769
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類埋込コンセント 形状引掛タイプ コンセント個数1
1個
969 税込1,066
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ供給するための器具です
種類埋込コンセント 形状引掛タイプ 極数接地3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)15 ボス径(Φmm)34.5 適合プラグナイロンカバー:3122GN ゴムカバー:3122GR 適合プレートステンレス:141S アルミニウム:141A 適合圧着端子R2-4 適合電線IV Φ1.6、Φ2 2mm2 コンセント個数1 コンセント形状(引掛形)接地3P 15A 250V
1個
特価
919 税込1,011
当日出荷

壁面内などに設置された埋込コンセントに取り付けるプレートです。
適合本体ボス径34.5Φmm用
1個
329 税込362
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

種類埋込コンセント 形状平刃タイプ 極数接地2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 コンセント個数2 コンセント形状接地2P 15A 125V
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

種類防水コンセント 形状引掛タイプ コンセント個数1個口
1個
1,298 税込1,428
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

種類埋込コンセント 形状引掛タイプ
1個
2,798 税込3,078
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類埋込コンセント 形状抜止タイプ 極数接地2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 コンセント個数2 コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

種類埋込コンセント 形状引掛タイプ 極数接地2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 コンセント個数2 コンセント形状(引掛形)接地2P 15A 125V
1個
1,498 税込1,648
8日以内出荷

種類防水コンセント 形状引掛タイプ 定格電流(A)60 コンセント個数1個口
1個
10,980 税込12,078
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
8,898 税込9,788
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

種類埋込コンセント 形状引掛タイプ 極数接地2P 定格電流(A)15 コンセント個数2
1個
1,298 税込1,428
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類埋込コンセント 極数接地2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 コンセント個数2
1個
1,598 税込1,758
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング