コンセント/スイッチ/プレート :「単線 1.6mm」の検索結果
関連キーワード
種類露出
定格電圧(V)125
コンセント個数2口
定格電流(A)15
適合電線VVFΦ1.6、2mm銅単線専用
差込口形状2P 15A 125V
速結式ねじなし端子式
仮設用
仕様●定格容量:15A 125V●差込口:抜止め2P●適用電線:VVFΦ1.6mm、Φ2mm銅単線専用●サイズ:41×118×21.5(D)mm
アズワン品番65-2252-59
1個
¥1,020
税込¥1,122
翌日出荷
仮設用
速結式ねじなし端子式
仕様●定格容量:15A 125V●極数:接地抜止め2P×2個●適用電線:VVFΦ1.6mm、Φ2mm銅単線専用●使用周囲温度範囲:-10℃~+40℃●色:ホワイト●サイズ:46×123×23.5(D)mm
アズワン品番65-2252-60
1個
¥1,250
税込¥1,375
翌日出荷
定格容量15A 125V
適合電線Φ1.6mm、Φ2mm Cu単線専用
結線方式電源・接地:ねじなし端子(電線差込式) アースターミナル:押締端子式
サイズ(mm)50.1×110×24.1(D)
差込口1個
コンセント2P(アースターミナル付)
関連資料図面(0.09MB) 仕様(0.51MB)
1個
¥710
税込¥781
翌日出荷
寸法(mm)47.9×110×24.1(D)
種類埋込
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
適合電線Φ1.6mm、Φ2mm Cu単線専用
結線方式電源・接地:ねじなし端子(電線差し込み式) アースターミナル:押締端子式
差込口1個
アズワン品番64-7953-27
1個
¥710
税込¥781
翌日出荷
『電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
- 結束バンド/結束工具/固定具
- コンセント/スイッチ/プレート
- ケーブル収納・配線
- ライティングレール
- LAN製品
- 電線/ケーブル
- 検査・測定
- 電気部品
コンセント/スイッチ/プレート の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。