208件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

極数2P 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ 定格電流(A)15 種類埋込コンセント コンセント個数2 コンセント形状2P 15A 125V
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
3,398 税込3,738
当日出荷


1個
1,998 税込2,198
当日出荷








極数2P 種類埋込コンセント 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ 定格電流(A)15 コンセント個数1 コンセント形状2P 15A 125V
1個
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
1,898 税込2,088
当日出荷





1セット
2,698 税込2,968
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

極数接地2P 種類埋込コンセント 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ 定格電流(A)15 コンセント個数2 コンセント形状接地2P 15A 125V
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」。カバーは上下に分かれます。両端にプラグコネクタを具えた一般的なAV/通信用ケーブル等を壁内に隠蔽配線します。
種別マルチケーブルホルダー ケーブル長(mm)平形ケーブル:最大幅13×厚3 入数(個)1 ケーブル径(Φmm)丸形ケーブル:最大10
1個
599 税込659
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」
用途ホテル向け 種別ミニコンセント 定格電圧(V)125 コンセント形状2P 15A 125V 定格電流(A)15 入数(個)1
1個
769 税込846
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」
仕様製品番号:R3707 種類埋込USB給電用コンセント 定格電圧(V)DC5V コンセント形状USB 定格電流(A)2.4A 口数1 入力100V~0.5A MAX(50Hz-60Hz) 使用周囲温度(℃)-10~40
1個
4,598 税込5,058
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」。パターンスイッチと組合わせて使用し、複数の照明を組合わせて全消灯・全点灯・間引き点灯など照明の制御パターンを設定することができます。(このユニットは、リモコンリレー等と組合わせて分電盤内に設置します)。複数台による運用(回路増設):設定ユニットへの入力信号を並列配線にすることで、出力回路数を最大16回路まで拡張可能です。(最大3台、24回路まで)。複数台による運用(パターン増設):設定ユニットからの信号出力を並列配線することで、点灯パターン設定数を最大12種類まで拡張可能です。(最大5台、30種類間まで)
仕様●制御回路数:8●点灯パターン設定数:6●設定可能パターン:全消灯、全点灯、間引き点灯 種別パターン設定ユニット 入数(個)1
1個
89,980 税込98,978
5日以内出荷

新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」
種別埋込アースターミナル タイプフラット型 入数(個)1
1個
379 税込417
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
899 税込989
当日出荷

新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」。家具や住宅設備など機器用のラインアップです。取付枠・プレート・はさみ金具が付属しております。
付属品取付枠、プレート、はさみ金具 種別コンセント+コンセント+3路 定格電圧(V)125 コンセント形状2P 15A 125V 定格電流(A)15 入数(個)1 スイッチ定格(A)15/300V
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」
用途ホテル向け 種別ミニ接地コンセント 定格電圧(V)125 コンセント形状2PE 15A 125V 定格電流(A)15 入数(個)1
1個
999 税込1,099
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」
種別ブランクチップ 表面処理シボ加工 入数(個)1
1個
139 税込153
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」
用途ホテル向け 種別ミニ扉付コンセント 定格電圧(V)125 コンセント形状2P 15A 125V 定格電流(A)15 入数(個)1
1個
959 税込1,055
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」。家具や住宅設備など機器用のラインアップです。取付枠・プレート・はさみ金具が付属しております。
付属品取付枠、プレート、はさみ金具 種別3路+スペース+スペース 回路方式3路 入数(個)1 スイッチ定格(A)15/300V
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」。家具や住宅設備など機器用のラインアップです。取付枠・プレート・はさみ金具が付属しております。
付属品取付枠、プレート、はさみ金具 種別スペース+スペース+3路 回路方式3路 入数(個)1 スイッチ定格(A)15/300V
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」。家具や住宅設備など機器用のラインアップです。取付枠・プレート・はさみ金具が付属しております。
付属品取付枠、プレート、はさみ金具 種別3路スイッチ+スペース 回路方式3路 入数(個)1 スイッチ定格(A)15/300V
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」。工事区分の枠を越えてスイッチデザインの統一を可能にする。コンポスイッチ研究会参加各社と協業し、デザイン・色調統一したJIS規格大角形モジュールのコントロールスイッチを用意しました。スイッチ工事という新たな工事区分を設け、照明スイッチ、電動ブラインドスイッチ、空調スイッチなどをひとつのプレートに収めることをを可能にしました。
種別コンポスイッチ 使用温度範囲(℃)-10~40 適合電線(銅単線)Φ0.5~1.2mm、(銅より線)0.5~0.75mm2 入数(個)1
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」。家具や住宅設備など機器用のラインアップです。取付枠・プレート・はさみ金具が付属しております。
付属品取付枠、プレート、はさみ金具 種別スペース+3路スイッチ 回路方式3路 入数(個)1 スイッチ定格(A)15/300V
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
529 税込582
当日出荷