1個
¥839
税込¥923
当日出荷
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
1箱(10個)
¥2,598
税込¥2,858
翌日出荷
1箱(10個)
¥4,998
税込¥5,498
8日以内出荷
1個
¥95
税込¥105
当日出荷
1個
¥179
税込¥197
4日以内出荷
新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」。JISC「大角形連用配線器具の取付枠」に適合する埋込取付形のトランス式音量調整器です。ハイインピーダンス系(100系・70系)スピーカーラインに接続する複数台(合計出力60Wまで)のスピーカー音量を5段階に切替できます。音量調整後もフラットな周波数特性を維持。BGM放送など高品位な業務放送システムにも好適です。
仕様音量レベル:5段階(-∞(OFF)、-18dB、-12dB、-6dB、-0dB)
種別埋込音量調整器
種類ハイインピーダンス スピーカー用
使用温度範囲(℃)-10~40
方式トランス式
接続方式3線式配線/2線式配線両対応
周波数特性100Hz~20kHz±1dB
出力容量(適合)0.5~60(100系システム)/0.2~30(70系システム)
最大入力(W)連続:60
適合電線銅電線Φ0.8~1.6mm
入数(個)1
J・ワイドスリムシリーズ。快適さとデザイン性を両立。壁面からの突出が小さく、インテリアに溶け込む自然なフォルム。「すっきり薄型7mm」操作性で定評のあるJ・ワイドの機能はそのままで、3mm薄く、7mmの2ピースプレート。すっきりとしたデザインになって、様々なインテリアにマッチします。「フラットフォルム」J・ワイドに比べプレートがフラットになったことで、インテリアに溶け込む自然なフォルムになりました。「簡単!1アクション!」スイッチの取り付けはワンタッチ、取り外しも73アクションで簡単に取り外せます。シャープな直線で構成したフォルム。一枚板から絞り出し、エッジやコーナーを際立たせています。存在感のあるステンレス素材を贅沢に使用。ブラスト加工による豊かな表情と質感に仕上げました。
定格15A/300V
『電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
- 結束バンド/結束工具/固定具
- コンセント/スイッチ/プレート
- ケーブル収納・配線
- ライティングレール
- LAN製品
- 電線/ケーブル
- 検査・測定
- 電気部品
コンセント/スイッチ/プレート の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。