コンセント/スイッチ/プレート :「電気 配線器具」の検索結果
関連キーワード
●架空ケーブルの防護と標識
用途架空ケーブルの防護と標識に。
RoHS指令(10物質対応)対応
●両面テープ付きです。
用途両面テープ付きです。皿ねじ(Φ2)での施工も可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
●ポリエチレン製で接触の衝撃を緩和します。●結束バンドが付属しています。●Bパッカーは30mm、パッカー40は40mmの幅に適応します。
用途バンドの締付金具部に取付け、接触時の衝撃を緩和します。
材質ポリエチレン
色グレー
質量(g)50
タイプBパッカー
寸法L(mm)95
寸法H(mm)53
寸法W(mm)37
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥639
税込¥703
3日以内出荷
●オプトケーブルカバー内への小動物の侵入を防ぎます。
用途オプトケーブルカバー内への小動物の侵入を防ぎます。
材質ポリエチレン
色ブラック
質量(g)44
寸法L(mm)131
寸法H(mm)36
寸法W(mm)131
RoHS指令(10物質対応)対応
●ポリエチレン製で接触の衝撃を緩和します。●結束バンドが付属しています。●Bパッカーは30mm、パッカー40は40mmの幅に適応します。
用途バンドの締付金具部に取付け、接触時の衝撃を緩和します。
材質ポリエチレン
色グレー
質量(g)34.3
タイプパッカー40
寸法L(mm)111
寸法H(mm)56.5
寸法W(mm)47
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥969
税込¥1,066
3日以内出荷
『電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
- 結束バンド/結束工具/固定具
- コンセント/スイッチ/プレート
- ケーブル収納・配線
- ライティングレール
- LAN製品
- 電線/ケーブル
- 検査・測定
- 電気部品
コンセント/スイッチ/プレート の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。