プラグ差し込み口はシャッター付ですので、使用していない時、水やホコリが入りにくくなっています。
刃受は抜け止め式なので、コードの重さや、不意に張力が加わってもプラグは容易に抜けません。
プラグ差し込み部のひさしは透明なので、プラグの抜き差しが容易です。
絶縁取付台付なので、メタルラス張りや、金属張りの所にも安心して使用できます。
アース線を接続できるアースターミナル付です。
種類防水コンセント
形状抜止タイプ
極数接地2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
仕様アースターミナルつき
寸法(幅W×高さH)(mm)93×122
適合規格PSE
コンセント個数2個口
コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
『電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
- 結束バンド/結束工具/固定具
- コンセント/スイッチ/プレート
- ケーブル収納・配線
- ライティングレール
- LAN製品
- 電線/ケーブル
- 検査・測定
- 電気部品
コンセント/スイッチ/プレート の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。