絞り込み
ブランド
  • JAPPY
  • Panasonic(パナソニック)(2,014)
  • 神保電器(1,486)
  • 明工社(531)
  • エスコ(449)
  • 東芝ライテック(272)
  • アメリカン電機(246)
  • ハタヤリミテッド(226)
  • 日動工業(151)
  • TERADA(寺田電機製作所)(145)
  • LAMP(スガツネ工業)(114)
  • ELPA(108)
  • スマイルキッズ(69)
  • オーム電機(67)
  • 大和電器(61)
  • PANDUIT(パンドウイット)(54)
  • 摂津金属工業(52)
  • 河村電器産業(41)
  • KOWA(宏和工業)(26)
  • TRUSCO(24)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スイッチ・コンセント用はさみ枠(スゴ枠) JAPPYスイッチ・コンセント用はさみ枠(スゴ枠)JAPPY(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1箱(10個)
当日出荷
ボード壁の開口部に対して外側から取り付けます。
付属品十字穴付き皿タッピングネジ2種(溝付き)サイズ/M4×40/2本メッキ/3価クロメート適合(壁厚さ)9.5mm~25mm材質PVC寸法(mm)130×53×39(開口縦95~100、横54~59)グレー
安全キャップ JAPPY安全キャップJAPPY
789税込868
1袋(10個)
当日出荷から翌日出荷
絶縁対策のため、材質にポリプロピレン樹脂を採用
屋内型延長コード JAPPY屋内型延長コードJAPPY
5,698税込6,268
1本(20m)
翌日出荷
耐寒性に優れたソフトタイプ環境にやさしい鉛フリー製品安全な二重被覆便利なキャップ付プラグ2Pタイプ
用途電源から離れた場所への電源供給にご使用いただけます材質非鉛塩化ビニル樹脂使用温度範囲(℃)-10~40コンセント形状2P 15A 125V定格容量15A・125V(1500Wまで)電線長さ(m)20使用場所屋内型ケーブルサイズ(mm2)VCT2芯×1.25
埋込USB給電用コンセント JAPPY埋込USB給電用コンセントJAPPY
3,500税込3,850
1個
当日出荷
種類埋込定格周波数(Hz)50~60定格出力DC5.0V2.4A差込口1定格入力100V0.5AMax
アルミ製セキュリティカバー(デカタフ) JAPPYアルミ製セキュリティカバー(デカタフ)JAPPY
2,998税込3,298
1個
当日出荷
店舗や戸建住宅に設置されている屋外用防雨コンセントの盗電やいたずらを防ぐセキュリティカバーとしてご使用いただけますALLアルミ製で堅牢後付け簡単施工電気工事不要鍵2本付きアルミボディで堅牢堅守、デカさはタフさ!
材質アルミ合金(ADC12)幅(mm)120高さ(mm)190使用温度範囲(℃)-25~40奥行(mm)82適合サイズ(mm)【屋外コンセント】98×67×126(一部適合しない場合あり)
埋込USB給電用コンセント JAPPY埋込USB給電用コンセントJAPPY
3,598税込3,958
1個
当日出荷
スマートフォンやタブレット、その他の電子機器の充電にご使用いただけます USBコネクタ挿抜回数は業界最高クラス10,000回の耐久性 自動判別IC搭載。接続したデバイス(iPhone、Android端末)に適した出力で充電可能 USB Type-Aコネクタ採用により、海外製の携帯電話・スマートフォンの充電にも対応 DC5V/2.4Aの大出力で各社スマートフォン、タブレットの急速充電が可能です
ブラック定格周波数(Hz)50~60定格出力DC5.0V/2.4A使用冷媒VVFΦ1.6、VVFΦ2.0定格入力(VA)100/0.5MaxUSBポート1口USBタイプType-A
3P防雨型延長コード JAPPY3P防雨型延長コードJAPPY
11,980税込13,178
1本(20m)
当日出荷
耐寒性に優れたソフトタイプ環境にやさしい鉛フリー製品安全な二重被覆便利なキャップ付プラグ3Pタイプポッキンプラグ採用
用途電源から離れた場所への電源供給にご使用いただけます材質非鉛塩化ビニル樹脂使用温度範囲(℃)-10~40コンセント形状3P 15A 125V定格容量15A・125V(1500Wまで)電線長さ(m)20ケーブルVCT3芯×2.0mm2特性防雨型
スゴ枠 JAPPYスゴ枠JAPPY
1,798税込1,978
1箱(10個)
翌日出荷
材質PVCグレー適合壁厚(mm)9.5~25
USBコンセント JAPPYUSBコンセントJAPPY
4,598税込5,058
1個
翌日出荷
USBコンセント JAPPYUSBコンセントJAPPY(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
DC5.0V/2.4Aの大出力
定格出力DC5.0V/2.4AUSBポートAタイプコネクタ(2口)定格入力100V(50/60Hz)0.5A
埋込USB給電用コンセント JAPPY埋込USB給電用コンセントJAPPY
5,498税込6,048
1個
翌々日出荷
コンセント/スイッチ/プレート