絞り込み
ブランド
  • JAPPY
  • Panasonic(パナソニック)(2,053)
  • 神保電器(1,185)
  • 明工社(526)
  • 東芝ライテック(247)
  • アメリカン電機(245)
  • ハタヤリミテッド(222)
  • エスコ(169)
  • 日動工業(143)
  • TERADA(寺田電機製作所)(136)
  • LAMP(スガツネ工業)(115)
  • ELPA(114)
  • オーム電機(67)
  • スマイルキッズ(67)
  • 摂津金属工業(49)
  • PANDUIT(パンドウイット)(44)
  • 河村電器産業(34)
  • KOWA(宏和工業)(30)
  • TRUSCO(24)
  • GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)(22)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スイッチ・コンセント用はさみ枠(スゴ枠) JAPPY

    スイッチ・コンセント用はさみ枠(スゴ枠)

    JAPPY(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1箱(10個)
    当日出荷
    ボード壁の開口部に対して外側から取り付けます。
    付属品十字穴付き皿タッピングネジ2種(溝付き)サイズ/M4×40/2本メッキ/3価クロメート適合(壁厚さ)9.5mm~25mm材質PVC寸法(mm)130×53×39(開口縦95~100、横54~59)グレー
  • 埋込USB給電用コンセント JAPPY

    埋込USB給電用コンセント

    JAPPY
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    種類埋込定格周波数(Hz)50~60定格出力DC5.0V2.4A差込口1定格入力100V0.5AMax
  • 屋内型延長コード JAPPY

    屋内型延長コード

    JAPPY
    5,698税込6,268
    1本(20m)
    当日出荷
    耐寒性に優れたソフトタイプ。環境にやさしい鉛フリー製品。安全な二重被覆。便利なキャップ付。プラグ2Pタイプ
    用途電源から離れた場所への電源供給にご使用いただけます材質非鉛塩化ビニル樹脂使用温度範囲(℃)-10~40コンセント形状2P 15A 125V定格容量15A・125V(1500Wまで)電線長さ(m)20使用場所屋内型ケーブルサイズ(mm2)VCT2芯×1.25
  • 3P防雨型延長コード JAPPY

    3P防雨型延長コード

    JAPPY
    11,980税込13,178
    1本(20m)
    当日出荷
    耐寒性に優れたソフトタイプ。環境にやさしい鉛フリー製品。安全な二重被覆。便利なキャップ付。プラグ3Pタイプ。ポッキンプラグ採用
    用途電源から離れた場所への電源供給にご使用いただけます材質非鉛塩化ビニル樹脂使用温度範囲(℃)-10~40コンセント形状3P 15A 125V定格容量15A・125V(1500Wまで)電線長さ(m)20ケーブルVCT3芯×2.0mm2特性防雨型
  • アルミ製セキュリティカバー(デカタフ) JAPPY

    アルミ製セキュリティカバー(デカタフ)

    JAPPY
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    店舗や戸建住宅に設置されている屋外用防雨コンセントの盗電やいたずらを防ぐセキュリティカバーとしてご使用いただけます。ALLアルミ製で堅牢。後付け簡単施工。電気工事不要。鍵2本付き。アルミボディで堅牢堅守、デカさはタフさ!
    材質アルミ合金(ADC12)幅(mm)120高さ(mm)190使用温度範囲(℃)-25~40奥行(mm)82適合サイズ(mm)【屋外コンセント】98×67×126(一部適合しない場合あり)
  • 埋込USB給電用コンセント JAPPY

    埋込USB給電用コンセント

    JAPPY
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    スマートフォンやタブレット、その他の電子機器の充電にご使用いただけます USBコネクタ挿抜回数は業界最高クラス10,000回の耐久性 自動判別IC搭載。接続したデバイス(iPhone、Android端末)に適した出力で充電可能 USB Type-Aコネクタ採用により、海外製の携帯電話・スマートフォンの充電にも対応 DC5V/2.4Aの大出力で各社スマートフォン、タブレットの急速充電が可能です
    ブラック定格周波数(Hz)50~60定格出力DC5.0V/2.4A使用冷媒VVFΦ1.6、VVFΦ2.0定格入力(VA)100/0.5MaxUSBポート1口USBタイプType-A
  • スゴ枠 JAPPY

    スゴ枠

    JAPPY
    1,998税込2,198
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    材質PVCグレー適合壁厚(mm)9.5~25
  • USBコンセント JAPPY

    USBコンセント

    JAPPY(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    DC5.0V/2.4Aの大出力
    定格出力DC5.0V/2.4AUSBポートAタイプコネクタ(2口)定格入力100V(50/60Hz)0.5A
  • 埋込USB給電用コンセント JAPPY

    埋込USB給電用コンセント

    JAPPY
    5,498税込6,048
    1個
    3日以内出荷
コンセント/スイッチ/プレート