コンセント/スイッチ/プレート :「LED 信号」の検索結果
関連キーワード
入力電圧(V)AC100
材質(パネル)ABS
形式PDC1500T
周波数(Hz)50/60
本体質量(kg)0.3
寸法(縦×横)(mm)120×116
連結数(TRE○○○○APD~ELD2435HFD)25台(ELD24150FD、PDD150DT+ELD24150FD)5台(PDD150DT+ELD2475F)8台(PDD150DT+ELD24240F)3台
適合負荷(LED証明器具)TRE○○○○APD、TRD○○○○FPD、HAS-LED○○○○NL28-FPT、HAS-LED○○○○FMZ、HA-LEDN○○○○FPL、SCF-LED(N)○○○○APD、SC3-LED○○○○APD、SA-LED2-○○○○FPL、HO2-LEDN(W)○○○○FPL、SO3-LED(N)○○○○FPD(直流電源装置)ELD2425HD、ELD2435HFD、ELD24150FDPDD150DT+ELD2475FPDD150DT+ELD24150FDPDD150DT+ELD24240F
負荷電流(A)15まで
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
『電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
- 結束バンド/結束工具/固定具
- コンセント/スイッチ/プレート
- ケーブル収納・配線
- ライティングレール
- LAN製品
- 電線/ケーブル
- 検査・測定
- 電気部品
コンセント/スイッチ/プレート の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。