コンセント/スイッチ/プレート :「USB typeC L字」の検索結果
コンセント(1400W)と USBコンセント(Type-A/Type-C)を搭載した、マルチコンセントタップです。USBはType-AとType-Cを同時に充電可能です。(合計3A)。クランプでデスク等に固定するだけで、家具にコンセントが設置できます。クランプ固定なので、家具に固定しても家具自体は電安法の対象になりません。
用途在宅勤務、モバイルワーク、フリーアドレス、サテライトオフィスなど、。必要な場所に簡単に「コンセントとUSB」が取付けできます。これ1台で、ノートPC、タブレット、スマホ等が一度に充電できます。クランプ式なので「取り付けと取り外し」も簡単。工具がいりません。
材質本体:ABS樹脂、コード:PVC樹脂、ユリア樹脂、銅
幅(mm)50
高さ(mm)120、コンセント面:64
奥行(mm)73
定格電圧(V)100
ケーブル長(m)2
コンセント個数1
コンセント形状AC100V×1 USB typeA×1 USB typeC×1
定格容量(W)1400
プラグ形状L型
『電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
- 結束バンド/結束工具/固定具
- コンセント/スイッチ/プレート
- ケーブル収納・配線
- ライティングレール
- LAN製品
- 電線/ケーブル
- 検査・測定
- 電気部品
コンセント/スイッチ/プレート の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。