ジョイントボックス4分岐東芝ライテック3日以内出荷
電線接続チェックで見やすい黄色表示電線が正しく差し込まれると表示窓に黄色で見やすい表示が現れ、結線を確認できます。レーザー印字で明瞭な極表示結線後でも確認窓(透明樹脂製)から電線被覆の色の確認ができ、検査・確認が容易になります。
ジョイントボックス2分岐東芝ライテック3日以内出荷
電線接続チェックで見やすい黄色表示電線が正しく差し込まれると表示窓に黄色で見やすい表示が現れ、結線を確認できます。レーザー印字で明瞭な極表示結線後でも確認窓(透明樹脂製)から電線被覆の色の確認ができ、検査・確認が容易になります。
USB給電用コンセント(2ポート)東芝ライテック(1件のレビュー)5日以内出荷
スマートフォン・タブレットの充電がアダプターなしでできます。
接続中はスマートフォン・タブレットを充電しながら、操作もできます。
データ通信の機能はありません。
この製品の出力電流の合計は2.4Aです。
色ニューホワイトコネクタ形状Aタイプ定格出力2.4A・5V DCUSBポート2口定格入力0.5A・AC100V(50/60Hz)
L形トリプルコンセント東芝ライテック(6件のレビュー)当日出荷
極数2P種類露出コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプタイプ送りなしコンセント個数3コンセント形状2P 15A 125V
エアコン用スイッチ付コンセント東芝ライテック当日出荷から5日以内出荷
極数接地2P種類埋込コンセント定格電流(A)15/20形状平刃タイプコンセント個数1
スイッチセット組東芝ライテック10日以内出荷
付属品プレートセット内容オフピカSW:WDG1311×2、スイッチカバー:WDG1641S(WW)×1、サポート:WDG4303×1、専用スイッチカバー×1、専用プレート×1
トイレ用遅動スイッチ東芝ライテック6日以内出荷
付属品サポート スイッチカバー付適合プレートWDG5111(WW)、WDG5111(CW)回路方式【遅動回路】0.6A100V(換気扇専用)、【遮断回路】3A100V(照明用)
2P接地付露出コンセント東芝ライテック翌日出荷
極数接地2P種類露出コンセント定格電流(A)30定格電圧(V)250形状平刃タイプ付属品圧着端子3個付属タイプ送りなしコンセント個数1コンセント形状接地2P 30A 250V
EV充電用屋外コンセント東芝ライテック当日出荷から6日以内出荷
極数接地2P種類露出コンセント形状平刃タイプ色シルバータイプ露出・埋込両用
アースターミナル付接地防水ダブルコンセント東芝ライテック当日出荷から21日以内出荷
差込口が見やすい半透明カバー(強化プラスチック)でキャップが挿入しやすいです。コンセントは抜け止め機能付。キャップを差し込んで回転させるとロックします。はずす場合は逆にまわして抜いてください。また、雨の飛沫、ホコリなどの侵入を防止する扉付です。露出・埋込配線兼用です。(DC1092Eは、露出ボックス取付はできません。)結線の容易なSL端子構造です。径39丸形キャップを2個接続できます。
極数接地2P種類防水コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状抜止タイプタイプ2個用、防雨型(IPX3)コンセント個数2個口コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V
アースターミナル付防水コンセント東芝ライテック当日出荷から7日以内出荷
極数2P種類防水コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状抜止タイプ適合JIS規格1コ用露出ボックス対応
コンセント/スイッチ/プレート の新着商品
ページ: 1/ 3
モニター金具カナレ電気税込¥26,378¥23,980
汎用リールカナレ電気税込¥74,778~¥67,980~