コンセント/スイッチ/プレート :「配線用遮断器 ブレーカ」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンセントパネルが回転しないので工具を接続したまま巻き取りができます。ドラム本体は電源のそばに置き、コンセントが付いている先端を目的場所まで伸ばして使用します。高所・狭所作業に最適です。
用途高所・狭所作業に最適です。 (側板)オレンジ 電線長さ(m)30(3+27) 電線太さ(mm2)2.0 コンセント個数3+4 質量(kg)8.4 仕様「ドラムストッパー」付ブレーカー付温度センサー付 トラスコ品番368-6655 電圧(V)AC100 コンセント形状2P 15A 125V 温度センサー手動復帰型センサー 電線仕様-種別VCT 限度電流(A)15 特性アース付
1台
33,980 税込37,378
当日出荷

軽量コンパクトで安定感のある10m電工ドラムです。 持ち運びに便利で業種を問いません。 安心、安全のブレーカー付きです。
電線仕様-太さ(mm2)2 定格電流(A)AC100 コンセント個数2 端子(接地端子)○ 電線仕様VCTF 質量(kg)2.8 仕様2P・3P兼用プラグ/あり、通電ランプ/○、ケーブルとドラムの回転を同時に止める「ドラムストッパー」付、ブレーカー付 電線長さ(m)10 芯数3P 特性アース付
1台
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手持ちの電工ドラムに繋ぐだけで、金属センサーになります。金属に触れてから0.1秒以内で電源が切れます。
用途建設工事などの現場作業に最適。 電線長さ(m)30 特性アース付 (側板)エメラルドグリーン 電線仕様-種別VCT 仕様ブレーカー付 寸法(mm)W300×D250×H390 電圧(V)AC100 コンセント個数4 コンセント形状2P 15A 125V 電線太さ(mm2)2.0 電線色
1台
65,900 税込72,490
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドラム、コード、工具につなぐだけで安心・安全な漏電しゃ断器付です。
電線長さ(m)プラグ側:0.5/コンセント側:0.2 定格250V 19A 電線仕様-種別SVCT2.0mm×4芯 質量(kg)1.2 定格周波数(Hz)50/60 電線仕様-芯数4 定格感度電流(mA)15 漏電時作動時間(秒)0.1以内
1台
35,980 税込39,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

雨や水の多い場所でも安心して使用できます。アース付なので安全です。
用途各種屋外工事に。屋外照明などの電源コードに。 質量(kg)11.8 仕様防雨型コンセントキャップ漏電保護 トラスコ品番368-6523 (側板)エメラルドグリーン 電圧(V)AC100 電線太さ(mm2)2.0 芯数2P 15A 125V(アース/キャップ付) 限度電流(A)15 側板290Φmm 電線色 使用場所屋外 特性防雨、アース付
1台
59,980 税込65,978
当日出荷

ドラム、コード、工具につなぐだけで安心・安全な漏電しゃ断器付です。
電線長さ(m)プラグ側:0.5/コンセント側:0.2 定格250V 19A 電線仕様-種別SVCT2.0mm×4芯 質量(kg)1.2 定格周波数(Hz)50/60 電線仕様-芯数4 定格感度電流(mA)15 漏電時作動時間(秒)0.1以内 特性防雨 漏電しゃ断器過負荷電流(A)20
1台
37,980 税込41,778
翌々日出荷

ドラム本体は電源のそばに置き、コンセントが付いている先端を目的場所まで伸ばして使用します。高所・狭所作業に最適です。
タイプ屋内型 電線許容電流(A)22 電線仕様-太さ(mm2)2.0 使用場所屋内 特性アース付
1個
34,980 税込38,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンクリートの湿気による誤作動が激減しました。金属に触れてから0.1秒以内で電源が切れます。
用途建設工事などの現場作業に最適。 電線長さ(m)3 特性アース付 電線仕様-種別SVCT 仕様ブレーカー付 コンセント個数2 コンセント形状2P 15A 125V 電線太さ(mm2)2.0
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

雨の日や湿気の多い場所でも安心して使用できます。 本体用防雨コンセント。防雨キャップはスプリング式。 防雨・防塵に優れたユニット構造。二重絶縁構造と同様の安全性があります。
質量(kg)8.4 コンセント個数3 タイプ屋外型 コンセント形状接地2P 15A 125V 定格電流(A)125 電線長さ(m)30 電線仕様-種別VCT 電線許容電流(A)22 電線仕様-太さ(mm2)2.0 使用場所屋外 特性防雨、防塵、アース付
1個
55,980 税込61,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドラムやコード・工具につなぐだけで安心・安全な漏電しゃ断器付になります 付属のフックで取り付けが可能です マグネット(3個付)で貼り付けて使用でき便利です
特性防雨
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポッキンプラグ:○ 電源ランプ:○ アース:○ 漏電遮断器:○ 温度センサー(手動付):○
質量(kg)7.5 コンセント個数4 タイプ屋内型 コンセント形状接地2P 15A 125V 定格電流(A)125 電線長さ(m)30 電線仕様-種別VCT 電線許容電流(A)22 電線仕様-太さ(mm2)2.0 使用場所屋内 特性アース付
1個
特価
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンセント個数4 仕様アース付/アース・漏電保護専用(15mA感度/緑) タイプ屋内型 電線仕様-種別VCT 電線許容電流(A)22 電線仕様-太さ(mm2)2.0 使用場所屋内
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(kg)9.7 コンセント個数3+1 タイプ屋外型 コンセント形状接地2P 15A 125V 定格電流(A)125 電線長さ(m)30 電線仕様-種別VCT 電線許容電流(A)22 電線仕様-太さ(mm2)2.0 使用場所屋外 特性アース付
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

過負荷・漏電のどちらにも対応した安心安全のブレーカー付です。 ケーブルとドラムを同時に止める「ドラムストッパー」付です。
用途工場・発電所・プラント設備・建設工事用、動力用電源を使用した機械や工具などの延長に 使用場所屋内 仕様通電ランプ:○ 漏電遮断器仕様漏電過負荷短絡保護兼用 電線仕様-太さ(mm2)2 電線仕様-心数(C)4
1台
88,980 税込97,878
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電圧と電流がひと目でわかるデジタルメーター付の電工ドラムです。 電圧降下と使い過ぎがデジタル表示で確認できます。
質量(kg)7.6 仕様通電ランプ:○、接地端子:○、2P・3P兼用プラグ:○ トラスコ品番148-8067 電源(V)100 漏電遮断器仕様漏電地絡保護専用 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×220×341 電線仕様-太さ(mm2)2 電線仕様-心数(C)3 プラグタイプポッキンプラグ(2芯3芯兼用プラグ)
1台
39,980 税込43,978
3日以内出荷

電圧と電流がひと目でわかるデジタルメーター付の電工ドラムです。 電圧降下と使い過ぎがデジタル表示で確認できます。
質量(kg)7.6 仕様通電ランプ:○、接地端子:○、2P・3P兼用プラグ:○ トラスコ品番148-8068 電源(V)100 漏電遮断器仕様漏電過負荷短絡保護兼用 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×220×341 電線仕様-太さ(mm2)2 電線仕様-心数(C)3 プラグタイプポッキンプラグ(2芯3芯兼用プラグ)
1台
40,980 税込45,078
3日以内出荷

電圧と電流がひと目でわかるデジタルメーター付の電工ドラムです。 電圧降下と使い過ぎがデジタル表示で確認できます。
質量(kg)7.8 仕様通電ランプ:○、接地端子:○、2P・3P兼用プラグ:○、防雨型コンセントキャップ トラスコ品番148-8065 電源(V)100 漏電遮断器仕様漏電地絡保護専用 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×220×341 電線仕様-太さ(mm2)2 電線仕様-心数(C)3 プラグタイプポッキンプラグ(2芯3芯兼用プラグ)
1台
42,980 税込47,278
翌々日出荷

防雨・防じん構造のため、野外作業に最適です。 過負荷・漏電のどちらにも対応した安心安全のブレーカー付です。 ケーブルとドラムを同時に止める「ドラムストッパー」付です。
用途工場・発電所・プラント設備・建設工事に、動力用電源を使用した機械や工具などの延長に 仕様通電ランプ:○ トラスコ品番252-2337 質量(kg)9.7 コンセント個数2 電線長さ(m)30 芯数3P 19A 250V(アース付) 電線仕様-種別SVCT 電線仕様-太さ(mm2)2 電線仕様-心数(C)4 使用場所屋内・屋外 特性防水・防塵・アース付
1台
74,980 税込82,478
当日出荷

電圧と電流がひと目でわかるデジタルメーター付の電工ドラムです。 電圧降下と使い過ぎがデジタル表示で確認できます。
質量(kg)7.8 仕様通電ランプ:○、接地端子:○、2P・3P兼用プラグ:○、防雨型コンセントキャップ トラスコ品番148-8066 電源(V)100 漏電遮断器仕様漏電過負荷短絡保護兼用 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×220×341 電線仕様-太さ(mm2)2 電線仕様-心数(C)3 プラグタイプポッキンプラグ(2芯3芯兼用プラグ)
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷

側板にLEDを付けた電工ドラムです。LED付なので暗闇でも一目稜線!ぶつかったり踏んでしまうなどの危険を回避します。
用途各種屋外工事 特性防雨、アース付 使用場所屋外
1台
31,980 税込35,178
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐油性・耐候性・難燃性に優れた2PNCT電線です。 ポッキンプラグ(2芯3芯兼用プラグ)付きです。
用途屋外・屋内の照明に、各種屋外工事の照明に セット内容灯具、レフ球、バイス 電圧(V)100 消費電力(W)425 口金E39 最大口開き(mm)95 電線仕様-種別2PNCT 光源寿命2000時間 替球NRF-500 110V 明るさ(Lm)6400 標準消費電力料金(円/h)10.6
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブレーカー付のため、危険な漏電を防止します。
特性アース付 電線仕様VCT 仕様2P・3P兼用プラグ/あり、通電ランプ/○、ブレーカー付、過負荷漏電保護兼用(EKタイプ)、漏電保護専用15mA感度(EBタイプ) トラスコ品番209-8806 質量(kg)7.5 コンセント個数4 定格電流(A)AC100 電線長さ(m)30 芯数3P 限度電流(A)15 電線仕様-太さ(mm2)2 端子(接地端子)○
1台
35,980 税込39,578
欠品中

家庭や事務所の電源を使用する工事に最適です!元ブレーカーを落とさず安心作業
用途過負荷保護専用 電線長さ(m)0.5(極太ソフト電線) 電線仕様-種別VCT 使用場所屋内 仕様電源ランプ有 トラスコ品番814-7469 質量(kg)0.23 タイプ屋内型 定格電流(A)15(連続使用) 定格周波数(Hz)50/60 電線仕様-芯数2 過負荷電流定格16A使用時/約10分使用可能、18A使用時/0.5秒以内で遮断 電線仕様-太さ(mm2)1.25
1個
7,598 税込8,358
当日出荷

ドラムよりコンパクト、延長コードより便利です。延長コード感覚で持ち運びも楽々です。漏電保護専用(15mA感度)ブレーカー(ELB)付です。ポッキンプラグ(2芯・3芯に対応できるプラグ)付です。
用途屋内作業現場に。漏電保護機能が義務付けられた現場に。 質量(kg)2.3 グリーン 長さ(m)10 電圧(V)単相100専用 定格電圧(V)125 コンセント個数2 太さ(mm2)2.0 コンセント形状接地2P 15A 125V 電線長さ(m)10 電線太さ(mm2)2.0 ランプ 芯数3 電線仕様-種別SVCT 電線仕様-芯数3 使用場所屋内 使用電線ソフト電線 プラグ形状ポッキンプラグ(2P・接地2P兼用プラグ) 特性アース付
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トルク落さず回転落とす!。サーキットブレーカー: ○。調節範囲: 20%~90%減。コンセント: 15A×2、減速可変×1、通常回転×1 ホッキングプラグ:○ アース:○
長さ(m)10 特性アース付 トラスコ品番152-6413 質量(kg)2.3 定格電圧(V)100 コンセント個数2(減速可変×1、通常回転×1) 許容電流(A)22 太さ(mm2)2.0 定格電流(A)15 連続使用30分以内 ランプ 芯数3
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

電流値を自由自在にコントロールできます。設定した電流以上使用するとドラムの電源をカットします。電流設定を控えめにしておくことで建物の元ブレーカーを落とさず作業できます。ケーブルとドラムの回転を同時に止める「ドラムストッパー」付です。
用途過電流防止区域。(ビルメンテ他に。)リフォーム工事に。 電線長さ(m)30 (側板)紺 電線仕様-種別VCT 仕様電源ランプ付 電圧(V)AC100 電線太さ(mm2)2.0 側板290Φmm 電線色 プラグ形状ポッキンプラグ×1
1台
52,980 税込58,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

便利な給電も車載ヒューズが切れてしまうともう使えない。 そんな給電を安心して使えるようサポート。 車に繋げるだけ使いすぎると即座に通電ストップ。(※車両より先にブレーカ作動。 (車載ヒューズ保護)) 1500Wまでの電化製品が利用可能(※車種により容量は異なります。) 非常時やアウトドアで電源を安心してお使いいただけます。
電線仕様-長さ(m)10 使用場所屋内型 電線仕様-種別SVCTF 定格電圧(V)単相100 定格電流(A)7(全延時15) 電線仕様-太さ(mm2)SVCTF2.0×2心 出力設定:1500Wまたは100W(切替式)、USB:DC5V1A 性能100Vコンセント×2、USBポート×2、使用電流値メーター、過電流警告ブザー、リセットボタン
1台
15,980 税込17,578
翌日出荷

日動工業電工ドラム
コンセント部は回転せずに巻き取り部のみ回転。だから、本体のコンセントに工具のプラグを挿したままでも電線の出し巻きができる便利なドラムです。 抜けにくいL型プラグで、電線が斜めになっているので電源側のWコンセントを2個とも使用することができます。 漏電しゃ断器付なので感電事故を未然に防ぎます。
質量(kg)7.9 仕様2P・3P兼用プラグ/あり、通電ランプ/○、ブレーカー付、漏電保護専用(15mA感度) トラスコ品番296-4112 芯数3P 電線仕様VCT 電線仕様-太さ(mm2)2 端子(接地端子)○ 特性アース付
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

日動工業電工ドラム
単相200V電源を使用した機械や工具などの延長に最適です。
電線仕様-太さ(mm2)2 定格電流(A)単相200 コンセント個数4 質量(kg)7.6 仕様2P・3P兼用プラグ/なし、通電ランプ/○、ケーブルとドラムの回転を同時に止める「ドラムストッパー」付、ブレーカー付、漏電保護専用(15mA感度) トラスコ品番125-9814 電線長さ(m)30 芯数3P 電線仕様VCT 端子(接地端子)○ 特性アース付
1台
43,980 税込48,378
4日以内出荷

200V電源から安定した100Vを供給!
電線仕様-種別VCT 出力100V×2、115V×2 定格電流(A)20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×278×400 定格容量2.0KVA 入力単相200V 接地3P20A 保護機能安全ブレーカ(10A) 電線仕様-太さ(mm2)2
1台
66,980 税込73,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三相200Vがそのまま使えて安定した100Vも供給できる!
電線仕様-種別SVCT 出力115V×2、三相200V×1 定格電流(A)13 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×278×400 定格容量1.5KVA 入力三相200V 接地3P20A 保護機能安全ブレーカ(15A) 電線仕様-太さ(mm2)2
1台
58,980 税込64,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

100Vで電圧ドロップ即解消!! モーターの機能低下や焼損を防ぐ。
電線仕様-種別VCT 出力115V×2、125V×2 定格電流(A)18.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×278×400 定格容量2.0KVA 入力100V 接地2P(ポッキンプラグ) 保護機能安全ブレーカ(20A) 電線仕様-太さ(mm2)2
1台
58,980 税込64,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)