カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 空調・電設資材/電気材料
      • 電気材料
        • コンセント/スイッチ/プレート
          • 電設用スイッチ(1)
          • 延長コード(3)
          • コードリール(3)

コンセント/スイッチ/プレート :「m3 10mm」の検索結果

コンセント/スイッチ/プレートとは、コンセントは、電流を取り出す為の受け口です。プラグとつなぐことにより、電流が流れます。建物の中の配線に使われ、壁などに固定できる構造のものです。直接電流に触れられないよう、安全の為、カバーがついています。スイッチは、電子回路のオン、オフを切り替える開閉器です。コンセント同様、屋内配線に使用され、壁などに固定できる構造のものです。こちらも、安全の為カバーがついています。プレートは、コンセントやスイッチにつけるカバーのことです。
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トリプルP延長コード 日動工業トリプルP延長コード日動工業
6,588税込7,247
1個
当日出荷
アースピンが自然に倒れ、2Pコンセントも簡単に使えるポッキンプラグ付きです。
特性アース付定格電圧(V)125コード長さ(m)10定格電流(A)15定格消費電力(W)1500電線仕様-芯数3電源コード種類(mm2×芯数×m)SVCT2.0×3×10(極太ソフト電線)電線色使用場所屋内用
ポッキン延長コード 日動工業ポッキン延長コード日動工業(1件のレビュー)
7,698税込8,468
1個
当日出荷
アースピンが自然に倒れ、2Pコンセントも簡単に使えるポッキンプラグ付きです。
コード長さ(m)10特性アース付定格電圧(V)125定格電流(A)15定格消費電力(W)1500電線仕様-芯数3電源コード種類(mm2×芯数×m)SVCT2.0×3×10(極太ソフト電線)電線色
のびーる(コードリール) 日動工業のびーる(コードリール)日動工業
6,198税込6,818
1台
翌々日出荷
定格電圧(V)125定格電流(A)4(全延時12)電線仕様-種別VCTF1.25mm3×2芯×10m使用場所屋内型
デザインドラム(チタン) 日動工業デザインドラム(チタン)日動工業
6,298税込6,928
1台
翌々日出荷
チタン定格電圧(V)125定格電流(A)4(全延時12)電線仕様-種別VCTF1.25mm3×2芯×10m使用場所屋内型
リール LEDランプリール 10M 日平機器リール LEDランプリール 10M日平機器
45,980税込50,578
1台
当日出荷
各種生産工場、自動車整備工場などの照明または電源として抜群の機動性を発揮します。 天井や壁に取り付けて使用できます。 脱着式コードレスLEDライトが付属しています。 カセット式脱着マウントを採用しています。
用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場など電線長さ(m)10電線仕様-種別VCT1.25mm2×3芯(10m)仕様ラチェット式ストッパーセット内容脱着式コードレスLEDライト(品番HLED-20B)、ハンガー受け(取付プレート)、固定用ボルトナット、ビス質量(kg)4.4定格電圧(V)125寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×105×335機能首振りハンガー機能電線仕様-太さ(mm2)1.25電線仕様-心数(C)3明るさ(Lm)500
ハンドリール(アース付,15A×10m) イチネンTASCOハンドリール(アース付,15A×10m)イチネンTASCO
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
仕様安心の3.5mm2極太延長コード。 定格…接地2P 15A/125V 電線長…10m(極太3.5mm2電線) 電線色…黒 電線種…SVCT3.5mm2×3芯 質量…3.1kg アース…ポッキンプラグコード長さ(m)10特性アース付
ライトコントローラ コイズミ(小泉成器)ライトコントローラコイズミ(小泉成器)
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷
材質(本体)プラスチック(本体)白色高さ(mm)120
コンセント/スイッチ/プレート