布バフ :「樹脂 成形材」の検索結果
布バフ・不織布バフとは、研磨をする際に使用するグラインダーやリューターなどの回転器具に取り付ける研磨輪の一種です。タオルや不織布などの生地で作られた研磨輪はバフの中でもやわらかいのが特徴で、ステンレスなどの金属製品のサビ取りやメッキ前の下地処理、鏡面処理などに使用されます。金属製品の加工場、車の修理工場、貴金属の制作現場など多くの場所で使用されるアイテム。バフには、金属研磨用やバリ取り用などさまざまな種類があるため使用する状況によって適切なものを選ぶことができます。
厳選された上質できめ細かい羊毛を高密度に成形しています。ソフトタイプに樹脂を含浸させて硬くしたもので、研磨剤の吸い込みが少ないため加工物のツヤ出しに適しています。研磨剤を併用し、各種研磨作業にご使用ください。
仕様ハードタイプ
トラスコ品番499-4663
最高回転数(min-1[r.p.m])30000
シャンク径(Φmm)3.0
先端径(mm)8
1袋(10個)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ディスク研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。