「外径(Φmm)」から絞り込む
フェルトバフ ハードタイプ (軸径2.34mm・3mm・6mm)NSK(ナカニシ)翌々日出荷
研磨剤となじみの良い高品質の仕上げ用フェルトバフです。<br />高品質の羊毛を圧縮し、切削加工により外径を丁寧に仕上げています。<br />均質性と適度な弾力性が研磨仕上げ面をランクアップさせます。
用途各種金属・非鉄金属・貴金属・セラミック・ガラスなどあらゆる素材の仕上げが可能。<br />ダイヤモンドコンパウンドやポリッシングコンパウンド等の研磨剤を併用してください。トラスコ品番831-4969軸径(Φmm)3形状円筒幅(mm)20全長(mm)55タイプハード最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000外径(Φmm)13