研磨剤となじみの良い高品質の仕上げ用フェルトバフです。高品質の羊毛を圧縮し、切削加工により外径を丁寧に仕上げています。均質性と適度な弾力性が研磨仕上げ面をランクアップさせます。
用途各種金属・非鉄金属・貴金属・セラミック・ガラスなどあらゆる素材の仕上げが可能。ダイヤモンドコンパウンドやポリッシングコンパウンド等の研磨剤を併用してください。
トラスコ品番831-4969
軸径(Φmm)3
形状円筒
幅(mm)20
全長(mm)55
タイプハード
最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000
外径(Φmm)13
1袋
¥5,498
税込¥6,048
翌々日出荷
ディスク研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。