積みサイザルホイールヤナセ(柳瀬)15日以内出荷
麻と綿を積み重ねた素材です。加工傷、生生地の除去に最適です。
用途白棒を使用し鉄鋼、ステンレスの中研磨。砥材サイザル穴径(Φmm)12.7最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000外径(Φmm)150適合材鉄鋼、ステンレス
オープンサイザルバフ(オレンジ処理)ヤナセ(柳瀬)23日以内出荷
外径(Φmm)360穴径(Φmm)25.4色オレンジ金具径(Φmm)150RoHS指令(10物質対応)対応最高回転速度(min-1)2500
積みサイザルバフヤナセ(柳瀬)当日出荷から18日以内出荷
用途白棒を使って鉄鋼・ステンレスの中研磨。加工傷・生地目の除去。厚さ(mm)10材質麻と綿を積重ねたもの適合材鉄鋼・ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
小径バフ 〈麻バフ〉ヤナセ(柳瀬)当日出荷から15日以内出荷
外径(Φmm)25厚さ(mm)5最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000RoHS指令(10物質対応)対応
オープンサイザルバフ(オレンジ処理)ヤナセ(柳瀬)(6件のレビュー)当日出荷から23日以内出荷
バイヤスによる面とサイザルを組み合わせたオープンフェースで柔軟性に富み空冷作用のあるバフです。異形面にも十分馴染み切れ味と仕上げツヤ出し効果があるバフです。
用途仕上研磨の中では粗研磨用で、主にステンレスやアルミ、真鍮材料などに使用し、固形バフ研磨剤を側面に塗布して磨きます。厚さ(mm)約45色オレンジ