絞り込み
接続方式
- カプラー(2)
- プラグ(1)
ノズル長(mm)
- 28
- 21(9)
- 22(12)
- 23(10)
- 24(31)
- 25(6)
- 30(10)
- 74(7)
- 75(11)
- 90(15)
- 100(74)
- 120(9)
- 140(8)
- 150(8)
- 200(27)
- 300(50)
- 320(7)
- 490(7)
- 500(38)
- 1000(15)
- ノズル長(mm)をもっと見る
エアー取付口
- 1/4(4)
- その他(2)
ノズル口径(Φmm)
- 2(9)
ノズル取付口
- 1/8(9)
空気使用量(L/min)
- 145(4)
145
ブランド
- ヤマトエンジニアリング(1)
- 栗田製作所(8)
ヤマトエンジニアリング・栗田製作所
エアーガンとは、エアーブロワガンとも呼ばれています。圧縮空気を吹き付けるためのピストル状の形状をした器具。エアーダスター、ダスターガンと呼ばれる場合もあります。用途は、工作物の切粉の除去、切削油の除去、工作機械の清掃、作業服に付着した切粉や埃の除去などです。圧縮空気の吐出量は固定のタイプから、流量調整バルブが付いたものがあります。吹き付ける範囲は、エアーガンの先端に取り付けるノズルを交換することで、様々な範囲に調整をすることができますので、用途にあったものを選んでください。エアーガン本体のメーカーごとにノズルの取り付け構造やネジ径が異なるものがあります。

エアーガン AGシリーズレバー付プラグ仕様エア流量調整付
栗田製作所(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷トラスコ品番398-1134質量(g)210最高使用圧力(MPa)0.7接続方法カプラー取付ノズル長(mm)28ノズル口径(Φmm)2.0エア噴出量(L/min)145ノズルねじ径G1/8
エアーガン プラグ仕様エア流量調整付
栗田製作所(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷トラスコ品番398-1142質量(g)210接続方法カプラー取付ノズル長(mm)28ノズル口径(Φmm)2.0エア噴出量(L/min)145ノズルねじ径G1/8
KURITA ツリーガンセット レバー付
栗田製作所(1件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1セット当日出荷ガンとホースとスプリングの3点セットで、ガンのノズルを回せば流量調整が可能です。用途一般的な清掃作業に。最高使用圧力(MPa)0.7ホース寸法(内径×外径)(mm)(コイルホース)5×8ノズル長(mm)28ノズル口径(Φmm)2取付口G1/8(ノズル)
ツリーガン レバー・流量調整付
栗田製作所¥2,998税込¥3,2981丁当日出荷天井から吊り下げて使用します。握りやすいボディー形状です。ノズルで流量調整が可能です。用途一般的な清掃作業に。トラスコ品番398-1177材質アルミダイカスト(ADC12)、黄銅棒(C3604)、ステンレス(SUS304)、ニトリルゴム(NBR)、冷間圧延鋼板(SPCC)、表面処理(クロームメッキ)全長(mm)116質量(g)224最高使用圧力(MPa)0.7ノズル長(mm)28ノズル口径(Φmm)2ノズル取付部G1/8エアー取付口G1/4
エアーガン レバー付エア流量調整付
栗田製作所¥2,998税込¥3,2981個当日出荷トラスコ品番398-1126接続口径G(PF)1/4質量(g)210ノズル長(mm)28ノズル口径(Φmm)2.0エア噴出量(L/min)145ノズルねじ径G1/8
エアーガン エア流量調整付
栗田製作所(2件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷トラスコ品番398-1118接続口径G(PF)1/4質量(g)210ノズル長(mm)28ノズル口径(Φmm)2.0エア噴出量(L/min)145ノズルねじ径G1/8
KURITA ツリーガンセット
栗田製作所(1件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1個ほか当日出荷から13日以内出荷ガンとホースとスプリングの3点セットで、ガンのノズルを回せば流量調整が可能です。用途一般的な清掃作業に。最高使用圧力(MPa)0.7ノズル長(mm)28ノズル口径(Φmm)2
ツリーガン 流量調整付
栗田製作所(3件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷天井から吊り下げて使用します。握りやすいボディー形状です。ノズルで流量調整が可能です。用途一般的な清掃作業に。トラスコ品番398-1169材質アルミダイカスト(ADC12)、黄銅棒(C3604)、ステンレス(SUS304)、ニトリルゴム(NBR)、表面処理(クロームメッキ)全長(mm)116質量(g)205最高使用圧力(MPa)0.7ノズル長(mm)28ノズル口径(Φmm)2ノズル取付部G1/8エアー取付口G1/4
エアーダスターガン 高圧
ヤマトエンジニアリング¥2,898税込¥3,1881巻翌日出荷から9日以内出荷用途エアーブロー・ダスター作業に取付(空気取付口)高圧プラグ式、(ノズル取付部)G1/8タイプ流量調整ノズル使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)2.5使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)2