絞り込み
ノズル長(mm)
  • 49.5(1)
  • 62(1)
エアー取付口
  • 1/2
  • 1/8(12)
  • 1/4(283)
  • 3/8(16)
  • 7/16(1)
  • 20型プラグ(10)
  • M11(1)
  • M12(10)
  • その他(49)
ノズル口径(Φmm)
  • 12.6(1)
ノズル取付口
  • 1/2(1)
  • M14(2)
空気使用量(L/min)
  • 15(1)
  • 1200(1)
ブランド
  • CEJN(セイン)(2)
CEJN(セイン)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
エアーガンとは、エアーブロワガンとも呼ばれています。圧縮空気を吹き付けるためのピストル状の形状をした器具。エアーダスター、ダスターガンと呼ばれる場合もあります。用途は、工作物の切粉の除去、切削油の除去、工作機械の清掃、作業服に付着した切粉や埃の除去などです。圧縮空気の吐出量は固定のタイプから、流量調整バルブが付いたものがあります。吹き付ける範囲は、エアーガンの先端に取り付けるノズルを交換することで、様々な範囲に調整をすることができますので、用途にあったものを選んでください。エアーガン本体のメーカーごとにノズルの取り付け構造やネジ径が異なるものがあります。
FA現場のお役立ち情報
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シリーズ210 マルチフロー アジャスタブル・フルード CEJN(セイン)

    シリーズ210 マルチフロー アジャスタブル・フルード

    CEJN(セイン)
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷
    ノズルに内蔵されたバルブにより液ダレを防止します。レバー操作に加え本体ダイヤルで最大流量を調整可能です。人間工学に基づいたラバー装着グリップのため、滑りにくくしっかりと握ることができ、快適に操作可能です。ノズルのエッジはプラスチック製なので、対象物の表面を傷つけません。集束した噴流から広範囲を清掃するための広角まで、噴射角度を調整可能です。
    用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り、工作機械の洗浄などに。仕様ノズル交換可能トラスコ品番829-2280材質本体:ポリアセタール(POM)、オイル供給口:真鍮全長(mm)249.8質量(g)261使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.6ノズル長(mm)49.5使用流体不燃性液体流量(L/min)フルード:3.5~15ノズル外径(Φmm)20噴出形状ストレート/ワイドエアー取付口G1/2メネジノズル取付口M14×1供給口オイル:G1/2めねじ
  • シリーズ210マルチフロー アジャスタブルジェットノズル CEJN(セイン)

    シリーズ210マルチフロー アジャスタブルジェットノズル

    CEJN(セイン)
    ¥8,298税込¥9,128
    1本
    当日出荷
    1本で空気、液体の両方に対応可能です。強力噴射により効果的に清掃・洗浄作業が行えます。 レバー操作に加え本体ダイヤルで最大流量を調整可能です。集束した噴流から広範囲を清掃するための広角まで噴射角度を調整可能です。 人間工学に基づいたラバー装着グリップのため、滑りにくくしっかりと握ることができ快適に操作可能です。国内散水メーカーのプラスチック製ホースコネクタと接続可能です。
    用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り、工作機械の洗浄ノズル長(mm)62ノズル口径(Φmm)12.6
エアーガン・スプレーノズル
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
エアーガン・スプレーノズル 【通販モノタロウ】 コンプレッサー・空圧機器・ホース