エアーダスターガンTRUSCO当日出荷
ワンタッチでエアホースの取り付け可能なプラグ付きです。
用途一般ダスト作業。ノズル長(mm)200ノズル口径(Φmm)2取付口(ノズル)G1/8、(エア)1/4プラグトラスコ品番299-9943全長(mm)285質量(g)222使用温度範囲-5~50℃最高使用圧力(MPa)1接続方式プラグ使用流体圧縮空気
エアダスター ボタン式 プラグタイプTRUSCO当日出荷
手にフィットする流線形のボディーを採用しています。
用途一般ダスト作業。ノズル長(mm)24ノズル口径(Φmm)2ノズル取付部G1/8エアー取付口1/4プラグトラスコ品番365-4711全長(mm)124.5質量(g)200使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1接続方式プラグ適合ノズルTD-18-0N、1N、2N、3N、5N
エアダスター ボタン式 プラグタイプTRUSCO当日出荷から翌日出荷
手にフィットする流線形のボディーを採用しています。
用途一般ダスト作業。ノズル口径(Φmm)2ノズル取付部G1/8エアー取付口1/4プラグ使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1接続方式プラグ適合ノズルTD-18-0N、1N、2N、3N、5N
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
エアーガン・スプレーノズル の新着商品
ページ: 1/ 3
扇状ノズルネオフレックス税込¥1,758~¥1,598~