カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • コンプレッサー・空圧機器・ホース
        • エアーガン・スプレーノズル
          • 引き金式エアーダスターガン(28)
          • エアダスターガン関連商品(26)
          • ボタン式エアーダスターガン(2)
          • ミニエアーダスター(3)
          • バキュームブロワガン(2)
          • スプレーノズル・エアーノズル(7)
絞り込み
ノズル長(mm)
ノズル口径(Φmm)
ノズル取付口
空気使用量(L/min)
105・140・145・150・250・280・1200・1500
ブランド
モノタロウ・ADVANTEC・AIR MASTER・KOGI・KTC・SK11・SMC・TRUSCO・WAZAMONO・WTB・いけうち・エスコ・オオサワ&カンパニー・パオック・フジマック・ベッセル・ヤマトエンジニアリング・千代田通商・虹技・近畿製作所・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

エアーガン・スプレーノズル :「30mm」の検索結果

エアーガンとは、エアーブロワガンとも呼ばれています。圧縮空気を吹き付けるためのピストル状の形状をした器具。エアーダスター、ダスターガンと呼ばれる場合もあります。用途は、工作物の切粉の除去、切削油の除去、工作機械の清掃、作業服に付着した切粉や埃の除去などです。圧縮空気の吐出量は固定のタイプから、流量調整バルブが付いたものがあります。吹き付ける範囲は、エアーガンの先端に取り付けるノズルを交換することで、様々な範囲に調整をすることができますので、用途にあったものを選んでください。エアーガン本体のメーカーごとにノズルの取り付け構造やネジ径が異なるものがあります。
FA現場のお役立ち情報
68件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアーダスターガン用ロングノズル モノタロウ

    エアーダスターガン用ロングノズル

    モノタロウ(69件のレビュー)
    ¥688税込¥757
    1本
    当日出荷
    用途狭い空間へのホコリ飛ばし作業に便利です。材質(本体)スチール流体空気ノズル口径(Φmm)3.7ノズル外径(Φmm)約5.9ノズルねじ径G(PF)1/8販売区分業務用
  • TAIFUJet 樹脂製エアーノズル フラット型(24mm幅タイプ) いけうち

    TAIFUJet 樹脂製エアーノズル フラット型(24mm幅タイプ)

    いけうち(1件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    高打力や静音性はそのままで幅24mm、全長30mmの超コンパクト設計です。従来取り付けできなかった狭いスペースにも取り付けでき、隅々までエアブローが可能です。優れた耐薬品性のPPS樹脂製です。
    用途水切り乾燥。ゴミ吹き飛ばし。エアー冷却。清掃。剥離。エアーカーテンなど。トラスコ品番364-0710幅(mm)24全長(mm)30質量(g)4種類フラットねじ径R1/8空気消費量(NL/min)225(0.3MPa時)ノズル取付部R1/8
  • 静音ノズル TRUSCO

    静音ノズル

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    通常ノズルの音より静かにエア噴出できます。(0.5MPa時、標準ノズル91dBに対し78dB)
    トラスコ品番228-0680材質/仕上真鍮/ニッケルメッキ質量(g)18ノズル長(mm)30ノズル接続径G1/8ノズル直径(mm)特殊ノズル形状特殊
  • ブローガン SMC

    ブローガン

    SMC
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    供給圧力の影響を受けない一定の操作力 独自のバランスポペット弁構造により、 エア圧力が高い場合でも、低圧時と同じ力で操作することができます。 耐衝撃性樹脂を採用 本体ボディには耐衝撃性樹脂を採用。 2mからの落下試験、人による踏みつけ試験において、 割れ、欠け、破損などの不適合なし
    質量(g)180使用圧力範囲(MPa)0~1.0有効断面積(mm2)30(ノズルを外した状態)使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
  • ラバーノズル 近畿製作所

    ラバーノズル

    近畿製作所(4件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    ノズル先端ゴムによりワークの傷を減少。押し当ててのブロー作業が可能です。作業の周りを傷つけません。
    用途塗装面、硝子面やパイプ管内部などエアーブロー、水分油分除去、ダスト吹飛ばし材質真鍮、ゴム(ノズル部のみ)全長(mm)30質量(g)16ねじ長さ(mm)8口径(Φmm)2.5使用温度(℃)-10~80使用空気圧力(MPa)0~1二面幅(mm)14適合流体空気
  • エアーダスター用プロテクターノズル TRUSCO

    エアーダスター用プロテクターノズル

    TRUSCO
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    先端がゴムなのでワークを傷付けません。先端をパイプに直接押し付けてブローすることでパイプ内面が素早くきれいになります。
    トラスコ品番284-3773材質/仕上真鍮/クロームメッキ質量(g)10ノズル長(mm)30ノズル接続径G1/8ノズル口径(Φmm)2
  • エアーガンジャンボタイプ TRUSCO

    エアーガンジャンボタイプ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥42,980税込¥47,278
    1台
    当日出荷
    用途粉体、切り粉、繊維くず、水、煙などの吹き飛ばし、熱したワークの冷却。材質(本体)SS400材質(ノズル)アルミ合金常用使用圧力(MPa)0.6
  • エアブローガン KTC

    エアブローガン

    KTC
    ¥8,598税込¥9,458
    1個
    当日出荷
    作業時の粉塵や埃・水分の除去に最適なエアブローガン。コンバインの脱こく部や、カッター刃に付いた稲などの吹き飛ばしに。ノズルは340~610mmまで自由に伸縮が可能。30°の角度を付けた先端形状で、狙った箇所にエアを確実に噴射。ノズル先端は回転でき、上向き噴射も可能
    用途作業時の粉塵や埃・水分の除去に。材質(本体)強化プラスチック質量(g)220寸法L(mm)497~767ノズル長(mm)340~610最大使用圧力(MPa)1.5使用環境温度(℃)-2.0~85ノズル外径(Φmm)6ノズル内径(Φmm)3.4エア噴出量(L/min)280
  • 激リーチ(エアーダスター) AIRREX(アネスト岩田)

    激リーチ(エアーダスター)

    AIRREX(アネスト岩田)(1件のレビュー)
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    当日出荷
    「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。コンプレッサエアを最大限に活用する機能付きハイパーダスターです。激テクトのロングノズル(300mm)仕様です。高所や狭い隙間のダスター作業におすすめです。傷防止ラバー付きです。
    用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥など。空気使用量(L/min)80~250供給空気圧力(MPa)0.1~0.6
  • エアブローガン KTC

    エアブローガン

    KTC
    ¥7,598税込¥8,358
    1個
    当日出荷
    作業時の粉塵や埃・水分の除去に最適なエアブローガン。コンバインの脱こく部や、カッター刃に付いた稲などの吹き飛ばしに。1,055mmのロングタイプで手の届かない場所にも使用可能。30°の角度を付けた先端形状で、狙った箇所にエアを確実に噴射。
    用途作業時の粉塵や埃・水分の除去に。材質(本体)強化プラスチック質量(g)240寸法L(mm)1212ノズル長(mm)1055最大使用圧力(MPa)1.5使用環境温度(℃)-2.0~85ノズル外径(Φmm)6ノズル内径(Φmm)3.4エア噴出量(L/min)280
  • 増風量タイプエアダスターガン WTB

    増風量タイプエアダスターガン

    WTB
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷
    ノズル取付口G1/8
  • 高圧ミニエアーダスターガン WTB

    高圧ミニエアーダスターガン

    WTB(2件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1丁
    欠品中
    手の中に入るタイプの金属製エアダスターガンの中で最も軽量です。高圧仕様です。
    用途板金塗装工場、自動車整備工場。トラスコ品番363-3349全長(mm)100質量(g)85使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)2接続方式プラグノズル長(mm)30ノズル口径(Φmm)2.0ノズル取付部G1/8エアー取付口1/4高圧専用プラグ
  • 高圧エアーダスターガン WTB

    高圧エアーダスターガン

    WTB
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷
    衝突圧強力タイプです。引金の長さを長くすることによって女性も力を加えずに引金が引きやすくなりました。
    用途大工、建築現場。材質/仕上アルミダイカスト最高使用圧力(MPa)2.5ノズル外径(Φmm)2.5エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
  • 軽量ミニエアーダスターガン WTB

    軽量ミニエアーダスターガン

    WTB(1件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    手の中に入るタイプの金属製エアダスターガンの中で最も軽量です。高圧仕様です。
    用途板金塗装工場、自動車整備工場。トラスコ品番363-3357材質本体:アルミ ノズル:アルミマグネシウム プラグ:鉄全長(mm)90質量(g)49使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1接続方式プラグノズル長(mm)30ノズル口径(Φmm)3.5カプラータイプ常圧用ノズル取付部G1/8エアー取付口1/4プラグ
  • TAIFUJet 金属製エアーノズル フラット型(50mm幅タイプ) SUS304製 いけうち

    TAIFUJet 金属製エアーノズル フラット型(50mm幅タイプ) SUS304製

    いけうち
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    当日出荷
    噴射幅50mmのエアーノズル 周囲の空気を巻き込み倍量にして噴射 耐熱温度400℃
    用途液切り・乾燥:洗浄後の液切り乾燥、表面処理鋼板のエッジワイパー、エンジンブロックの水切り 吹き飛ばし:切子の除去、塗装粉の除去、不良品の選別吹き飛ばし、鋼板のゴミ吹き飛ばし 冷却:樹脂成型品のピンポイント冷却材質S304質量(g)140最高使用圧力(MPa)1口径(Φmm)1.2孔数16耐熱温度(℃)400ねじサイズR1/4
  • エアダスタ 300mm パオック

    エアダスタ 300mm

    パオック
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    当日出荷
    狭い場所の吹き飛ばし作業に便利です。
    最高使用圧力(MPa)0.6本体寸法(mm)453×140×25本体質量(g)約160接続ねじ(プラグ)Rc1/4ノズル長(mm)約300適合流体空気
  • パルスブローコントローラ 千代田通商

    パルスブローコントローラ

    千代田通商(1件のレビュー)
    ¥20,980税込¥23,078
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番125-9078幅(mm)80高さ(mm)50質量(g)344奥行(mm)30使用空気圧力(MPa)0.3~0.7ノズル口径(Φmm)4mm以下ホース取付口Rc3/8ノズル取付口Rc1/4
  • エアダスター用静音大流量ノズル TRUSCO

    エアダスター用静音大流量ノズル

    TRUSCO
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    質量(g)22ノズル長(mm)25取付口(ノズル)G1/8
  • ストレートチューブ CEJN(セイン)

    ストレートチューブ

    CEJN(セイン)
    ¥3,198税込¥3,518
    1本
    当日出荷
    ブローガン本体(11-208-0200)のネジ部に直接装着。手の届きにくい場所に最適です。
    空気流量(L/min)380(13CFM)RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアダスター TRUSCO

    エアダスター

    TRUSCO
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    欠品中
    先端がゴムなのでワークを傷つけません。 本体にエア調節機能を内蔵したエアダスターガンです。 ポリアセタール製ですので従来のエアダスターに比べて約30%軽量化しています。 エア取り付け口は上下2方向から取り付けられます。(上方向より取り付けの場合は流量調節できません)
    用途一般ダスト作業。トラスコ品番818-5217全長(mm)118質量(g)188使用温度範囲(℃)-10~50最高使用圧力(MPa)1ノズル長(mm)30使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)2ノズル取付部G1/8エアー取付口1/4プラグ
  • ブラックプラダスターガン WTB

    ブラックプラダスターガン

    WTB
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1丁
    当日出荷
    用途一般生産工場、食品工場でのダスト作業に仕様エア流量調節内蔵型・埋込式ピン材質POM最高使用圧力(MPa)1エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
  • ラバーノズル付ガン 近畿製作所

    ラバーノズル付ガン

    近畿製作所
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷
    ノズル先端ゴムによりワークの傷を減少。押し当ててのブロー作業が可能です。作業の周りを傷つけません。
    用途塗装面、硝子面やパイプ管内部などエアーブロー、水分油分除去、ダスト吹飛ばし仕様ネジ接続部Oリング付材質真鍮、ゴム(ノズル部のみ)全長(mm)30(ノズル部のみ)質量(g)16(ノズル部のみ)ねじ長さ(mm)8口径(Φmm)2.5使用温度(℃)-10~80使用空気圧力(MPa)0~1二面幅(mm)14適合流体空気
  • 軽量ノズル300mm WTB

    軽量ノズル300mm

    WTB
    ¥3,998税込¥4,398
    1本
    当日出荷
    重心を手元にすることでノズルの振りまわしが楽になりました。アルミマグネシウム合金により、従来品より軽量化することができました。
    トラスコ品番359-9396質量(g)34ノズル長(mm)300ノズル口径(Φmm)3.5ノズル取付部G1/8
  • ノズル伸縮エアダスタ パオック

    ノズル伸縮エアダスタ

    パオック
    ¥3,998税込¥4,398
    1本
    当日出荷
    粉塵、ほこり等の吹き飛ばし、清掃作業に便利です。ノズル伸縮タイプで210~300mmまで長さが変わります。
    最高使用圧力(MPa)0.6本体寸法(mm)469×140×25(最長)、373×140×25(最短)本体質量(g)約200接続ねじ(プラグ)Rc1/4伸縮範囲(mm)約210~300適合流体空気
  • 片テーパーニップル ヤマトエンジニアリング

    片テーパーニップル

    ヤマトエンジニアリング
    ¥639税込¥703
    1個
    当日出荷
    柔軟・滑り・軽量で操作性に優れています。
    仕様片テーパーニップル
  • エアーダスターガン用カップリングソケット AIR MASTER

    エアーダスターガン用カップリングソケット

    AIR MASTER
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    お手持ちのエアダスターガンをカップリング式エアダスターガンに変える事ができるカップリングソケットです。
    材質(本体)真鍮・スチール全長(mm)約30質量(g)約30軸長(mm)-最高使用圧力(MPa)1ノズル長(mm)-ノズル口径(Φmm)-接続口20型プラグ用ソケット×G1/8オネジ
  • タンククリーナー Esseries いけうち

    タンククリーナー Esseries

    いけうち
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質はPTFEのみのため、耐薬品性に優れる。 。扇形に噴射し、回転により360°に広がる。(ESV)。洗浄液の力だけで回転するため、外部動力が不要。
    用途化学タンク・コンテナ・充填機・各種機械など、酸・アルカリでの洗浄。仕様噴射パターン:360材質PTFE使用圧力(MPa)(推奨)0.05~0.5耐熱温度(℃)90RoHS指令(10物質対応)対応
  • タンククリーナー Esseries いけうち

    タンククリーナー Esseries

    いけうち
    ¥69,980税込¥76,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    洗浄水の力だけで回転するため、外部動力が不要。 。部品点数が少なくメンテナンスが簡単。 。液溜まりのない内部構造、かつ自洗式のため非常に衛生的。 。横向き、上向きなどの取付け方向を選ばない。
    用途各種タンク洗浄。 。調合槽、貯蔵タンクの洗浄。C.I.P.洗浄。 。トンネルコンベヤやオーブン庫内の洗浄。仕様噴射パターン:360材質S316L、PTFE(軸受部)使用圧力(MPa)(推奨)0.1~1.0耐熱温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高圧用エアダスタ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    高圧用エアダスタ

    MAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1台
    当日出荷
    交換式ロングノズルを付属。お好みで、ショートノズル、ロングノズルに交換できます。 ショートタイプのみ先端のノズルを回転させ、エア流量を調整できます。
    用途建築現場でのゴミ、切屑、切粉等の吹きとばし作業に。付属品ロングノズル質量(kg)0.2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)110×25×160使用空気圧力(MPa)0.1~2.3使用ホーススーパーエア・ホース(内径4mm以上・長さ30m以内)使用コンプレッサスーパーエア・コンプレッサ
  • 樹脂製エアダスター レバー式・ロングノズル・ニップルタイプ TRUSCO

    樹脂製エアダスター レバー式・ロングノズル・ニップルタイプ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷
    レバー操作だけでさまざまな流量調節が可能です。150g以下の超軽量ガン、その上特殊ナイロンボディーで剛性もあります。
    用途一般ダスト作業に。材質(本体)タフナイロン(パーツ)真鍮、鉄、ゴム(NBR)、ニッケルメッキ色オレンジ使用温度(℃)-10~60接続方式ニップル使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)3エアー接続口G1/4ノズル取付部G1/8
  • 2.3穴x300mm エアーブローガン(フレキノズル) エスコ

    2.3穴x300mm エアーブローガン(フレキノズル)

    エスコ
    ¥4,290税込¥4,719
    1個
    当日出荷
    ノズルは大きく曲げられます。 プラグを取った際、本体G1/8メネジ。 プラグ付。
    エスコ品番EA123AD-6材質(本体)アルミダイカスト穴径(Φmm)2.3使用圧力0.7ノズル長(mm)300取付ねじ【ホース】G1/4”、【ノズル】G1/8”エア量(L/min)140
  • ストレートノズル SK11

    ストレートノズル

    SK11
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    奥まった所などのダスト作業に最適な太パイプのストレートノズルです。エアダスター用の交換ノズルです。 丈夫な太パイプのストレートノズルです。300mmタイプで奥まった所、高所等への作業に最適です。
    用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。材質真鍮質量(g)115取付ねじG1/8(PF1/8)適合流体空気太さ(mm)300
  • エアダスター 引金式 ニップルタイプ ノズル300MM TRUSCO

    エアダスター 引金式 ニップルタイプ ノズル300MM

    TRUSCO
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    手にフィットする流線形のボディーを採用しています。長時間使用しても疲れにくい大型トリガー(引金)を採用しています。
    用途一般ダスト作業。トラスコ品番365-4796全長(mm)412.0質量(g)245使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1接続方式ニップルノズル長(mm)300ノズル口径(Φmm)2ノズル取付部G1/8適合ノズルTD-18-0N、1N、2N、3N、5Nエアー取付口G1/4
  • 伸縮ノズル230~380mm TRUSCO

    伸縮ノズル230~380mm

    TRUSCO
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    ノズル管の長さが自由に調整出来ます。ノズル先端に保護キャップが付いている為安全です。
    トラスコ品番228-0752材質/仕上黄銅/ニッケルメッキ質量(g)95ノズル長(mm)230~380ノズル接続径G1/8ノズル口径(Φmm)2.0
  • 軽量ダスター WTB

    軽量ダスター

    WTB
    ¥6,198税込¥6,818
    1丁
    当日出荷
    ノズル口径(Φmm)3.5エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
  • エアダスター プロテクトノズルタイプ WTB

    エアダスター プロテクトノズルタイプ

    WTB
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    衝突圧強力タイプです。
    用途一般生産工場、食品工場にトラスコ品番195-3655全長(mm)115材質(本体)アルミダイカストノズル長(mm)30ノズル口径(Φmm)2配管取出方向上下両用可能エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
  • 軽量ダスター WTB

    軽量ダスター

    WTB(1件のレビュー)
    ¥6,398税込¥7,038
    1丁
    当日出荷
    エアダスターガン本体にマグネシウム合金を使用することで従来品に比べ軽量かつ耐久性を備えました。
    用途自動車整備工場、一般生産工場に。トラスコ品番363-3331全長(mm)190質量(g)121使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)1ノズル長(mm)30ノズル口径(Φmm)3.5ノズル取付部G1/8エアー取付口G1/4
  • エアダスター いけうち

    エアダスター

    いけうち
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    当日出荷
    エアブローを行うハンドガンユニットです。エア噴射のON/OFFを片手で操作可能です。均等で強い噴射力があり、静音・直進性においても優れた性能を発揮します。エア量調整機能を標準装備しています。
    用途液切り乾燥。ゴミ吹き飛ばし。エア冷却。清掃。剥離。トラスコ品番114-4834全長(mm)127材質/仕上ノズル部:PPもしくはPPS、ガン部:PPS、POM他質量(g)99最高使用圧力(MPa)0.7使用空気圧力(MPa)0.1~0.7ノズル長(mm)30ノズル口径(Φmm)1ノズル外径(Φmm)24エアー取付口カプラ用プラグ(JS-02)ノズル取付口Rc1/8
  • カップリング対応3pcプラグ AIR MASTER

    カップリング対応3pcプラグ

    AIR MASTER
    ¥959税込¥1,055
    1セット
    当日出荷
    お手持ちのノズルをカップリング式エアダスター対応ノズルに変える事ができるプラグです。 プラグ3ヶ、中間ニップルジョイント1ヶが入ったセット品になります。
    材質スチール・真鍮全長(mm)約30、(中間ジョイント付):約41質量(g)約60軸長(mm)-最高使用圧力(MPa)0.7ノズル長(mm)-ノズル口径(Φmm)-接続口G1/8メネジ×20型プラグTV-8メネジ×20型プラグ
エアーガン・スプレーノズル