絞り込み
ホース長さ(m)
  • 0.8
  • 1(8)
  • 1.5(5)
  • 2(2)
  • 3(2)
  • 4.5(2)
  • 6(6)
  • 8(7)
  • 9.5(5)
  • 10(44)
  • 12(5)
  • 13(5)
  • 14(4)
  • 14.5(2)
  • 15(15)
  • 17(2)
  • 19.5(2)
  • 20(13)
  • 23(2)
  • 30(3)
内径(Φmm)
  • 6(1)
  • 6.5(4)
  • 8(1)
使用圧力(MPa)
  • 1.4(1)
ブランド
  • 三協リール(4)
  • 日平機器(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホース長さ(m)から絞り込む
1(8)
1.5(5)
6(6)
8(7)
9.5(5)
10(44)
12(5)
13(5)
15(15)
20(13)
ホース長さ(m)をもっと見る
TRIENS エアーホースリール S-series(Sシリーズ) 三協リールTRIENS エアーホースリール S-series(Sシリーズ)三協リール(4件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
当日出荷
最も汎用性の高いホースサイズと長さ。 実績のあるポリウレタンホース仕様。 使いやすさを追求したサイズ。 コンパクトなスペースに最適。 ラクラク継手採用。 SUSプロテクター標準装備。 壁面設置も可能。
ホース内径(Φmm)6.5長さ(m)(一次側ジョイントホース)0.8全長(m)(ホース)10質量(kg)3.5タイプ小型最高使用圧力(MPa)1.4本体質量(kg)3.5材質(ホース)ウレタン接続形状(一次側ジョイントホース)自在R1/4・二次側G1/4
耐火花性エアーホースリール(S-Series) 三協リール耐火花性エアーホースリール(S-Series)三協リール
29,980税込32,978
1台
当日出荷から9日以内出荷
開口部にSUSプロテクターを装備することでリールを引き出す際の樹脂カバーの摩耗を解消しました。 樹脂カバーの耐久性が大幅に向上し、環境負荷の軽減に繋がります。 エアホースは耐火花用ソフトホースを新たに採用しており従来品と比較して巻き癖が付きにくくなっています。
用途各種組立ライン・メンテナンス工場など、火花が飛ぶ作業環境にホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10ホース長さ(m)10、一次側:0.8幅(mm)290奥行(mm)152高さ(mm)314先端形状メスネジG1/4(Oリング入り)、一次側:オスネジ自在R1/4エアホース仕様PVC
ブレーキ式耐火花性エアーホースリール(S-Series) 三協リールブレーキ式耐火花性エアーホースリール(S-Series)三協リール
34,980税込38,478
1台
翌々日出荷
不意な巻き戻りの心配がなく、どこでも止まるブレーキ式のロック機構です。 開口部にSUSプロテクターを装備することでリールを引き出す際の樹脂カバーの摩耗を解消しました。 樹脂カバーの耐久性が大幅に向上し、環境負荷の軽減に繋がります。 エアホースは耐火花用ソフトホースを新たに採用しており従来品と比較して巻き癖が付きにくくなっています。
用途各種組立ライン・メンテナンス工場など、火花が飛ぶ作業環境に幅(mm)290質量(kg)3.5高さ(mm)314奥行(mm)152ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10先端形状メスネジG1/4(Oリング入り)、一次側:オスネジ自在R1/4ホース長さ(m)10、一次側:0.8色(本体)グレーエアホース仕様PVC
エアーリール用1次側接続ホース(両端金具付80cm) 日平機器エアーリール用1次側接続ホース(両端金具付80cm)日平機器(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷から翌々日出荷
エアーリール用1次側接続ホース(両端金具付、80cm)です。 ワンタッチコネクターで施工しやすいです。
ホース長さ(m)0.8セット内容ワンタッチコネクタエルボメス×1、ワンタッチコネクタオス×1、0.8mシンフレックスホース×1、メス×メスコネクター×1
コンビネーションリール ツインクル 耐火花性エアーホース 三協リールコンビネーションリール ツインクル 耐火花性エアーホース三協リール
43,980税込48,378
1台
5日以内出荷
汎用性の高いホースリールです。 ホースの根元部側に別途継手を設けることにより、本体の分解をすることなく誰でも簡単にホース交換ができます。 エアホースは耐火花用ソフトホースを新たに採用しており従来品と比較して巻き癖が付きにくくなっています。
用途各種組立ライン・メンテナンス工場など、火花が飛ぶ作業環境に幅(mm)336質量(kg)4.2高さ(mm)355奥行(mm)196ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10先端形状メスネジG1/4(Oリング入り)、一次側:オスネジ自在R1/4ホース長さ(m)10、一次側:0.8色(本体)グレーエアホース仕様PVC

ホースリール』には他にこんなカテゴリがあります

自動巻き取り式ホースリール