絞り込み
ブランド
  • ハタヤリミテッド(6)
  • パオック(1)
  • CEJN(セイン)(1)
  • SK11(1)
ホース長さ(m)
  • 4(1)
  • 8(1)
  • 10(3)
  • 15(1)
  • 20(3)
内径(Φmm)
  • 6.5(2)
  • 8(2)
  • 9.5(3)
  • 12.7(1)
  • 13(1)
使用圧力(MPa)
  • 1
  • 0.4903(1)
  • 0.5(5)
  • 0.6~1.5(3)
  • 0.7(6)
  • 1.0(1)
  • 1.2(2)
  • 1.3729(4)
  • 1.4(24)
  • 1.47(2)
  • 1.471(6)
  • 1.5(36)
  • 1.6(7)
  • 2(1)
  • 2.0(1)
  • 4(1)
  • 5.5(1)
  • 14(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホース長さ(m)から絞り込む
4(1)
8(1)
10(3)
15(1)
20(3)
オートエアーリール SK11オートエアーリールSK11(5件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
当日出荷
わずらわしいエアーホースの取り回しや後片付けが解消でき、安全で快適な環境で作業ができます。手元作業でエアー工具を使用される方に最適なコンパクトタイプです。 エアーホースをばねの力で自動で巻き取ります。常圧汎用ワンタッチソケットとプラグが付いてすぐに接続使用できます。 引き出したところで確実にストップするばね式ストッパーです。
用途自動エアーホース巻取機。ホース長さ(m)(出力側)4、(入力側)なしホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10質量(kg)1.9最高使用圧力(MPa)1方式ホースストップ:スプリング式本体寸法(mm)82×220×220材質(ホース)ウレタン樹脂使用流体圧縮空気材質(ボディ)樹脂継手汎用常圧ワンタッチソケット・プラグ
セーフティーリール CEJN(セイン)セーフティーリールCEJN(セイン)(1件のレビュー)
41,980税込46,178
1個
当日出荷から25日以内出荷
巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。ワンタッチで簡単に取付け可能なため、設置とメンテナンスが容易に行えます。特許取得済みの大流量設計により、作業効率向上に貢献します。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します(eSafeカップリング付のみ)。
用途自動車整備工場、塗装工場、一般生産工場のエアー作業に。材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタン使用温度範囲(℃)-20~60
エアホースリール パオックエアホースリールパオック
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
リールごと壁や柱にねじ止め可能です。リールが引き出し方向に向くので、ホースの引き出しがスムーズです。自動巻き取り式で収納もコンパクトです。着脱簡単なワンタッチソケット付です。ホースの折れを防ぐ、ホースガイド付です。回転台:無
用途自動巻取式エアーホースリールとして最高使用圧力(MPa)1本体質量(kg)3.3ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10ホース長さ(m)取入口:1.5、吐出口:10使用流体空気アズワン品番64-4374-17取扱説明書(0.42MB)
自動巻エアーホースリール30m 内径Φ8.0 ラバーホース ハタヤリミテッド自動巻エアーホースリール30m 内径Φ8.0 ラバーホースハタヤリミテッド
199,800税込219,780
1台
20日以内出荷
自動巻きエヤーホースリールの充実シリーズです。
ホース長さ(m)20内径(Φmm)9.5トラスコ品番820-2539材質編糸補強2Sラバー質量(kg)30.1外径(Φmm)17.5取付金具(二次側)R3/8(オス)取付金具(一次側)Rc3/8(メス)常用圧力(MPa)1
自動巻エアーホースリール20m 内径Φ9.5 ラバーホース ハタヤリミテッド自動巻エアーホースリール20m 内径Φ9.5 ラバーホースハタヤリミテッド
179,800税込197,780
1台
20日以内出荷
自動巻きエヤーホースリールの充実シリーズです。
ホース長さ(m)20内径(Φmm)9.5トラスコ品番820-2538材質編糸補強2Sラバー質量(kg)25.7外径(Φmm)17.5取付金具(二次側)R3/8(オス)取付金具(一次側)Rc3/8(メス)常用圧力(MPa)1
自動巻エアーホースリール20m 内径Φ8.0 ラバーホース ハタヤリミテッド自動巻エアーホースリール20m 内径Φ8.0 ラバーホースハタヤリミテッド
179,800税込197,780
1台
20日以内出荷
自動巻きエヤーホースリールの充実シリーズです。
ホース長さ(m)20内径(Φmm)8トラスコ品番820-2533材質編糸補強2Sラバー質量(kg)26.7外径(Φmm)15取付金具(二次側)R3/8(オス)取付金具(一次側)Rc3/8(メス)常用圧力(MPa)1
自動巻エアーホースリール15m 内径Φ12.7 ラバーホース ハタヤリミテッド自動巻エアーホースリール15m 内径Φ12.7 ラバーホースハタヤリミテッド
169,800税込186,780
1台
20日以内出荷
自動巻きエヤーホースリールの充実シリーズです。
ホース長さ(m)15内径(Φmm)12.7トラスコ品番820-2537材質編糸補強2Sラバー質量(kg)26.1外径(Φmm)24取付金具(二次側)R1/2(オス)取付金具(一次側)Rc1/2(メス)常用圧力(MPa)1
自動巻エアーホースリール10m 内径Φ9.5 ラバーホース ハタヤリミテッド自動巻エアーホースリール10m 内径Φ9.5 ラバーホースハタヤリミテッド
149,800税込164,780
1台
20日以内出荷
自動巻きエヤーホースリールの充実シリーズです。
ホース長さ(m)10内径(Φmm)9.5トラスコ品番820-2532材質編糸補強2Sラバー質量(kg)21.1外径(Φmm)17.5取付金具(二次側)R3/8(オス)取付金具(一次側)Rc3/8(メス)常用圧力(MPa)1
自動巻エアーホースリール10m 内径Φ8.0 ラバーホース ハタヤリミテッド自動巻エアーホースリール10m 内径Φ8.0 ラバーホースハタヤリミテッド
149,800税込164,780
1台
20日以内出荷
自動巻きエヤーホースリールの充実シリーズです。
ホース長さ(m)10内径(Φmm)8トラスコ品番820-2540材質編糸補強2Sラバー質量(kg)21.3外径(Φmm)15取付金具(二次側)R3/8(オス)取付金具(一次側)Rc3/8(メス)常用圧力(MPa)1

ホースリール』には他にこんなカテゴリがあります

自動巻き取り式ホースリール