絞り込み
ホース長さ(m)
- 4(1)
- 8(1)
- 10(3)
- 15(1)
- 20(3)
内径(Φmm)
- 6.5(2)
- 8(2)
- 9.5(3)
- 12.7(1)
- 13(1)
使用圧力(MPa)
- 1
- 0.4903(1)
- 0.5(3)
- 0.6~1.5(3)
- 0.7(6)
- 1.0(1)
- 1.2(1)
- 1.3729(4)
- 1.4(23)
- 1.47(2)
- 1.471(6)
- 1.5(34)
- 1.6(4)
- 2(1)
- 2.0(1)
- 5.5(1)
ブランド
- ハタヤリミテッド(6)
- パオック(1)
- CEJN(セイン)(1)
- SK11(1)
商品豆知識
「ホース長さ(m)」から絞り込む
4(1)
8(1)
10(3)
15(1)
20(3)

オートエアーリール
SK11(5件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981台当日出荷わずらわしいエアーホースの取り回しや後片付けが解消でき、安全で快適な環境で作業ができます。手元作業でエアー工具を使用される方に最適なコンパクトタイプです。 エアーホースをばねの力で自動で巻き取ります。常圧汎用ワンタッチソケットとプラグが付いてすぐに接続使用できます。 引き出したところで確実にストップするばね式ストッパーです。用途自動エアーホース巻取機。質量(kg)1.9最高使用圧力(MPa)1方式ホースストップ:スプリング式本体寸法(mm)82×220×220材質(ホース)ウレタン樹脂ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10ホース長さ(m)(出力側)4、(入力側)なし使用流体圧縮空気材質(ボディ)樹脂継手汎用常圧ワンタッチソケット・プラグ
セーフティーリール
CEJN(セイン)(1件のレビュー)¥32,980~税込¥36,278~1個当日出荷から30日以内出荷巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。ワンタッチで簡単に取付け可能なため、設置とメンテナンスが容易に行えます。特許取得済みの大流量設計により、作業効率向上に貢献します。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します(eSafeカップリング付のみ)。用途自動車整備工場、塗装工場、一般生産工場のエアー作業に。材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタン使用温度範囲(℃)-20~60
エアホースリール
パオック¥14,980税込¥16,4781個翌々日出荷リールごと壁や柱にねじ止め可能です。リールが引き出し方向に向くので、ホースの引き出しがスムーズです。自動巻き取り式で収納もコンパクトです。着脱簡単なワンタッチソケット付です。ホースの折れを防ぐ、ホースガイド付です。回転台:無用途自動巻取式エアーホースリールとして最高使用圧力(MPa)1本体質量(kg)3.3ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10ホース長さ(m)取入口:1.5、吐出口:10使用流体空気アズワン品番64-4374-17
自動巻エアーホースリール30m 内径Φ8.0 ラバーホース
ハタヤリミテッド¥219,800税込¥241,7801台21日以内出荷自動巻きエヤーホースリールの充実シリーズです。トラスコ品番820-2539材質編糸補強2Sラバー質量(kg)30.1内径(Φmm)9.5外径(Φmm)17.5取付金具(二次側)R3/8(オス)取付金具(一次側)Rc3/8(メス)常用圧力(MPa)1ホース長さ(m)20
自動巻エアーホースリール20m 内径Φ9.5 ラバーホース
ハタヤリミテッド¥199,800税込¥219,7801台21日以内出荷自動巻きエヤーホースリールの充実シリーズです。トラスコ品番820-2538材質編糸補強2Sラバー質量(kg)25.7内径(Φmm)9.5外径(Φmm)17.5取付金具(二次側)R3/8(オス)取付金具(一次側)Rc3/8(メス)常用圧力(MPa)1ホース長さ(m)20
自動巻エアーホースリール20m 内径Φ8.0 ラバーホース
ハタヤリミテッド¥199,800税込¥219,7801台21日以内出荷自動巻きエヤーホースリールの充実シリーズです。トラスコ品番820-2533材質編糸補強2Sラバー質量(kg)26.7内径(Φmm)8外径(Φmm)15取付金具(二次側)R3/8(オス)取付金具(一次側)Rc3/8(メス)常用圧力(MPa)1ホース長さ(m)20
自動巻エアーホースリール15m 内径Φ12.7 ラバーホース
ハタヤリミテッド¥189,800税込¥208,7801台21日以内出荷自動巻きエヤーホースリールの充実シリーズです。トラスコ品番820-2537材質編糸補強2Sラバー質量(kg)26.1内径(Φmm)12.7外径(Φmm)24取付金具(二次側)R1/2(オス)取付金具(一次側)Rc1/2(メス)常用圧力(MPa)1ホース長さ(m)15
自動巻エアーホースリール10m 内径Φ9.5 ラバーホース
ハタヤリミテッド¥169,800税込¥186,7801台21日以内出荷自動巻きエヤーホースリールの充実シリーズです。トラスコ品番820-2532材質編糸補強2Sラバー質量(kg)21.1内径(Φmm)9.5外径(Φmm)17.5取付金具(二次側)R3/8(オス)取付金具(一次側)Rc3/8(メス)常用圧力(MPa)1ホース長さ(m)10
自動巻エアーホースリール10m 内径Φ8.0 ラバーホース
ハタヤリミテッド¥169,800税込¥186,7801台21日以内出荷自動巻きエヤーホースリールの充実シリーズです。トラスコ品番820-2540材質編糸補強2Sラバー質量(kg)21.3内径(Φmm)8外径(Φmm)15取付金具(二次側)R3/8(オス)取付金具(一次側)Rc3/8(メス)常用圧力(MPa)1ホース長さ(m)10
『ホースリール』には他にこんなカテゴリがあります
- 自動巻き取り式ホースリール
- 手動巻き取り式ホースリール
- 空ホースリール
























![オートエアーリール6.5Φ10m REX(レックス)[自動車用品] オートエアーリール6.5Φ10m REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02474031-260814-02.jpg)
![オートエアーリール6.5Φ15m REX(レックス)[自動車用品] オートエアーリール6.5Φ15m REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02473997-260814-02.jpg)
![オートエアーリール8Φ10m REX(レックス)[自動車用品] オートエアーリール8Φ10m REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02473979-260814-02.jpg)
![オートエアーリール8Φ15m REX(レックス)[自動車用品] オートエアーリール8Φ15m REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02473961-260814-02.jpg)