1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
好評のエヤーマックMを品質、性能はそのままでサイズダウンしました。より小回りがきくので作業効率を高めます。 自動巻き取りでホースの出し入れがスムーズ。 余分な力は不要。 任意の長さで確実に止まるスプリング式ストッパー。 天井、柱、壁に取付可能。 最大130度までの首振り機能付。 天井、壁面、柱に簡単に取付けられ方向も自由自在な首振り型です。 ホースは強くてしなやかな編糸補強ウレタン製です。
ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10.0 ホース寸法(全長)(m)8 トラスコ品番106-5122 種別取付けタイプ 質量(kg)3.7 取付金具(二次側)1/4袋ナットジョイント 取付金具(一次側)1/4(1m) 常用圧力(MPa)1.5 材質(ホース)編糸補強1Bブレード入ポリウレタン 寸法(高さ×幅×奥行)(mm)322.5×245×98
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

『ホースリール』には他にこんなカテゴリがあります