自動巻き取り式ホースリール :「ホースより戻し」の検索結果
関連キーワード
「ホース長さ(m)」から絞り込む
10(1)
自動巻取り式の屋内用ホースリール
省スペース設計のコンパクトサイズで、天井または壁面に設置ができる2WAY仕様
滑りが良くて引っ掛かりを防ぐ 「SMOOTHY(スムージー)」 ホースを内蔵
長さ10メートル、内径7.0mm×外径10.0mmのホースサイズで汎用性抜群
本体を分解せずにホースの交換ができるラクラク継手交換を採用
ホース出口のガイドカバー部分にはSUSプロテクターを標準装備
衝突や引っ掛かりによって起きる不意の離脱を防止するストッパーカプラ(スムーズな回転でホースのねじれを防ぐベアリング入りのより戻し回転機構付き)
ホースの折れ曲がりを防止するセイフティーガイドを標準装備
内径×外径(Φmm)7×10
長さ(m)10
質量(g)3500
タイプSタイプ(ストッパーカプラ)
使用温度範囲(℃)-5~60
最高使用圧力(MPa)1.4
1個
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
『ホースリール』には他にこんなカテゴリがあります
- 自動巻き取り式ホースリール
- 手動巻き取り式ホースリール
- 空ホースリール
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。