自動巻き取り式ホースリール :「釘打ち機用釘」の検索結果
「ホース長さ(m)」から絞り込む
10(1)
従来の高圧ホースに比べ、より一層しなやかになり作業時の取り回し性能が大幅に向上いたします。
また滑り性能が大幅に向上し引っ掛かりにくく折れの発生を防ぎます。
用途高圧釘打ち機・エアータッカー用
材質/仕上塩ビ系特殊エラストマー
色白
使用温度範囲(℃)-5~+60
内径(Φmm)6
最高使用圧力(MPa)4
外径(Φmm)10
本体厚さ(mm)18
使用流体空気
継手高圧用カップリング
『ホースリール』には他にこんなカテゴリがあります
- 自動巻き取り式ホースリール
- 手動巻き取り式ホースリール
- 空ホースリール
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。