自動巻き取り式ホースリール :「自動巻きエアーリール オートエアー」の検索結果
「ホース長さ(m)」から絞り込む
6(1)
8(1)
10(3)
ガードプレート&ジョイント付ホース採用でさらにメンテナンスが楽になりました。ホースはウレタン製で衝撃に強く、軽いです。作業性に優れており、天井、壁面に取り付け可能です。ブレーキワイヤを引くことによりホースが自動で巻き取られます。
用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等。
ホース長さ(m)10
自動巻取式、自動ストッパー、90°の首振りホースは強く、軽く、柔らかく。
作業性抜群。天井、壁面、床に取付可能。
用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場、各種塗装工場、ガソリンスタンド、タイヤショップ、各木工所、スチール家具メーカーに。
ホース寸法(内径×外径)(mm)6.4×10.0
付属品取付プレートセット
材質(本体)プラスチック
取付金具(二次側)RC1/4
取付金具(一次側)G1/4
常用圧力(MPa)0.6~1.5
材質(ホース)ウレタン
ロック自重落下式
自動巻取式、自動ストッパー、90°の首振りホースは強く、軽く、柔らかく。
作業性抜群。天井、壁面、床に取付可能。
用途各種塗装工場、ガソリンスタンド、タイヤショップ、各木工所、スチール家具メーカーに。
ホース寸法(全長)(m)10
仕様自動ストッパー
付属品一次側ホースセット
種別取付けタイプ
寸法A(mm)330
寸法B(mm)300
寸法C(mm)115
常用圧力(MPa)0.6~1.5
材質(ホース)ソフト&耐熱・ブレード
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×330×115
ホースはウレタン製で衝撃に強く、軽いです。
プロユース仕様です。
ホース交換が可能です。
用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等
ホース長さ(m)10
ホース寸法(内径×外径)(mm)6.4×10
仕様ラチェット式ストッパー、自動巻取式、ガードプレート付ホース出口
セット内容ハンガー受け(取付プレート)、固定用ボルトナット、ビス、一次側ホースASSY、鉄カプラ
材質ホース:ポリウレタン(ブレード入り)
幅(mm)300
質量(kg)3.1
高さ(mm)330
奥行(mm)111
取付金具(二次側)Rc1/4
取付金具(一次側)R1/4
使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.4[14]
『ホースリール』には他にこんなカテゴリがあります
- 自動巻き取り式ホースリール
- 手動巻き取り式ホースリール
- 空ホースリール
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。