16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ホース長さ(m)」から絞り込む
0.8(5)
1(10)
1.5(10)
6(6)
8(9)
10(49)
13(6)
14(6)
15(19)
20
ホース長さ(m)をもっと見る
仕様二次側取付金具:G1/2"ソケットカプラー付一次側:内径10mm×1mホース付 付属品一次側ホース(1m)、一次側ホース取付金具3/8"袋ナットジョイント、一次側ホースプラグカプラ1/2"付 寸法(mm)336×181×437(H) 質量(kg)10.5 使用圧力(MPa)1.5 内径×外径(Φmm)10×14 取付金具(一次側)G1/2"プラグカプラー付 材質(ホース)ブレード入りポリウレタン ホース長さ(m)20
1台
89,600 税込98,560
翌日出荷

1台
19,980 税込21,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高流量のエアを離れた場所へ送るハイパワータイプです。
用途自動車整備・生産工場などでのエアー作業に。 ホース寸法(内径×外径)(mm)10×14 幅(mm)336 取付一次側/HC-100P1/2カプラ付(1m)二次側/HC-100S1/2カプラ付 高さ(mm)437 材質(本体)ABS樹脂 使用圧力(MPa)1.5 材質(ホース)編糸補強1Bブレード入りポリウレタン
1台
57,980 税込63,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・自動巻取式、自動ストッパー、90°の首振りホースは強く、軽く、柔らかく。・作業性抜群。天井、壁面、床に取付可能。・安全性に優れ、合理化、生産性の向上。・自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場、各種塗装工場、ガソリンスタンド、タイヤショップ、各木工所、スチール家具メーカーに。常用圧力: 1.5MPa(15kgf/cm^2)。ソフト&耐熱ホースは巻きぐせがつきません。
寸法A(mm)428 寸法B(mm)370 寸法C(mm)135
1台ほか
49,980 税込54,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ハタヤリミテッドエヤーマックXL(耐熱)
熱に強い難燃性ホース! 確実に止まるラチェット式ストッパー ホースを引き出すと、カチッとストッパーのかかる位置が決まり、必要な長さで使えます。巻き取るときはホースを少し引き出せば、ラチェットが外れ巻き戻ります。 ワンタッチロータリーカプラ付 ホース先端に、安全のためのゴム製カプラブーツが付いています。 特殊ポリエステルブレード入り総ポリウレタンホース 反発弾製、耐摩耗性、オゾンや日光・油類などへの耐候性に優れています。 巻き込み防止ゴムストッパー付 最大40°までの首振りができます。固定も可能。
ホース寸法(全長)(m)20 ホース寸法(内径×外径)(mm)10×14 質量(kg)10.5 取付金具(二次側)HC-100Sカプラ付 取付金具(一次側)HC-100Pカプラ付(1m) 常用圧力(MPa)1.5 材質(ホース)(内側)ウレタン、(外側)難燃性エンビ 寸法(高さ×幅×奥行)(mm)437×336×181
1台
87,980 税込96,778
当日出荷

有害6物質を低減した環境配慮製品です。2006年グッドデザイン受賞商品です。ホース交換が簡単な継手仕様です。小型・軽量で場所を取りません。着脱が容易な取付けベースを採用しています。必要に応じて首振り可能です。入力ホースの取回しが自由なエルボを採用しています。
用途空圧工具使用時のエアー供給用。各種組立ライン、メンテナンス工場など。 使用圧力(MPa)1.4
1台
31,980 税込35,178
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

自動巻き取りでホースの出し入れがスムーズです。 高流量のエアーを流す長尺タイプです。 ストッパーフリータイプ。 天井、柱、壁に取付可能です。 一次側ホース1m付。
用途自動車整備、エアー作業、生産工場 ホース長さ(m)20 ホース寸法(内径×外径)(mm)10×14 トラスコ品番838-7237 セット内容一次側ホース(1m)、袋ナットジョイント、プラグカプラ、取付金具 材質ABS 質量(kg)10.5 使用圧力(MPa)1.5 取付金具(二次側)HC-100Sカプラ付 取付金具(一次側)HC-100Pカプラ付 材質(ホース)編糸補強1Bブレード入ポリウレタン アズワン品番64-4652-59
1個
78,980 税込86,878
32日以内出荷

自動巻きエヤーホースリールの充実シリーズです。
ホース長さ(m)20 内径(Φmm)9.5 トラスコ品番820-2539 材質編糸補強2Sラバー 質量(kg)30.1 外径(Φmm)17.5 取付金具(二次側)R3/8(オス) 取付金具(一次側)Rc3/8(メス) 常用圧力(MPa)1
1台
199,800 税込219,780
20日以内出荷

エアー工具をつけたままで移動ができます。 エアー圧が一目で分かる圧力メーター付です。
用途建設・建築、塗装業、自動車整備、エアー整備、各種生産工場 ホース長さ(m)20 ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10.0 仕様1.5MPa(15kgf/cm2)圧力計付 トラスコ品番838-7226 幅(mm)245 質量(kg)4.9 高さ(mm)380 奥行(mm)232 材質(ホース)ナイロン編糸1Bブレード入りポリウレタン 取付金具【ホース側】HC-2Pウレタンプラグカプラ、【円盤側】ソケットカプラ2個
1個
38,980 税込42,878
当日出荷

自動巻きエヤーホースリールの充実シリーズです。
ホース長さ(m)20 内径(Φmm)8.5 トラスコ品番820-2534 材質編糸補強1Bブレード入ポリウレタン 質量(kg)22.1 外径(Φmm)12 取付金具(二次側)G3/8(オス) 取付金具(一次側)Rc3/8(メス) 常用圧力(MPa)1.5
1台
169,800 税込186,780
20日以内出荷

自動巻きエヤーホースリールの充実シリーズです。
ホース長さ(m)20 内径(Φmm)10 トラスコ品番820-2535 材質編糸補強1Bブレード入ポリウレタン 質量(kg)22.8 外径(Φmm)14 取付金具(二次側)G3/8(オス) 取付金具(一次側)Rc3/8(メス) 常用圧力(MPa)1.5
1台
179,800 税込197,780
20日以内出荷

エアホースは耐火花用ソフトホースを新たに採用しており従来品と比較して巻き癖が付きにくくなっています。 ホースの根元部側に別途継手を設けることにより、本体の分解をすることなく誰でも簡単にホース交換ができます。 必要に応じて首振りが可能です。 有害6物質を低減した環境配慮製品です。
用途各種組立ライン・メンテナンス工場など、火花が飛ぶ作業環境に 材質本体カバー:樹脂 幅(mm)397 高さ(mm)440 使用温度範囲(℃)-5~50 奥行(mm)195 最高使用圧力(MPa)1.4 ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10 先端形状メスネジG1/4(Oリング入り)、一次側:オスネジ自在R3/8 色(本体)ブラック エアホース仕様PVC
1台
64,980 税込71,478
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動巻き取りでホースの出し入れがスムーズです。 高流量のエアーを流す長尺タイプです。 ストッパーフリータイプ。 天井、柱、壁に取付可能です。 一次側ホース1m付。 溶接火花に強い難燃性エンビホース。
用途自動車整備、エアー作業、生産工場 ホース長さ(m)20 ホース寸法(内径×外径)(mm)10×14 トラスコ品番838-7236 セット内容一次側ホース(1m)、袋ナットジョイント、プラグカプラ、取付金具 材質ABS 質量(kg)10.5 使用圧力(MPa)1.5 取付金具(二次側)HC-100Sカプラ付 取付金具(一次側)HC-100Pカプラ付 材質(ホース)内側:ウレタン、外側:難燃性エンビ アズワン品番64-4652-58
1個
86,980 税込95,678
8日以内出荷

自動巻きエヤーホースリールの充実シリーズです。
ホース長さ(m)20 内径(Φmm)9.5 トラスコ品番820-2538 材質編糸補強2Sラバー 質量(kg)25.7 外径(Φmm)17.5 取付金具(二次側)R3/8(オス) 取付金具(一次側)Rc3/8(メス) 常用圧力(MPa)1
1台
179,800 税込197,780
20日以内出荷

自動巻きエヤーホースリールの充実シリーズです。
ホース長さ(m)20 内径(Φmm)8 トラスコ品番820-2533 材質編糸補強2Sラバー 質量(kg)26.7 外径(Φmm)15 取付金具(二次側)R3/8(オス) 取付金具(一次側)Rc3/8(メス) 常用圧力(MPa)1
1台
179,800 税込197,780
20日以内出荷

ステンレス製のため高いクリーン度を求める用途に最適です。自動巻取り式のためホースの取扱いが迅速かつ容易です。食品工場での使用に配慮したPVCホースです。スイングブラケットを使用すると±50°首振りが可能です。ホースの取出し口の位置を変更可能です。
用途船舶、食品機器、重機・農機の洗浄に。 材質(ホース)PVC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
149,800 税込164,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『ホースリール』には他にこんなカテゴリがあります