RS PRO クイックエアカップリングRS PRO7日以内出荷
RS Pro オスクイックカップリングRS Pro 1/2 インチ G オスクイック接続カップリングソケットは、ニッケルめっき黄銅製です。このソケットは、片手で操作でき、メスねじ接続になっています。 交換可能: RECTUS / LEGRIS 23 / 24 、 Parker 20 / 30 - 1 / 4 、 TEMA 1400 、 HANSEN 3000 、 CEJN 310 、 INDUSTRIAL 1/4 、 GROMELLE 600 及び US-MIL SPEC C-4109 。特長と利点 軽量でコンパクト 成形カプラ マルチソケット 作動圧力は 16 バールです 動作温度範囲: -20 ° C ~ 80 ° C 安全バージョン シリコンフリー 標準プロファイル ねじの標準は BSP です用途 圧縮空気と工具 冷却システム 食品及び飲料 不活性ガス、真空 生命科学 空圧および液体技術認定 REACH ( 2006 年 7 月 19 日)認定 2014 年/ 68 年/ UE を選択します 2011/65/CE UNI ISO 6150 B-12
仕様ネジ接続 = G 1/2 オスカップリングジェンダー = メススレッドサイズ = 1/2インチ接続タイプ = ネジ材料 = 真鍮ネジのジェンダー = オスネジ規格 = BSP最高使用圧力 = 16バールシール材質 = ニトリルゴム℃動作温度 Max = +80℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 空圧エルボねじ対チューブアダプタ 55060シリーズRS PRO7日以内出荷
仕様コネクタA = プッシュイン6 mmコネクタB = M14空圧継手の種類 = エルボー継手接続スタイル = チューブねじ込みネジ接続 = M14 x 1メーカーシリーズ = 55060インレットポート = プッシュイン 6 mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO クイックエアカップリングRS PRO7日以内出荷
RS Pro クイックコネクトカップリングソケットRS Pro オスクイック接続カップリングソケットは、自閉式です。ホースバーブは 10 mm 接続で、カップリングユニットはニッケルめっき黄銅製です。このソケットは、片手操作を実行します。 交換可能: RECTUS / LEGRIS 23 / 24 、 Parker 20 / 30 - 1 / 4 、 TEMA 1400 、 HANSEN 3000 、 CEJN 310 、 INDUSTRIAL 1/4 、 GROMELLE 600 及び US-MIL SPEC C-4109 。特長と利点 接続タイプはホースバーブです 軽量でコンパクト 成形カプラ マルチソケット 作動圧力は 16 バールです 動作温度範囲: -20 ° C ~ 80 ° C 安全バージョン シリコンフリー 標準プロファイル用途 圧縮空気と工具 冷却システム 食品及び飲料 不活性ガス、真空 生命科学 空圧および液体技術認定 REACH ( 2006 年 7 月 19 日)認定 2014 年/ 68 年/ UE を選択します 2011/65/CE UNI ISO 6150 B-12
仕様カップリングジェンダー = オス接続タイプ = ホースバーブニップルホース接続 = 10mm材料 = 真鍮最高使用圧力 = 16バールシール材質 = ニトリルゴム℃動作温度 Max = +80℃RoHS指令(10物質対応)対応
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3