G 1/4" Y型コネクター(真鍮製)エスコ当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径G(PF)1/4”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CB-12質量(g)約36六角対辺(mm)17ねじ有効長(mm)11
R 1/4"xG 1/4" T型コネクター(真鍮製)エスコ当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径【雄】R(PT)1/4”、【雌】G(PF)1/4”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CC-22質量(g)約56六角対辺(mm)13寸法b(mm)51寸法h(mm)25.5ねじ有効長(mm)11
G 1 "x25.0mm 雄ねじステム(1個)エスコ当日出荷
材質真鍮ねじ径G(PF)1”最高使用圧力(MPa)1.2仕様内テーパーなしエスコ品番EA141AS-88全長(mm)70質量(g)210穴径(Φmm)20六角対辺(mm)36有効長(mm)【ねじ】17適合ホース内径(Φmm)25ステム有効長(mm)41
G 1/4"xG 1/4" ニップル(真鍮製)エスコ当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径G(PF)1/4”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CD-2全長(mm)21.2質量(g)約15六角対辺(mm)14ねじ有効長(mm)8
G 1/2"x13mm 雌ねじステム(真鍮製)エスコ当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径G(PF)1/2”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CH-44全長(mm)41.5質量(g)約45六角対辺(mm)24適合ホース内径(Φmm)13ステム有効長(mm)24ねじ有効長(mm)14
G 1/2"xG 3/4" レデューサー(真鍮製)エスコ当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径【雄】G(PF)3/4”、【雌】G(PF)1/2”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CF-46全長(mm)17.5質量(g)約41六角対辺(mm)30ねじ有効長(mm)17.5×12
R 1/4"xG 1/4" Y型コネクター(真鍮製)エスコ当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径【雄】R(PT)1/4”、【雌】G(PF)1/4”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CB-2質量(g)約43六角対辺(mm)17ねじ有効長(mm)11
G 1/8"x 6mm 雌ねじステム(真鍮製)エスコ当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径G(PF)1/8”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CH-12全長(mm)31質量(g)約13六角対辺(mm)13適合ホース内径(Φmm)6ステム有効長(mm)20ねじ有効長(mm)9
G 1/8"x 6mm 雄ねじステム(真鍮製)エスコ当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径G(PF)1/8”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CG-12全長(mm)32質量(g)約10六角対辺(mm)13適合ホース内径(Φmm)6ステム有効長(mm)20ねじ有効長(mm)7
G 1/2" シールキャップ(真鍮製)エスコ当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径G(PF)1/2”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CJ-4全長(mm)17質量(g)約28六角幅(mm)24ねじ有効長(mm)12
G 1/2"xG 3/4" 異径ニップル(真鍮製)エスコ当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径G(PF)1/2”×G(PF)3/4”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CD-46全長(mm)27.5質量(g)約65六角対辺(mm)28ねじ有効長(mm)10×11
R3/4"xG1/2" [R/G]ニップルエスコ当日出荷
材質真鍮(クロムメッキ)エスコ品番EA141AV-210質量(g)100使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)寸法L(mm)38六角対辺(mm)28寸法d(mm)11使用圧力(MPa)1寸法d1(mm)17ねじ径D1R(PT)3/4”ねじ径DG(PF)1/2”
G 1/2"xG 1/2" ニップル(真鍮製)エスコ当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径G(PF)1/2”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CD-4全長(mm)25.7質量(g)約32六角対辺(mm)24ねじ有効長(mm)10
R 1/2"xG 1/2" Y型コネクター(真鍮製)エスコ当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径【雄】R(PT)1/2”、【雌】G(PF)1/2”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CB-4質量(g)約108六角対辺(mm)26ねじ有効長(mm)14
G 3/8"xG 1/2" 異径ニップル(真鍮製)エスコ当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径G(PF)3/8”×G(PF)1/2”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CD-34全長(mm)24.7質量(g)約38六角対辺(mm)24ねじ有効長(mm)9×10
G 1/8" T型コネクター(真鍮製)エスコ当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径G(PF)1/8”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CC-11質量(g)約31六角対辺(mm)11寸法b(mm)42寸法h(mm)21ねじ有効長(mm)8
G 1/4"x 6mm 雌ねじステム(真鍮製)エスコ当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径G(PF)1/4”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CH-22全長(mm)34質量(g)約20六角対辺(mm)17適合ホース内径(Φmm)6ステム有効長(mm)20ねじ有効長(mm)11
G 1/4"xG 3/8" レデューサー(真鍮製)エスコ当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径【雄】G(PF)3/8”、【雌】G(PF)1/4”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CF-23全長(mm)14質量(g)約12六角対辺(mm)19ねじ有効長(mm)14×9
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3