ハイコックソケットホース継手タイプ 6.5mmX10mm千代田通商当日出荷
使用流体圧縮空気最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1ソケットorプラグソケットトラスコ品番808-4448形状ソケット質量(g)72.2使用温度範囲(℃)-5~60寸法A(mm)57.5寸法B(mm)17.5ホース内径(Φmm)6.5寸法C(Φmm)19ホース外径(Φmm)10二面幅H1(mm)17二面幅H2(mm)16
ハイコックソケット Rc1/4千代田通商当日出荷
使用流体圧縮空気ねじサイズ1/4最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1ソケットorプラグソケットトラスコ品番808-2930形状ソケット質量(g)68.3使用温度範囲(℃)-5~60寸法A(mm)56寸法B(mm)20寸法C(Φmm)19二面幅H(mm)17接続ねじ種類Rc
ハイコックソケット R1/4千代田通商当日出荷
使用流体圧縮空気ねじサイズ1/4最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1ソケットorプラグソケットトラスコ品番808-2927形状ソケット質量(g)59.1使用温度範囲(℃)-5~60寸法L(mm)50寸法A(mm)56寸法C(Φmm)19二面幅H(mm)17接続ねじ種類R
ハイコックソケットホース継手タイプ 5mmX8mm千代田通商当日出荷
使用流体圧縮空気最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1ソケットorプラグソケットトラスコ品番808-3006形状ソケット質量(g)65.4使用温度範囲(℃)-5~60寸法A(mm)55.5寸法B(mm)15ホース内径(Φmm)5寸法C(Φmm)19ホース外径(Φmm)8二面幅H1(mm)17二面幅H2(mm)14
ハイコックソケット R3/8千代田通商当日出荷
使用流体圧縮空気ねじサイズ3/8最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1ソケットorプラグソケットトラスコ品番808-2932形状ソケット質量(g)73.1使用温度範囲(℃)-5~60寸法L(mm)53.6寸法A(mm)60寸法C(Φmm)19二面幅H(mm)17接続ねじ種類R
ハイコックソケット(ホース継手タイプ)5mm×8mm千代田通商当日出荷
使用流体圧縮空気最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1ソケットorプラグソケットトラスコ品番808-2458形状ソケット質量(g)34.1使用温度範囲(℃)-5~60寸法A(mm)55.5寸法B(mm)15ホース内径(Φmm)5寸法C(Φmm)19ホース外径(Φmm)8二面幅H1(mm)17二面幅H2(mm)14
ハイコックソケット(ホース継手タイプ)6mm×9mm千代田通商当日出荷
使用流体圧縮空気最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1ソケットorプラグソケットトラスコ品番808-2433形状ソケット質量(g)37.7使用温度範囲(℃)-5~60寸法A(mm)57.5寸法B(mm)17.5ホース内径(Φmm)6寸法C(Φmm)19ホース外径(Φmm)9二面幅H1(mm)17二面幅H2(mm)17
ハイコックソケットホース継手タイプ 8mmX12mm千代田通商当日出荷
使用流体圧縮空気最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1ソケットorプラグソケットトラスコ品番808-2923形状ソケット質量(g)91使用温度範囲(℃)-5~60寸法A(mm)63寸法B(mm)20ホース内径(Φmm)8寸法C(Φmm)19ホース外径(Φmm)12二面幅H1(mm)19二面幅H2(mm)19
ハイコックソケットホース継手タイプ 4mmX6mm千代田通商当日出荷
使用流体圧縮空気最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1ソケットorプラグソケットトラスコ品番808-2921形状ソケット質量(g)63.5使用温度範囲(℃)-5~60寸法A(mm)53.5寸法B(mm)11ホース内径(Φmm)4寸法C(Φmm)19ホース外径(Φmm)6二面幅H1(mm)17二面幅H2(mm)12
ハイコックソケットホース継手タイプ 6mmX9mm千代田通商当日出荷
使用流体圧縮空気最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1ソケットorプラグソケットトラスコ品番808-2922形状ソケット質量(g)72.6使用温度範囲(℃)-5~60寸法A(mm)57.5寸法B(mm)17.5ホース内径(Φmm)6寸法C(Φmm)19ホース外径(Φmm)9二面幅H1(mm)17二面幅H2(mm)16
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3