ハイコックニップルホース継手タイプ 6.5mmX10mm千代田通商当日出荷
使用流体圧縮空気最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1トラスコ品番808-4449形状ニップル質量(g)39.4使用温度範囲(℃)-5~60寸法A(mm)46寸法B(mm)17.5ホース内径(Φmm)6ホース外径(Φmm)9二面幅H1(mm)17二面幅H2(mm)16
ハイコックソケット(ホース継手タイプ)4X6ホース用千代田通商当日出荷
使用流体圧縮空気最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1ソケットorプラグソケットトラスコ品番808-2397形状ソケット質量(g)27.2使用温度範囲(℃)-5~60寸法A(mm)31.5寸法B(mm)11ホース内径(Φmm)4寸法C(Φmm)15ホース外径(Φmm)6二面幅H1(mm)12二面幅H2(mm)12
ハイコックソケット(ホース継手タイプ)6mm×9mm千代田通商当日出荷
使用流体圧縮空気最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1ソケットorプラグソケットトラスコ品番808-2433形状ソケット質量(g)37.7使用温度範囲(℃)-5~60寸法A(mm)57.5寸法B(mm)17.5ホース内径(Φmm)6寸法C(Φmm)19ホース外径(Φmm)9二面幅H1(mm)17二面幅H2(mm)17
フリージョイント3 3WAY 6mm千代田通商翌々日出荷
種類フリージョイント適合チューブ外径(Φmm)6寸法B(mm)46寸法F(mm)34寸法K(mm)2寸法L(mm)18寸法Q(Φmm)6.5
フリージョイント4 2WAY 6mm千代田通商翌々日出荷
種類フリージョイント適合チューブ外径(Φmm)6寸法B(mm)46寸法F(mm)34寸法K(mm)2寸法L(mm)18寸法Q(Φmm)6.5
フリージョイント4 4WAY 6mm千代田通商当日出荷から翌々日出荷
種類フリージョイント適合チューブ外径(Φmm)6寸法B(mm)46寸法F(mm)34寸法K(mm)2寸法L(mm)18寸法Q(Φmm)6.5
フリージョイント4 3WAY 6mm千代田通商翌々日出荷
種類フリージョイント適合チューブ外径(Φmm)6寸法B(mm)46寸法F(mm)34寸法K(mm)2寸法L(mm)18寸法Q(Φmm)6.5
フリージョイント4 5WAY 6mm千代田通商翌々日出荷
種類フリージョイント適合チューブ外径(Φmm)6寸法B(mm)46寸法F(mm)34寸法K(mm)2寸法L(mm)18寸法Q(Φmm)6.5
フリージョイント3 4WAY 6mm千代田通商翌々日出荷
種類フリージョイント適合チューブ外径(Φmm)6寸法B(mm)46寸法F(mm)34寸法K(mm)2寸法L(mm)18寸法Q(Φmm)6.5
ハイコックソケットホース継手タイプ 4mmX6mm千代田通商当日出荷
使用流体圧縮空気最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1ソケットorプラグソケットトラスコ品番808-2921形状ソケット質量(g)63.5使用温度範囲(℃)-5~60寸法A(mm)53.5寸法B(mm)11ホース内径(Φmm)4寸法C(Φmm)19ホース外径(Φmm)6二面幅H1(mm)17二面幅H2(mm)12
フリージョイント3 2WAY 6mm千代田通商翌々日出荷
種類フリージョイント適合チューブ外径(Φmm)6寸法B(mm)46寸法F(mm)34寸法K(mm)2寸法L(mm)18寸法Q(Φmm)6.5
フリージョイント3 5WAY 6mm千代田通商当日出荷から翌々日出荷
種類フリージョイント適合チューブ外径(Φmm)6寸法B(mm)46寸法F(mm)34寸法K(mm)2寸法L(mm)18寸法Q(Φmm)6.5
ハイコックソケットホース継手タイプ 6mmX9mm千代田通商当日出荷
使用流体圧縮空気最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1ソケットorプラグソケットトラスコ品番808-2922形状ソケット質量(g)72.6使用温度範囲(℃)-5~60寸法A(mm)57.5寸法B(mm)17.5ホース内径(Φmm)6寸法C(Φmm)19ホース外径(Φmm)9二面幅H1(mm)17二面幅H2(mm)16
メガフローXパージ付真鍮16Φ×21Φ用千代田通商5日以内出荷
種類カプラ適合チューブ外径(Φmm)16×21二面幅H1(mm)30二面幅H2(mm)30寸法A(mm)97.5寸法B(mm)13寸法C(mm)32質量(g)312トラスコ品番808-4687
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3