インクカートリッジ :「印刷用インク」の検索結果
インクカートリッジは、インクが詰まっている詰め替え用の容器です。インクタンク内にインクが入っていて、必要に応じてプリンターへインクを供給しています。オフィスのようなプリンターを用いている場所で、インクカートリッジは広く使用されています。水溶性のインクを詰め替えることもでき、インクがなくなっても容器を再利用できることが特徴です。種類によってはより色彩豊かな印刷を実現でき、高画質のプリントに必要不可欠なものです。
商品豆知識
浸透性のあるダンボール、クラフト袋等の紙製品、木材、布などの印字に適したインクです。
2018年トラスコ掲載ページ6 1872
デジカメサイズの安価なインクジェットプリンターです。コントローラー、スクリーン、プリントヘッド、インクカートリッジの4つの機能をコンパクトなボディに凝縮したデザインです。スタンドアロン機なのでPCを使う必要がありません。ヘッドサイズ12.7mmの範囲で1行から4行まで文字サイズの選択が可能です。英大文字、数字、記号、ロゴ、日時、賞味期限等の自動の日付更新、シフトコード更新、バーコードなど印字可能です。
用途ダンボールやクラフト紙など浸透性のあるものへの印字に。
トラスコ品番819-4045
セット内容リモコン、リモコンケース、電源コード、3極2極変換プラグ、ACアダプタ、アース線、SDカード、SDカードリーダー、プリントヘッドガイド、ネジ×7、M4ワッシャ×7、ナット×4、六角レンチ×3、プリントヘッド取付バー固定用ブラケット、垂直方向バー固定用ブラケット、380・300・230mmステンレスバー×各1、アンチショックメカニズム、ライン固定用ブラケット、HPヘッドノズル部掃除専用ウェットワイプ(60枚入)、メンテナンスキット1式、ワイパーパッド1式
質量(kg)4.1
2018年トラスコ掲載ページ6 1872
1セット
¥179,800
税込¥197,780
5日以内出荷
搬送速度が安定していない場所で精度の高いバーコード等の印字を行なう場合に使用します。
仕様U2用エンコーダキット
トラスコ品番819-4047
質量(kg)1.1
2018年トラスコ掲載ページ6 1872
1セット
¥54,980
税込¥60,478
翌々日出荷
内蔵センサーではスタート信号が取れない場合に使用します。
仕様U2用外部センサー
トラスコ品番819-4048
質量(kg)0.4
2018年トラスコ掲載ページ6 1872
1セット
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
『トナー/インク』には他にこんなカテゴリがあります
インクカートリッジ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。