商品豆知識
RS Pro コンクレタスペンチ. 信頼できる RS RS Pro ブランドのコンキタペンチは Durable なハンドツールです。コンクリートやその他の建築資材と併用して、結合ワイヤを簡単にねじりたり切断したりするのに最適です。RS Pro のこのプライヤは、 PVC スリーブでコーティングされた Durable 長いハンドルを備えており、快適で握りやすく、結束線を簡単に操作できます。ニッパは、腐食保護と長寿命を含むリン酸塩仕上げで、過酷な条件下でも長持ちする製品を保証します。. 特長と利点. 耐腐食性を備えた Durable な設計 人間工学に基づいた PVC スリーブハンドルにより、優れたグリップ性と操作性を実現 結束線を簡単に切断、曲げ、ねじりできます 周囲の素材への損傷を防ぐ丸みのある先端 カッターとペンチの汎用性 Durable Special Tool 鋼製. 一般的な用途. ペンチは、ペンチタイプに応じて、多様な材質に機械的タイプのプッシュ、プルカット、又はツイストを提供するように設計された手動工具の一種です。大工用ペンチは釘抜きに最適です。一方、コンクリート用ペンチは、結束線の捻りと切断に最適です。ペンチ(ニッパー)は、次のようなさまざまな用途で使用されます。 建設 大工作業 DIY 復旧 自動車. このペンチはどのような材質に適していますか?. RS Pro のニッパーは、中硬線 硬線の編組やメッシュの切断やねじりに最適です。このペンチは、コンクリート製の構造物と組み合わせて使用する、切断及びツイストバインディングワイヤに最適です。Durable なデザインにより、過酷な環境でも、ニッパは必要に応じて正確なカットやひねりを加え続けられます。. このペンチを使用して釘を引き抜くことはできますか?. RS Pro のこて先は、尖端
仕様全体長さ = 225 mm挟撃タイプ = コンクリーターハンドル材質 = PVC
1個
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
仕様切断能力 = ハードワイヤ: 2 mm、ピアノワイヤ: 1.6 mm全体長さ = 150 mmハンドル材質 = 鉄ESD対応 = なし
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
仕様切断能力 = ハードワイヤ: 2 mm、ピアノワイヤ: 1.6 mm全体長さ = 材質切断能力ハンドル材質 = PVCESD対応 = なし
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
RS Pro コンクレタスペンチ. 信頼できる RS RS Pro ブランドのコンキタペンチは Durable なハンドツールです。コンクリートやその他の建築資材と併用して、結合ワイヤを簡単にねじりたり切断したりするのに最適です。RS Pro のこのプライヤは、 PVC スリーブでコーティングされた Durable 長いハンドルを備えており、快適で握りやすく、結束線を簡単に操作できます。ニッパは、腐食保護と長寿命を含むリン酸塩仕上げで、過酷な条件下でも長持ちする製品を保証します。. 特長と利点. 耐腐食性を備えた Durable な設計 人間工学に基づいた PVC スリーブハンドルにより、優れたグリップ性と操作性を実現 結束線を簡単に切断、曲げ、ねじりできます 周囲の素材への損傷を防ぐ丸みのある先端 カッターとペンチの汎用性 Durable Special Tool 鋼製. 一般的な用途. ペンチは、ペンチタイプに応じて、多様な材質に機械的タイプのプッシュ、プルカット、又はツイストを提供するように設計された手動工具の一種です。大工用ペンチは釘抜きに最適です。一方、コンクリート用ペンチは、結束線の捻りと切断に最適です。ペンチ(ニッパー)は、次のようなさまざまな用途で使用されます。 建設 大工作業 DIY 復旧 自動車. このペンチはどのような材質に適していますか?. RS Pro のニッパーは、中硬線 硬線の編組やメッシュの切断やねじりに最適です。このペンチは、コンクリート製の構造物と組み合わせて使用する、切断及びツイストバインディングワイヤに最適です。Durable なデザインにより、過酷な環境でも、ニッパは必要に応じて正確なカットやひねりを加え続けられます。. このペンチを使用して釘を引き抜くことはできますか?. RS Pro のこて先は、尖端
仕様全体長さ = 280 mm挟撃タイプ = コンクリーターハンドル材質 = PVC
1個
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
RS Pro コンクレタスペンチ. 信頼できる RS RS Pro ブランドのコンキタペンチは Durable なハンドツールです。コンクリートやその他の建築資材と併用して、結合ワイヤを簡単にねじりたり切断したりするのに最適です。RS Pro のこのプライヤは、 PVC スリーブでコーティングされた Durable 長いハンドルを備えており、快適で握りやすく、結束線を簡単に操作できます。ニッパは、腐食保護と長寿命を含むリン酸塩仕上げで、過酷な条件下でも長持ちする製品を保証します。. 特長と利点. 耐腐食性を備えた Durable な設計 人間工学に基づいた PVC スリーブハンドルにより、優れたグリップ性と操作性を実現 結束線を簡単に切断、曲げ、ねじりできます 周囲の素材への損傷を防ぐ丸みのある先端 カッターとペンチの汎用性 Durable Special Tool 鋼製. 一般的な用途. ペンチは、ペンチタイプに応じて、多様な材質に機械的タイプのプッシュ、プルカット、又はツイストを提供するように設計された手動工具の一種です。大工用ペンチは釘抜きに最適です。一方、コンクリート用ペンチは、結束線の捻りと切断に最適です。ペンチ(ニッパー)は、次のようなさまざまな用途で使用されます。 建設 大工作業 DIY 復旧 自動車. このペンチはどのような材質に適していますか?. RS Pro のニッパーは、中硬線 硬線の編組やメッシュの切断やねじりに最適です。このペンチは、コンクリート製の構造物と組み合わせて使用する、切断及びツイストバインディングワイヤに最適です。Durable なデザインにより、過酷な環境でも、ニッパは必要に応じて正確なカットやひねりを加え続けられます。. このペンチを使用して釘を引き抜くことはできますか?. RS Pro のこて先は、尖端
仕様全体長さ = 250 mm挟撃タイプ = コンクリーターハンドル材質 = PVC
1個
¥3,098
税込¥3,408
7日以内出荷
『ペンチ』には他にこんなカテゴリがあります
ペンチ/プライヤ/ニッパー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。