ヤットコ :「ペン」の検索結果
ヤットコとは板金や釘、高温で熱した鉄などをつかむための工具。先端のくわえ部分はギザギザになっており、掴んだときに滑り落ちにくい構造になっています。ビーズやレジンアクセサリーなどの制作や針金細工、火造り作業、精密部品の組み立て作業などによく使用されている工具です。ステンレスや鉄で作られていることが多く、掴んだ時に滑りにくいように、グリップ部分にエラストマー樹脂やナイロンのカバーの付いているものがあります。陶器用や時計用、マイクロヤットコなどいくつかの種類があるため、購入時に注意が必要です。
関連キーワード
商品豆知識
平鋼・丸鋼・角鋼に合わせた口先形状でしっかり掴み高温での作業が安全にできます。
材質SS400
全長(mm)600
質量(g)930
先端形状平型
先端厚さ(mm)5
口幅(mm)20
口深(mm)80
アズワン品番65-2157-39
1丁
¥10,300
税込¥11,330
翌日出荷
『ペンチ』には他にこんなカテゴリがあります
ペンチ/プライヤ/ニッパー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。