ヤットコ :「平やっとこ」の検索結果
ヤットコとは板金や釘、高温で熱した鉄などをつかむための工具。先端のくわえ部分はギザギザになっており、掴んだときに滑り落ちにくい構造になっています。ビーズやレジンアクセサリーなどの制作や針金細工、火造り作業、精密部品の組み立て作業などによく使用されている工具です。ステンレスや鉄で作られていることが多く、掴んだ時に滑りにくいように、グリップ部分にエラストマー樹脂やナイロンのカバーの付いているものがあります。陶器用や時計用、マイクロヤットコなどいくつかの種類があるため、購入時に注意が必要です。
「全長(mm)」から絞り込む
120~140未満
140~160未満(6)
180~200未満(3)
200~220未満(2)
220~240未満(1)
240~260未満(1)
300~350未満(1)
350~400未満(1)
450~500未満(2)
500~550未満(1)
全長(mm)をもっと見る
グリップ部には手にやさしいエラストマー樹脂を使用し、柔らかな感触での開閉を実現。強くつかむことができます。板や線材を折り曲げたりつぶしたりすることに適しています。くわえ部にギザがなく相手に傷をつけません。錆を嫌う作業に最適です。
材質ステンレス(SUS410)
材質(グリップ)PP+エラストマー樹脂
ホビーや細かい作業に使用できます。ホビー・細かい作業等での曲げる、掴む作業に適しています。
用途つかみ、曲げ作業。
全長(mm)約120
材質炭素工具鋼(S50C)
硬度HRC(刃部)50
『ペンチ』には他にこんなカテゴリがあります
ペンチ/プライヤ/ニッパー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。