補強金具 :「棚補強」の検索結果
補強金具とは、木材、機器などの取り付け、連結の補強などに使われる金属製の建築金物です。金折は木造建築で、コーナーの連結強度の補強などに使われます。隅金、プレートも同様で、金折隅金はL字型やT字型のものが多く、コーナー部の補強には、3次元的に直角に曲がったものを使い、並列部の補強には、2次元的な形状のものを使用。プレートは、複数のねじ穴が付いた金属板で、金折、隅金と併用することで、強度を上げることが多く、仮止めしてからの調整・微調整が容易なものなど、便利な機能の付いた製品もあります。
関連キーワード
商品豆知識
補強金具としても棚受けとしても使える、不等辺の細身のアングルです。
用途木製の板材の固定や補強に。棚受けに。
寸法A(mm)181.5
寸法C(mm)16
板厚(mm)4.3
穴数6
規格90×180
材質鉄
仕上ユニクロメッキ
穴径(Φmm)5.3
寸法B(mm)90
1個
¥319
税込¥351
5日以内出荷
補強金具としても棚受けとしても使える、不等辺の細身のアングルです。
用途木製の板材の固定や補強に。棚受けに。
材質鉄
仕上ユニクロメッキ
寸法C(mm)16
板厚(mm)4.3
穴径(Φmm)5.3
穴数4
補強金具としても棚受けとしても使える、不等辺のアングルです。ビス穴は両面皿加工されています。
用途木製の板材の固定や補強に。棚受けに。
材質鉄
仕上ユニクロメッキ
寸法C(mm)32
板厚(mm)4.5
穴径(Φmm)5.2
ステンレスSUS304の細身の不等辺金折です。
用途固定や補強、接合、棚受けとして。
材質ステンレスSUS304
寸法C(mm)16
板厚(mm)5
穴径(Φmm)ビス:5
穴数4個
『内装商品』には他にこんなカテゴリがあります
補強金具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。