簡単に曲げることができるため様々な用途で使用可能です。
用途連結や補強として使用。
取り付け簡単なフェンス金具でプライベートな空間作りができます。木材、波板、看板を取り付けられます。浅木をヨコでもタテでも留めつけられます。
用途外部から目隠しをしたい場合に。
材質ステンレス(SUS304)
長さ(mm)35
幅(mm)35
厚さ(mm)6.5
穴径(Φmm)5.5
ねじ径(mm)M5
板厚(mm)1
『内装商品』には他にこんなカテゴリがあります
補強金具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。