12ページ目: 補強金具

補強金具とは、木材、機器などの取り付け、連結の補強などに使われる金属製の建築金物です。金折は木造建築で、コーナーの連結強度の補強などに使われます。隅金、プレートも同様で、金折隅金はL字型やT字型のものが多く、コーナー部の補強には、3次元的に直角に曲がったものを使い、並列部の補強には、2次元的な形状のものを使用。プレートは、複数のねじ穴が付いた金属板で、金折、隅金と併用することで、強度を上げることが多く、仮止めしてからの調整・微調整が容易なものなど、便利な機能の付いた製品もあります。
1,871件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ユニクロ Tジ 180MM OHSATO(大里)ユニクロ Tジ 180MMOHSATO(大里)
479税込527
1個
当日出荷
各種DIYや什器などの補強・自転車やバイクなどの荷受けラックなど使用する方の自由な発想で使用する金具です。
バンノウプレート 150MM OHSATO(大里)バンノウプレート 150MMOHSATO(大里)
43税込47
1個
当日出荷
各種DIYや什器などの補強・自転車やバイクなどの荷受けラックなど使用する方の自由な発想で使用する金具です。
ステン 十字 OHSATO(大里)ステン 十字OHSATO(大里)(1件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷から翌々日出荷
各種DIYや什器などの補強・自転車やバイクなどの荷受けラックなど使用する方の自由な発想で使用する金具です。
RoHS指令(10物質対応)対応
ステン 平鋼板 横穴 OHSATO(大里)ステン 平鋼板 横穴OHSATO(大里)
109税込120
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ステン 平鋼板 縦穴 OHSATO(大里)ステン 平鋼板 縦穴OHSATO(大里)
109税込120
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ステン 中折れ鋼板 横穴 OHSATO(大里)ステン 中折れ鋼板 横穴OHSATO(大里)
139税込153
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンT型 ACE(エース)ステンT型ACE(エース)(1件のレビュー)
149税込164特価
1個
当日出荷
ステンレスSUS304 バレル研磨仕上
ステンレス アングル補強金具3型 アトムリビンテックステンレス アングル補強金具3型アトムリビンテック
429税込472
1個
当日出荷
材質ステンレス鋼(SUS430)仕上生地ヘアーライン
ユニクロ三方面 ハイロジックユニクロ三方面ハイロジック
319税込351
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
材質仕上ユニクロ
ユニクロ一文字継手 ハイロジックユニクロ一文字継手ハイロジック(2件のレビュー)
139税込153
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
ユニクロサンデブラケット ハイロジックユニクロサンデブラケットハイロジック
999税込1,099
1個
当日出荷から3日以内出荷
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
材質/仕上鉄/ユニクロ
ユニクロガス用羽子板ボルト ハイロジックユニクロガス用羽子板ボルトハイロジック(1件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷から3日以内出荷
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
材質/仕上鉄/ユニクロメッキねじ径W3/8
ジョイント金具19型Sクローム TRUSCOジョイント金具19型SクロームTRUSCO(2件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工作業や補強金具としても定番アイテムです。手軽で多彩な組合せができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。材質鉄(クローム)穴径(Φmm)6.5板厚(mm)2.0幅W(mm)19
イージーアングル AN-L-40S-SUS 片穴アングル【ステンレス】 I-VALUEイージーアングル AN-L-40S-SUS 片穴アングル【ステンレス】I-VALUE
6,598税込7,258
1本
翌々日出荷
穴あけ作業不要のアングル長穴が開いていますので、Uボルトで簡単に配管施工ができますボルトナットや接続金具を使用することで、架台がスピーディーに製作できます特徴: いろいろ使いまわしがききます。用途: 電気工事、空調工事、配管工事、ダクト工事、配電盤・キュービクル、倉庫ラック、棚、架台 屋内用
材質ステンレス長さ(mm)900サイズ900L高さ(mm)40ピッチ(mm)50長穴(mm)11×40穴種片面長穴
グラフィックス 9ミリダボ 平型(4個入) スリーナイン島野グラフィックス 9ミリダボ 平型(4個入)スリーナイン島野
529税込582
1袋
8日以内出荷
タイプ平型差込角(mm)9仕上透明入数(個)4
強力リブ付きアングル NewHikari強力リブ付きアングルNewHikari
539税込593
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
高耐荷重の補強金具。強度に優れさまざまな用途にお使い頂けます。角をアールにしているので見た目がキレイです。実用新案取得済(登録第3248787号)
材質鉄(ユニクロメッキ)
ロングアングル HOJOロングアングルHOJO
369税込406
1個
翌日出荷
材質厚さ(mm)2.3寸法B(mm)25
ジョイント金具 19型Ω フジテック・ジャパンジョイント金具 19型Ωフジテック・ジャパン
1,198税込1,318
1箱(5個)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
小型・軽量・コンパクトで高剛性、各種の接合・補強。連結の多目的ツールとして利用できます。
穴径(Φmm)6.5板厚(mm)2
ジョイント金具 等辺アングルL型 フジテック・ジャパンジョイント金具 等辺アングルL型フジテック・ジャパン
1,298税込1,428
1箱(5個)
4日以内出荷から5日以内出荷
軽量棚&アングルの接続金具にも使用できます。組み合わせる事によって架台や配管支持その他の使い道は様々です。
穴径(Φmm)6.5板厚(mm)2
不等辺アングル スチール TRUSCO不等辺アングル スチールTRUSCO
579税込637
1個
当日出荷
手軽で多彩な取り付けができる部材です。組み合わせることによって架台や配管支持その他の使い道はさまざまです。軽量棚&アングルの接続金具にも使用できます。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取り付け金具。トラスコ品番283-1457材質スチール、表面処理:クロムメッキ仕上げ寸法L1(mm)19寸法L2(mm)38寸法W(mm)140板厚(mm)2穴数12個穴径(mm)6.5
マルチ金具 L型 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)マルチ金具 L型ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,898税込2,088
1セット(1個×5個)
翌々日出荷から4日以内出荷
アングル・チャンネル・ブラケット用接合具です。
用途DIYや家具の補強まで、豊富なサイズをご用意しております。材質鉄、表面処理:三価クロメート
ザ・ステー 黒 I型 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ザ・ステー 黒 I型ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
699税込769
1セット(1個×5個)
翌日出荷から翌々日出荷
ボルトやビスで留め付けできるマルチな補強金具です。
用途DIYや家具の補強まで、豊富なサイズをご用意しております。材質鉄、表面処理:塗装ブラック穴径(Φmm)【1】4.2
アングルブラケット白 塚越製作所アングルブラケット白塚越製作所
519税込571
1個
翌々日出荷
壁面や柱に棚板を設置する時に受けるための棚受け金具です。木ネジで固定できる場所であればどこでも設置可能。お部屋の模様替え、ちょっとした棚を作るのに最適です。取付部材や棚板の強度など、使用条件によって大きく異なりますので、あくまでも目安としてお考えください。
用途棚受けに許容荷重(kg)20
マルチアングル HOJOマルチアングルHOJO
379税込417
1個
翌日出荷
地震対策金物・両面皿穴取り。
幅(mm)32厚さ(mm)4.5材質/仕上鋼製ユニクローム仕上
アルミ等辺アングル 浜国アルミ等辺アングル浜国
879税込967
1本
翌日出荷
0.8mm厚の薄型等辺アルミアングルです(クリア塗装付)
用途幅広くご使用いただけます材質アルミ長さ(mm)3640厚さ(mm)0.8ブロンズ
DH ピッタリサポート ダイドーハント(旧:大同製鋲所)DH ピッタリサポートダイドーハント(旧:大同製鋲所)
179税込197
1個
当日出荷から翌々日出荷
ビスでもボルトでも留め付けできるピッタリな金物です。
用途コーススレッド木ネジ(呼び径4.1mm)タッピング(呼び径4.5mm)などの良く使われるビスに合うように、ビス穴形状を設計。ホワイト板厚(mm)3
2×4サポート Z型 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)2×4サポート Z型ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
359税込395
1個
当日出荷
2x4サポート(ツーバイサポート)は2x4材を使用した屋外DIYに最適な補強金物です。
用途専用タッピングビスをご使用頂くと金具の表面がフラットできれいに納まる。ホワイト板厚(mm)2長さL2(mm)38幅W(mm)80長さL1(mm)35
2×4サポート コの字型 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)2×4サポート コの字型ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
219税込241
1個
当日出荷
2x4サポート(ツーバイサポート)は2x4材を使用した屋外DIYに最適な補強金物です。
用途専用タッピングビスをご使用頂くと金具の表面がフラットできれいに納まる。ホワイト板厚(mm)2長さL2(mm)37
ステンレス 幅広不等辺金折リブ付き 八幡ねじステンレス 幅広不等辺金折リブ付き八幡ねじ
1,898税込2,088
1セット(5個)
当日出荷
DIYや建築、製造業まであらゆる業種の方にご使用いただいています。 幅広タイプのL字型連結補助金具です。 木材同士をつなぐ際、補強用の金具として使用します。 材質がステンレスなので錆びにくいです。 リブ付きで強度が高いです。
用途木材や金属などを垂直に固定、補強する際に使用します。材質SUS304相当RoHS指令(10物質対応)対応
2x4サポート 黒粉体塗装 コの字金物 TRUSCO2x4サポート 黒粉体塗装 コの字金物TRUSCO
239税込263
1個
当日出荷
2×4木材の連結金具として使用します。
用途木材の接合・組立材質スチール黒色板厚(mm)2穴径(mm)5
アイアン平横金具 フジテック・ジャパンアイアン平横金具フジテック・ジャパン
119税込131
1個
当日出荷から4日以内出荷
付属品取付ビス材質
ユニ金具 ニッケル 八幡ねじユニ金具 ニッケル八幡ねじ
249税込274
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質は鉄でニッケルめっきです。
用途さまざまな箇所へ補助金物として使用します。RoHS指令(10物質対応)対応
曲板I 八幡ねじ曲板I八幡ねじ
949税込1,044
1セット(5個)
当日出荷から4日以内出荷
材質は鉄で高級感ある仕上げです。曲げやすく加工しやすいです。たくさんの取付け穴がある為、取付けに便利です。
用途さまざまな箇所へ補助金物として使用します。曲げて使用できます。材質板厚(mm)2
補助金具I 八幡ねじ補助金具I八幡ねじ
159税込175特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
大小の穴があり、曲げやすく加工しやすい補助金具です。
用途さまざまな箇所へ補助金物として使用します。材質
アルミプレート(ボルト穴) 八幡ねじアルミプレート(ボルト穴)八幡ねじ
2,298税込2,528
1セット(10個)
当日出荷から3日以内出荷
材質はアルミで軽くて加工性にも優れます。
用途さまざまな箇所へ補助金物として使用します。板厚(mm)3穴径(Φmm)6.5×15
補助金具 ニッケル 八幡ねじ補助金具 ニッケル八幡ねじ
329税込362
1個
3日以内出荷
材質は鉄でニッケルめっきです。
用途さまざまな箇所へ補助金物として使用します。
金折甲板止 八幡ねじ金折甲板止八幡ねじ
89税込98
1個
当日出荷
材質は鉄で三価ユニクロめっきです。
用途さまざまな箇所へ補助金物として使用します。RoHS指令(10物質対応)対応
G-金折C 八幡ねじG-金折C八幡ねじ
3,198税込3,518
1セット(20個)
当日出荷から5日以内出荷
ボルトとビスどちらでも取り付けられて強度抜群の幅広アングルです。
用途木工用連結金物、補助金物として使用します。適合ねじ径(Φmm)3~4
G-四ツ穴L字 八幡ねじG-四ツ穴L字八幡ねじ
139税込153
1個
当日出荷
複数の穴があいているので、木材に合わせてビス止めが出来ます
用途木工用連結金物、補助金物として使用します。適合ねじ径(Φmm)3~4
ハイパー不等辺アングル 八幡ねじハイパー不等辺アングル八幡ねじ
2,198税込2,418
1セット(2個)
3日以内出荷
材質は鉄でユニクロめっきです。重厚で高強度のアングルです。
用途木工用連結金物、補助金物として使用します。ボルト穴径(Φmm)12板厚(mm)6穴径(Φmm)6
補強金具