6ページ目: 補強金具

補強金具とは、木材、機器などの取り付け、連結の補強などに使われる金属製の建築金物です。金折は木造建築で、コーナーの連結強度の補強などに使われます。隅金、プレートも同様で、金折隅金はL字型やT字型のものが多く、コーナー部の補強には、3次元的に直角に曲がったものを使い、並列部の補強には、2次元的な形状のものを使用。プレートは、複数のねじ穴が付いた金属板で、金折、隅金と併用することで、強度を上げることが多く、仮止めしてからの調整・微調整が容易なものなど、便利な機能の付いた製品もあります。
1,870件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミ不等辺アングル 浜国アルミ不等辺アングル浜国
2,298税込2,528
1本
翌日出荷
耐震アングルとして木造の耐震補強に。
用途幅広くご使用いただけます材質アルミ長さ(mm)4000シルバー
ユニクロアングル 八幡ねじユニクロアングル八幡ねじ
279税込307
1個
当日出荷
材質は鉄でユニクロめっきです。
用途木工用連結金物、補助金物として使用します。穴数5穴径(Φmm)4板厚(mm)3
モリギン ユニクロ セレクトA ACE(エース)モリギン ユニクロ セレクトAACE(エース)
549税込604
1個
当日出荷
ビス穴とボルト穴が開いたL型アングルです。
用途単体でもご利用可能ですが、別売りのユニクロセレクトBを筋交いにすることで強度のある棚受けとしてもご利用いただけます。材質仕上ユニクロメッキ寸法C(mm)32板厚(mm)4.5穴径(Φmm)ビス:5.5長穴(mm)10×20
モリギン フリーポイント金具 プレート型 ACE(エース)モリギン フリーポイント金具 プレート型ACE(エース)(2件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
長穴があいているので、お好みの位置で固定ができるプレート金具です。
用途DIYや補強に材質スチール仕上ニッケルメッキ寸法A(mm)16板厚(mm)3
1×4サポート L型アングル ダイドーハント(旧:大同製鋲所)1×4サポート L型アングルダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から翌日出荷
薄くて加工・作業しやすい鋼板です。 強度が強くなるおさまりのいいエンボス加工が施されています。
用途ホワイトウッドやSPF材などの1×4材の施工に。材質スチールタイプL型アングル穴径(Φmm)3.2板厚(mm)0.6長さL2(mm)20長さL1(mm)20
アルミ等辺アングル 岡田装飾金物アルミ等辺アングル岡田装飾金物
3,898税込4,288
1本
4日以内出荷
長さ(m)4長さ(mm)4000材質/仕上アルミ/アルマイト仕上RoHS指令(10物質対応)対応
カラー隅金 三方面 WAKI(和気産業)カラー隅金 三方面WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
88税込97
1個
当日出荷から3日以内出荷
コーナー、つなぎ目などの補強金具として
材質穴径(Φmm)4
補助金具ステンレス L型 WAKI(和気産業)補助金具ステンレス L型WAKI(和気産業)
389税込428
1個
当日出荷から翌々日出荷
ステンレスの補助金具です
材質ステンレス(SUS304)幅(mm)25厚さ(mm)2
コ型連結金具(スチール製) エスココ型連結金具(スチール製)エスコ(1件のレビュー)
245税込270
1個
当日出荷から翌日出荷
材質スチール(クロームメッキ)幅(mm)19厚さ(mm)2穴径(Φmm)6.2
14.0x39.1mm カン座(ステンレス製/2個) エスコ14.0x39.1mm カン座(ステンレス製/2個)エスコ(1件のレビュー)
180税込198
1セット(2個組)
当日出荷
エスコ品番EA638BF-22
アルミチャンネル 20x20x2.0 アルインコアルミチャンネル 20x20x2.0アルインコ(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具として使用できます寸法(mm)20×20厚さ(mm)2.0材質アルミ(6063S)仕上B1アルマイト
ピッタリサポート ブラック ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ピッタリサポート ブラックダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷から翌々日出荷
3つの形状(先端V字、T穴、I穴)でピッタリフィットします。
用途ジョイント及びあらゆる補強に。材質スチール(SPHC)
クローム フリープレート ストレート 15X500 OHSATO(大里)クローム フリープレート ストレート 15X500OHSATO(大里)(1件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
各種DIYや什器などの補強・自転車やバイクなどの荷受けラックなど使用する方の自由な発想で使用する金具です。
長さL(mm)484厚さt(mm)1幅W(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
ジョイント金具19型Jクローム TRUSCOジョイント金具19型JクロームTRUSCO(3件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工作業や補強金具としても定番アイテムです。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。材質鉄(クローム)穴径(Φmm)6.5板厚(mm)2.0幅W(mm)19
ソーホースブラケット1X4 八幡ねじソーホースブラケット1X4八幡ねじ(1件のレビュー)
939税込1,033
1セット(2個)
当日出荷
1×4材用のソーホースブラケットです。 1×4材と天板を組み合わせることで作業台やテーブルを製作出来ます。(1×4材、天板は別売り) 2×4材用に比べ軽くスリムで持ち運びに便利です。 色はシルバーとブラックの二種類です。
用途作業台などテーブル等の組立て金具です。
床金物 見切り金物 真鍮製フラットバー ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]床金物 見切り金物 真鍮製フラットバーASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]
8,198税込9,018
1本(2m)
7日以内出荷
真鍮の光沢が高級感のある仕上がりに。(光沢感を保つためには、日常のお手入れが必要となります) 真鍮はやわらかい・傷つきやすい変色(くすみ)しやすい性質を持っていますが、くすむ性質を活かしアンティーク風にも。 目立ちすぎず、さりげないアクセントに。
用途見切り・端部の目隠しなど建材として幅広い用途に使用されています。材質真鍮製長さ(m)2仕上磨き
金折 八幡ねじ金折八幡ねじ(1件のレビュー)
79税込87
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質は鉄でユニクロめっき。
用途木工用連結金物、補助金物として使用します。
モリギン ステンレス金折 SHA ACE(エース)モリギン ステンレス金折 SHAACE(エース)
109税込120
1個
当日出荷から5日以内出荷
ステンレスSUS304の細身のL型金具です。外側に皿穴加工がしてある外折と、内側に皿穴加工がしてある内折がございます。
用途固定や接合に。材質ステンレスSUS304仕上バレル研磨穴数4個
モリギン フリーステー金具 コノ字型 ACE(エース)モリギン フリーステー金具 コノ字型ACE(エース)
289税込318
1個
当日出荷
フリーピッチの穴があいたコの字型の金具です。M5のタップ穴もあいています。
材質板厚(mm)3
ステンレス鋼製棚受アングル LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製棚受アングルLAMP(スガツネ工業)
999税込1,099
1個
当日出荷
受け部が広く安定したL型の棚受です。取付部が棚板に隠れ、すっきりとした納まりになります。中央の穴が長穴のため、仮止め後、上下それぞれ2 mmの調整ができます。
仕上ヘアライン仕上材質ステンレス鋼(SUS304)耐荷重(N)1470付属品十字穴付き皿タッピンねじ3.5×16(ステンレス鋼)十字穴付き皿タッピンねじ3.5×12(ステンレス鋼)RoHS指令(10物質対応)対応
エラストマーソーホース用脚キャップ DIY-IDエラストマーソーホース用脚キャップDIY-ID(1件のレビュー)
599税込659
1パック(2個)
当日出荷
ソーホースの脚は床との接地面が斜めになります。 脚キャップを被せることでまっすぐに接地するようになり、すべり・傷つきを防止します。 1パック2個入りです。
適合2×4材用材質エラストマーゴムライトグレー質量(g)169アズワン品番65-2341-54
ステンレス平横隅金 WAKI(和気産業)ステンレス平横隅金WAKI(和気産業)(3件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
棚や机等の家具の補強に最適。 半面にキズ防止のフィルムが付いております。
材質ステンレスSUS430クローム
ジョイント金具 19型Z 三基鋼業ジョイント金具 19型Z三基鋼業
249税込274
1個
当日出荷から6日以内出荷
棚や机、家具の補強に最適。
幅(mm)19厚さ(mm)2穴径(Φmm)6.2
カラー隅金 平横 WAKI(和気産業)カラー隅金 平横WAKI(和気産業)
53税込58
1枚
当日出荷から翌々日出荷
コーナー、つなぎ目などの補強金具として
材質穴径(Φmm)3.6
ピッタリサポート ステンレス ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ピッタリサポート ステンレスダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
3つの形状(先端V字、T穴、I穴)でピッタリフィットします。
用途ジョイント及びあらゆる補強に。材質ステンレス(SUS304)仕様ビス:ピッタリサポート専用 ツライチ仕上げ、ボルト:ピッタリサポートをボルトでしっかり留め付ける
ステン アングル 20X20X60 OHSATO(大里)ステン アングル 20X20X60OHSATO(大里)(1件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
各種DIYや什器などの補強・自転車やバイクなどの荷受けラックなど使用する方の自由な発想で使用する金具です。
RoHS指令(10物質対応)対応
中折れ鋼板 縦穴 OHSATO(大里)中折れ鋼板 縦穴OHSATO(大里)(1件のレビュー)
56税込62
1個
当日出荷
ミニ金具コ型 ハイロジックミニ金具コ型ハイロジック
499税込549
1袋(2個)
当日出荷
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
材質鉄/ニッケルメッキ備考皿穴径穴径Φ3.2mmビス穴数6個
合わせ用角バンド(鉄/ユニクロめっき) OHSATO(大里)合わせ用角バンド(鉄/ユニクロめっき)OHSATO(大里)
239税込263
1個
翌々日出荷
角型の木材やタルキの固定に使用する金具です。
用途垂木などの角材の固定に。材質厚さ(mm)2.9径(Φmm)【タッピング】Φ4【ボルト】M6(推奨)仕上ユニクロめっき木ねじ径(mm)3.8(推奨)
ステンレス等辺アングル 浜国ステンレス等辺アングル浜国
4,598税込5,058
1本
翌日出荷
等辺ステンレスアングルです。外2面HL仕上げとなっております。
用途幅広くご使用いただけます材質ステンレス(SUS304)長さ(mm)4000
2×4サポート L型アングル ダイドーハント(旧:大同製鋲所)2×4サポート L型アングルダイドーハント(旧:大同製鋲所)
269税込296
1個
当日出荷
2x4サポート(ツーバイサポート)は2x4材を使用した屋外DIYに最適な補強金物です。
用途専用タッピングビスをご使用頂くと金具の表面がフラットできれいに納まる。ホワイト板厚(mm)2長さL2(mm)37長さL1(mm)37
2x4サポート 黒粉体塗装 L字金物 TRUSCO2x4サポート 黒粉体塗装 L字金物TRUSCO
289税込318
1個
当日出荷
2×4木材の連結金具として使用します。
用途木材の接合・組立材質スチール黒色板厚(mm)2穴径(mm)5
2x4サポート 黒粉体塗装 L型アングル TRUSCO2x4サポート 黒粉体塗装 L型アングルTRUSCO(1件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
2×4木材の連結金具として使用します。
用途木材の接合・組立材質スチール黒色寸法L1(mm)37寸法L2(mm)37板厚(mm)2穴径(mm)5
ステンレス ステー 八幡ねじステンレス ステー八幡ねじ(2件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
大小の穴があり、曲げやすく加工しやすい補助金具です。
用途さまざまな箇所へ補助金物として使用します。RoHS指令(10物質対応)対応材質ステンレスSUS304
補助金具 シルクハット 黒 八幡ねじ補助金具 シルクハット 黒八幡ねじ(1件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
材質は鉄で、カチオン電着塗装(アクリル系塗料)により耐候性があります。
用途さまざまな箇所へ補助金物として使用します。
モリギン 長アングル ACE(エース)モリギン 長アングルACE(エース)
229税込252
1個
当日出荷から4日以内出荷
使い勝手がいい大きさの黒塗装のアングル金具です。
用途軽い物の固定や補強に材質寸法A(mm)20板厚(mm)2穴径(Φmm)ビス:2.5
モリギン 黒 等辺段付金具 ACE(エース)モリギン 黒 等辺段付金具ACE(エース)
309税込340特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
段差をつけて部材を取り付けることができる、肉厚で巾の広い丈夫な補強金具です。
用途木材の固定、補強などに材質仕上黒塗装板厚(mm)2.3穴径(Φmm)4.4(ビス)
モリギン ステンアールアングル ACE(エース)モリギン ステンアールアングルACE(エース)
249税込274
1個
当日出荷から4日以内出荷
細身で角が丸い、ステンレスのL型の補強金具です。
用途木製の板材の固定や補強に材質ステンレスSUS304仕上バレル研磨寸法B(mm)19板厚(mm)3穴径(Φmm)4.3
2×4サポート Z型 24Z ダイドーハント(旧:大同製鋲所)2×4サポート Z型 24Zダイドーハント(旧:大同製鋲所)
319税込351
1個
当日出荷
材質スチール質量(g)132板厚(mm)2穴径(mm)5関連資料商品特長
ユニクロ隅金 平横 山口安製作所ユニクロ隅金 平横山口安製作所(1件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
棚や机等の家具の補強に最適。
材質寸法(mm)240クローム穴数5
補強金具